業務用掃除機 :「ソファー 汚れ」の検索結果
業務用掃除機とは、ゴミやホコリを吸引する掃除用具のことです。なかでも業務用掃除機は作業場や職場での清掃に向いており、多くの施設で使用されています。コンパクトなかたちをしていながらもタンク容量を十分確保しているため、大量のゴミやホコリを集めることが可能です。床にこぼれてしまった水も吸引できる機能をもつ乾湿両用タイプのものや、車の中や階段の掃除がしやすいコードレスタイプのハンディクリーナーなどがあり、掃除する場所によって使い分けることでより快適に掃除をすることができます。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。
洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。
フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。
また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。
ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。
シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。
片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。
ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106
タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9
仕様吐出圧力:1bar
セット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440
本体質量(kg)10.7
定格出力(W)40
モーター出力(W)1100
吸引風量54(L/sec)
清掃能力(m2/h)20/25
真空度(kPa)22
噴霧量(L/min)1
アズワン品番65-2356-30
関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB)
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。