業務用掃除機 :「微粉塵」の検索結果

業務用掃除機とは、ゴミやホコリを吸引する掃除用具のことです。なかでも業務用掃除機は作業場や職場での清掃に向いており、多くの施設で使用されています。コンパクトなかたちをしていながらもタンク容量を十分確保しているため、大量のゴミやホコリを集めることが可能です。床にこぼれてしまった水も吸引できる機能をもつ乾湿両用タイプのものや、車の中や階段の掃除がしやすいコードレスタイプのハンディクリーナーなどがあり、掃除する場所によって使い分けることでより快適に掃除をすることができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター逆洗装置装備なので微粉塵の回収に最適なクリーナーです。フィルターが目詰まりしやすい微粉塵に適しています。106RT/108RTは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。NDS-T型はテトロン成形フィルターの採用により低価格設定にしています。
用途微粉塵扱われている工場など。 集塵方式フィルター式 最大真空圧(kPa)21.6 最大風量(m3/min)2.7 騒音値(dB)78 消費電力(W)1050 電源単相100V 消費電力1050W
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「連続逆洗機構」により連続運転が可能、ストレスなくご利用いただけます。 連続逆洗機構と樹脂成形フィルターとの組み合わせにより粉塵はもとより微粉塵の回収ができ、払い落とし作業が必要ありません。 ステンレス製なので、腐食・耐久性が抜群です。 フィルター式で変わらぬ吸引力! 微粒塵から超微粒塵までストレスなく吸引!!
用途トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場に最適です。 仕様連続逆洗機構 付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル 出力(kW)1.1 電源(V)単相100 50/60Hz 材質(フィルター)超高分子量ポリエチレン フィルター樹脂成形フィルター仕様/6本 ブロワ風量(m3/min)2.9 ※モーター単体性能です。 材質(タンク)SUS304 ブロア電源高効率バイパスブロアモーター フィルター面積(m2)0.48 真空度(kPa)32 ※モーター単体性能です。
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)