業務用掃除機 :「エア スクープ」の検索結果
業務用掃除機とは、ゴミやホコリを吸引する掃除用具のことです。なかでも業務用掃除機は作業場や職場での清掃に向いており、多くの施設で使用されています。コンパクトなかたちをしていながらもタンク容量を十分確保しているため、大量のゴミやホコリを集めることが可能です。床にこぼれてしまった水も吸引できる機能をもつ乾湿両用タイプのものや、車の中や階段の掃除がしやすいコードレスタイプのハンディクリーナーなどがあり、掃除する場所によって使い分けることでより快適に掃除をすることができます。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ
モノタロウ
¥9,198
税込¥10,118
コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。
集塵容量(L)18
コード長さ(m)10
質量(kg)10
トラスコ品番409-6886
幅(mm)390
高さ(mm)550
奥行(mm)440
電源単相100V
消費電力850W
騒音値(dB)64
最大風量(m3/min)1
吸水量(L)12
パッド幅(mm)370
最大真空圧(kPa)10.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。