絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 業務用掃除機

アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
1,448件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォンドノズル ZAOHウォンドノズルZAOH
879税込967
1個
当日出荷
水などの吸引におすすめです。ZV‐04-WDに取り付けて水などの吸引が可能です。
用途水などの吸引。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4,キャスター取付ネジ×4材質樹脂対応機種ZV-04-WD用
業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic (HEPA) ケルヒャー業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic (HEPA)ケルヒャー
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
環境に配慮した再生プラスチック採用のT 11/1 Classic Re!Plastに、HEPAフィルターが付属したモデルが登場。ウイルスレベルの微粒子を逃さないHEPAフィルターにより、排気を気にせず安心して掃除機をお使いいただけます。 重量4kgの軽量ボディで、強力な吸引力を実現!本体は環境に配慮した再生プラスチックを60%使用。グッドデザイン賞受賞。
用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。 ・カーペットフロア仕様●パイプ径:ID 35●真空度 (mbar/kPa):235 / 23.5付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ2本(430mm)、フロアノズル、合成繊維フィルターバッグ1個、HEPAフィルター1個、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 3.8容量(L)コンテナ:11電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :950W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385電源コード(m)9.5騒音レベル(dB(A))61吸引風量(L/s)40
乾湿両用掃除機PC 静音 SK11乾湿両用掃除機PC 静音SK11
17,980税込19,778
1台
当日出荷
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。材質鉄、樹脂周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】16電流(A)10電圧(V)100消費電力(W)960タンク容量(L)19本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510真空度(kPa)最大18吸水容量(L)10
ベンディングパイプ 乾湿両用掃除機用 ID35mm ケルヒャーベンディングパイプ 乾湿両用掃除機用 ID35mmケルヒャー
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
掃除機 延長パイプ Panasonic(パナソニック)掃除機 延長パイプPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
そうじ機用紙パック ボンスターそうじ機用紙パックボンスター
459税込505
1パック(5枚)
翌々日出荷
『口ボール紙のセット方向が一方向』のため、メーカー毎に口ボール紙の向きを変えることが不要になります。
クリーナースタンド SK11クリーナースタンドSK11
3,098税込3,408
1個
当日出荷
アクセサリー類も収納できるスティッククリーナースタンドです。スティッククリーナー、ノズル、集塵袋、充電器を一か所にまとめて収納できます。組立て不要です。
用途スティッククリーナーの収納用スタンド。材質スチール質量(g)約620耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)155×262×340適合サイズパイプ径502mmまで・ヘッド幅135mm以上・ヘッド奥行120mm以内
CNホース+ベンディング一体型 ケルヒャーCNホース+ベンディング一体型ケルヒャー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
NT 20/1 Me Classic専用のCNホース+ベンディング一体型です。
適合機種NT 20/1 Me Classic質量(kg)0.5長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×380×105パイプサイズ【パイプ径】ID 35
ハンドノズルスプレーグリップ付 ケルヒャーハンドノズルスプレーグリップ付ケルヒャー
9,698税込10,668
1個
当日出荷
Puzzi 用従来のスプレーグリップが一体化したハンドノズルです。長さ方向40%小型化、グリップは握り易くなり、圧倒的に使い易くなりました。片手でも使えます。両手で使う際はノブを押さえます。透明窓を通じて汚水回収を目視でき、高い清掃クオリティに寄与します。赤マウスピースは噴霧量0.55L/分で洗浄剤を節約します。
用途リンサークリーナーPuzzi用(カーペット、ファブリック素材ソファ、自動車用シート(ファブリック素材)その他幅広い範囲で使用可能。)適合機種Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp長さ(mm)254幅(mm)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×110×110パイプ径(Φmm)32
CNフィルターバスケット ケルヒャーCNフィルターバスケットケルヒャー
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
NT 20/1 Me Classic専用のフィルターバスケット。モーターなど内部にゴミやホコリの侵入を防ぎます。
適合機種NT 20/1 Me Classic
ニルフィスク ブラシノズル (32mm) ニルフィスクニルフィスク ブラシノズル (32mm)ニルフィスク
1,998税込2,198
1個(1個)
4日以内出荷
VP300シリーズ共通/GD5BACK
トラスコ品番256-4600適合機種VP300/VP300HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
軽フロアノズル ケルヒャー軽フロアノズルケルヒャー
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。内径35mm、ノズル幅290mm。カーペットでも軽やかに清掃できます。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp幅(mm)290パイプ径(Φmm)ID 35入数1
サクションホース ケルヒャーサクションホースケルヒャー
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
乾湿掃除機用サクションホース。パイプ内径40mm、長さ2.5m。クリップシステム対応、アダプターとクリップ留め具付属。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.7タイプ標準タイプ長さ(m)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×390×64接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 40入数1
合成繊維フィルターバッグ 5枚入り, 5 x , NT 22/1 ケルヒャー合成繊維フィルターバッグ 5枚入り, 5 x , NT 22/1ケルヒャー
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用の合成繊維フィルターバッグです。 5枚入り。ダストクラスM(除去率99.9%)です。
適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×50入数5
Φ38静電防止用アース入りホース組品 スイデンΦ38静電防止用アース入りホース組品スイデン
15,980税込17,578
1本
当日出荷
微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
掃除機用フィルターバッグ ケルヒャー掃除機用フィルターバッグケルヒャー
3,598税込3,958
1パック
当日出荷から翌々日出荷
ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
幅(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
HEPAフィルター搭載静音型ドライバキュームクリーナー FA-15 ペンギンワックスHEPAフィルター搭載静音型ドライバキュームクリーナー FA-15ペンギンワックス
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
FA15HEPAは高密度なヘパフィルターをWで標準装備。高い性能と経済的なプライスを両立したドライバキュームです!
質量(kg)7消費電力(W)(強)1200/(弱)600コード長さ(m)12寸法(cm)34×41×39騒音レベル(dB(A))(強)60/(弱)53真空度(kPa)(強)29/(弱)14ダストバッグ容量(L)6風量(L/sec)(強)50/(弱)35
極用丸ブラシ FPS極用丸ブラシFPS
449税込494
1個
当日出荷
大一産業 極シリーズ用の丸ブラシです。
フリースダストバック ニルフィスクフリースダストバックニルフィスク
4,998税込5,498
1袋(10枚)
当日出荷
ニルフィスクVP300専用のフリースダストバッグとなります。
トラスコ品番256-4625適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
紙パック スイデン紙パックスイデン
3,698税込4,068
1パック(10枚)
当日出荷
質量(g)100容量(L)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×70×180
高圧洗浄機用送水ホース タカギ高圧洗浄機用送水ホースタカギ
3,298税込3,628
1本
欠品中
蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。ホースリールへの接続も可能です。立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等への送水に。トラスコ品番195-0456適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス品名送水ホース長さ(m)10ホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
中継パイプ SK11中継パイプSK11
469税込516
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。細い直径側のパイプを段差のところまできっちり差し込みます。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tactケルヒャー
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
用途各種工場などの清掃にタンク容量(L)31集塵容量(L)31吸水量(L)17コード長さ(m)7付属品サクションホース(2.5m、帯電防止)、ベンディングパイプ(帯電防止)、サクションパイプ(1個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番171-7492材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)13.5アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):31 / 吸水量(L):17 / 最大真空圧(kPa):25.4 / 最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz):25.4 / 最大風量([[M3]]/min):4.5 / 騒音値(dB):69 / 最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz):4.5 / 騒音値(dB)50/60Hz:69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):580 / タンク容量(L):31 / パイプ内径(mm):35 / ホース径(mm):35 / 消費電力(W):1300 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7電源(単相/V)100電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-70最大真空圧(kPa)25.4関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 TACT 帯電防止(1.09MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)パイプ内径(Φmm)35吸引風量(L/s)74
家庭用窓用バキュームクリーナーアクセサリー 延長ポール ケルヒャー家庭用窓用バキュームクリーナーアクセサリー 延長ポールケルヒャー
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。 窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6m~1.5mまで長さの調節が可能です。 窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。
用途高い窓・ガラスの温室寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×1170
オフィスクリーナー スイデンオフィスクリーナースイデン
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。 布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。 布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。 紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。 ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。
吸込仕事率(W)210タンク容量(L)(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1電源コード(m)10付属品フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り)質量(kg)(本体のみ)5.8、(標準)7.2周波数(Hz)50/60電流(A)11.8電源(V)100消費電力(W)1150本体寸法(mm)317×330×427風量(m3/min)2.6対応カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳ホース長さ(m)2騒音値(dB)77(MAX)、66(MIN)ホース径(Φmm)32吸引切替無段階切替フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)18.5
エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P アクアシステムエア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-Pアクアシステム
6,298税込6,928
1台
当日出荷
APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。
用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定にトラスコ品番829-1118適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
乾湿両用クリーナー用湿式ノズル アックスブレーン乾湿両用クリーナー用湿式ノズルアックスブレーン
819税込901
1個
当日出荷
交換用ゴム 2ヶ入 ケルヒャー交換用ゴム 2ヶ入ケルヒャー
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
トラスコ品番794-2036適合機種6907-4090、6907-4080幅(mm)50高さ(mm)13質量(g)74奥行(mm)350
MEIHO バキューム クリーナー MEIHO(ワキタ)MEIHO バキューム クリーナーMEIHO(ワキタ)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。 フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。 ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100電源コード(m)10付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)タイプ乾湿両用消費電力(W)1200風量(m3/min)ブロアー時/2騒音値(dB)84電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)17.1RoHS指令(10物質対応)対応
シャンピングアッセンブリー 3M(スリーエム)シャンピングアッセンブリー3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から7日以内出荷
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)
エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) アクアシステムエア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)アクアシステム
79,980税込87,978
1台
当日出荷
市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
マルチクリーナーPRO GAS10 BOSCH(ボッシュ)マルチクリーナーPRO GAS10BOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能
用途清掃作業、液体の吸引容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体)コード長さ(m)5質量(kg)6トラスコ品番496-1269セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター材質ポリアミド樹脂消費電力(W)1100本体質量(g)6000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360真空度(hPa)220アズワン品番65-2007-11最大風量(L/sec)33
乾湿両用クリーナー用すきま用ノズル アックスブレーン乾湿両用クリーナー用すきま用ノズルアックスブレーン
269税込296
1個
当日出荷
適合本体PV-1500、PVS-2000
クリーン太くん(ハイコーキ用) 100 三京ダイヤモンド工業クリーン太くん(ハイコーキ用) 100三京ダイヤモンド工業
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用) フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。
用途コンクリート・ブロックの集塵用仕様乾式セット内容日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー材質ポリカーボネート質量(g)510使用工具ディスクグラインダー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×160×50RoHS指令(10物質対応)対応
乾湿両用ハイパワークリーナー 東浜商事乾湿両用ハイパワークリーナー東浜商事
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。
集塵容量(L)27質量(kg)11仕様乾湿両用トラスコ品番303-4411電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×760騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)20最大真空圧(kPa)20.0
紙パックフィルターSCV スイデン紙パックフィルターSCVスイデン
6,398税込7,038
1パック(5枚)
当日出荷
適合SCV-105アズワン品番64-9623-01
GS ソールクリーンEX(2袋入り) GSフードGS ソールクリーンEX(2袋入り)GSフード
13,980税込15,378
1ケース(2個)
翌々日出荷
オートマット専用洗剤です。 油汚れに効果大の中性洗剤です。泡立ちがほとんどなく、オートマットに最適。
用途油汚れが多い現場。仕様200倍希釈トラスコ品番460-0100質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×280×280質量(kg/個)4
Φ38GLMMホース組品 5m スイデンΦ38GLMMホース組品 5mスイデン
17,980税込19,778
1本
当日出荷
サイクロン式掃除機「マキトルン」 サンコー[日用品]サイクロン式掃除機「マキトルン」サンコー[日用品]
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
Wローラーで壁際のゴミもしっかり吸い込む、掃除しやすさ抜群のサイクロン式掃除機。
仕様吸引力:約26kPa、計量:150gセット内容本体、延長管、床用ノズル、ブラシ付きノズル、隙間用細ノズル、専用バッテリー、ACアダプター、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC、床用ノズル:ABS+PC、延長管:アルミ質量(kg)約1.3、スティック時:約2.9 ※本体+バッテリー+延長管+床用ノズルの合計質量、ハンディ時:約1.7 ※本体+バッテリー+隙間用細ノズルの合計質量電源専用バッテリーコード長さ(m)充電用アダプター:約1.5集塵容量(L)約0.5連続使用時間自動(AUTO)モード:約20分、弱(MIN)モード:約45分、中(MID)モード:約20分、強(MAX)モード:約14分(※使用環境により異なります。)機能自動(AUTO)/弱(MIN)/中(MID)/強(MAX)集塵方式サイクロン式モード4種類サイズ(mm)幅260×奥行230×高さ1,220
LVS用HEPAフィルター ケルヒャーLVS用HEPAフィルターケルヒャー
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
業務用ステッククリーナー LVS 用の、欧州DIN EN 1822:2019規格HEPA13フィルターです。微細な粒子を99.9%以上捕集します。厳しい衛生環境基準が求められるシーンでのご使用におすすめです。
適合機種LVS 1/1 Bp、LVS 1/1 Bp バリューセット、LVS 1/1 Bp プロ向けセット質量(kg)0.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)72×81×32
業務用掃除機