絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 業務用掃除機

アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
1,446件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NVC用標準付属品ジャバラホース(1.5m) 日動工業NVC用標準付属品ジャバラホース(1.5m)日動工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)1.5
NVC-S35L用水用ノズル 日動工業NVC-S35L用水用ノズル日動工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
NVC-S35L用隙間用ノズル 日動工業NVC-S35L用隙間用ノズル日動工業
419税込461
1個
当日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
NVC-S35L用インナータンク一式 日動工業NVC-S35L用インナータンク一式日動工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
NVC-S35L用インナーセパレーター(パッキン付) 日動工業NVC-S35L用インナーセパレーター(パッキン付)日動工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
スイングバックライト14用ブラシローラー リンレイスイングバックライト14用ブラシローラーリンレイ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型 鶴見製作所ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型鶴見製作所
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
液体から粉体まで、強力に吸引回収する、乾湿両用吸引タイプの業務用掃除機です。
用途建設現場の床面清掃用。各種工場の清掃用。水や非可燃製油などの吸引。フロアの<たまり水>の吸引。タンク容量(L)26~60吸込口径(Φmm)32・38出力(kW)1最大真空圧(kPa)22.15~30{2260~3061mmAq}関連資料(0.96MB)
乾湿バキュームクリーナー カーインテリアクリーニングキット ケルヒャー乾湿バキュームクリーナー カーインテリアクリーニングキットケルヒャー
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーのオプションアクセサリー、車内清掃キットです。車のフロアマットや座席シート、ダッシュボードやトランクまで、このキットを使用すれば車内のあらゆる場所のお掃除が完璧です。
バッテリー充電式窓用バキュームクリーナー ダークホースバッテリー充電式窓用バキュームクリーナーダークホース
4,998税込5,498
1台
当日出荷
雑巾よりもきれいで簡単に! パワフル吸引で拭き後を残しません。 カビ・水垢対策にお勧め。 片手で楽々。
用途冬の窓の結露・洗面所の鏡・浴室のタイルや壁などにセット内容本体・スプレーボトル・窓拭き用ダスター・充電器質量(kg)約0.6出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間(分)約25バッテリーリチウム電池タンク容量(mL)70バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×14×34充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000
マルチベルト IKURATOOLS(育良精機)マルチベルトIKURATOOLS(育良精機)
18,980税込20,878
1組(10本)
8日以内出荷
簡単な操作・優れた耐久性 多数のベルトを使うことでより効率的な作業可能
材質ラッシングベルト:ポリプロピレン、カムバックル:SXXC使用荷重(kg)60破断強度(kg)300寸法(幅W×厚さ)(mm)ラッシングベルト:25×1.5
VCC-15PC用スパイラルホース パオックVCC-15PC用スパイラルホースパオック
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
バキュームクリーナーVCC-15PC用スパイラルホースです。
用途バキュームクリーナーVCC-15PC用スパイラルホースとして。適合機種VCC-15PC
微粒子フィルタ用固定キャップ パオック微粒子フィルタ用固定キャップパオック
899税込989
1個
翌々日出荷
バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップです。
用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
バキュームクリーナー(乾湿両用) MEIHO(ワキタ)バキュームクリーナー(乾湿両用)MEIHO(ワキタ)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。乾湿両用タイプなので、広がった水も吸収します。電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)。
集塵容量(L)20質量(kg)8電源コード(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×525吸水量(L)6RoHS指令(10物質対応)対応
サンリツバック 三立機器サンリツバック三立機器
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
軽量・小型のポータブルタイプ 固体から液体まで、何でも吸引します!
出力(kW)1電圧(V)単相100最大風量(m3/min)2.5
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント マスターノズル 三立機器掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント マスターノズル三立機器
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2238質量(g)420品名マスターノズル
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント V7ハンドル 三立機器掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント V7ハンドル三立機器
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2235質量(g)215品名V7ハンドル
掃除機用交換フィルター ヘパ HIGH-PERFORMANCE用 DESCO掃除機用交換フィルター ヘパ HIGH-PERFORMANCE用DESCO
7,198税込7,918
1パック
当日出荷
掃除機用交換HEPAフィルターです。
質量(g)20
AS-10M用クレバイスツール 東浜商事AS-10M用クレバイスツール東浜商事
1,598税込1,758
1個
当日出荷
AS-10M用
適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)200×40質量(g)100
GM80P-U ニルフィスクGM80P-Uニルフィスク
199,800税込219,780
1台
当日出荷
・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機集塵容量(L)9電源コード(m)9仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応トラスコ品番147-2991材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390消費電力(W)850電源単相100V騒音値(dB)61最大風量(m3/min)2最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32
K型アタッチメント Uホース 38パイX2.5m C付き 三立機器K型アタッチメント Uホース 38パイX2.5m C付き三立機器
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
38パイ K型アタッチメント セット ウレタンホース付き 三立機器38パイ K型アタッチメント セット ウレタンホース付き三立機器
69,980税込76,978
1セット(11点)
4日以内出荷
付属品1.Φ38×2.5m TDホース 金具付、2.V6ハンドル、3.インテークノズル、4.V7ハンドル、5.丸ブラシ、6.スキマノズル、7.マスターノズル、8.ノブボルト、9.ブラシツール、10.スキージーツール、11.ラバーバンパー
ガンASSY AJP-1210/1310用 京セラインダストリアルツールズガンASSY AJP-1210/1310用京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
用途AJP-1210/ajp-1310標準付属ガンASSYトラスコ品番423-3620
GM80用ラバーコーンノズル(グレー) ニルフィスクGM80用ラバーコーンノズル(グレー)ニルフィスク
1,998税込2,198
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0438適合機種GM80質量(g)20品名ラバーコーンノズル(グレー)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
GM80用ローラーコンビフロアノズル ニルフィスクGM80用ローラーコンビフロアノズルニルフィスク
14,980税込16,478
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0436適合機種GM80質量(g)700品名ローラーコンビフロアノズル2018年トラスコ掲載ページ9 0053
サーフェスクリーナー FR 30 P EASYLock ケルヒャーサーフェスクリーナー FR 30 P EASYLockケルヒャー
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4372適合機種HD4/8、7/15、9/17M、7/10C、6/12G、6/15G品名サーフェスクリーナー FR 30 P2018年トラスコ掲載ページ9 0093
エア式サイクロンクリーナー アクアシステムエア式サイクロンクリーナーアクアシステム
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR質量(kg)8タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)580対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体粉塵(5.5μm~100μm)駆動方式エア式吸入量(L/min)粉体により異なります使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V アクアシステムバキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-Vアクアシステム
6,298税込6,928
1台
当日出荷
AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。
用途AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶との固定にトラスコ品番829-1119適合機種AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
真空掃除機 バックマンWシリーズ 蔵王産業真空掃除機 バックマンWシリーズ蔵王産業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
一般粉塵から廃液まで、工場内の床面や作業場周りなどあらゆる現場で活躍するオールマイティ・バキューム。 用途に合わせて100V・1モーター仕様の汎用タイプから、200V・3モーター仕様の強力タイプまで4機種8型式からお選びいただけます。 台車は自在に移動できるノーマルバギーと。回収物の投棄が簡単なティッピングバギーの2種類。 ステンレスタンクなので、液体の回収でもさびずに安心。 ホースとカフスに帯電防止素材を採用。紛体回収時の静電気の発生を抑えます。
タンククランプAssy E-ValueタンククランプAssyE-Value(2件のレビュー)
359税込395
1組
当日出荷
E-Value乾湿両用掃除機EX-20・30SA部品です。タンクとヘッド部を取り付け固定します。
用途掃除機EX-20・30SA部品。タイプEX-20・30用
延長アングルパイプ E-Value延長アングルパイプE-Value
279税込307
1本
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長アングルパイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状アングルサイズM全長(cm)10
延長パイプ E-Value延長パイプE-Value(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状ストレートサイズM全長(cm)13
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り 3M(スリーエム)セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1セット(5枚)
当日出荷
メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。
用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り 3M(スリーエム)サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。
用途樹脂ワックス床の強力表面洗浄作業用、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所限定した作業、ワックス表層だけを除去する場合材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
すきまノズル (CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)すきまノズル (CVC-203・HP204・300S 用)CONDOR(山崎産業)
449税込494
1個
4日以内出荷
バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用のすきまノズル。
床ノズル  (CVC-203・HP204 用) CONDOR(山崎産業)床ノズル (CVC-203・HP204 用)CONDOR(山崎産業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
バキュームクリーナーCVC-203・HP204 用床ノズル。
多目的ノズル ケルヒャー多目的ノズルケルヒャー
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
先端にブラシがついており多目的にご使用頂けます。
トラスコ品番794-2079適合機種Tシリーズ共通幅(mm)100高さ(mm)44質量(g)145奥行(mm)370
コードレスウェットバキューム(固定スクイジータイプ) 本体のみ ペンギンワックスコードレスウェットバキューム(固定スクイジータイプ) 本体のみペンギンワックス
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮! コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。 高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。
仕様バッテリーサイクル:300~500回質量(kg)18.7(バッテリー含む)タンク容量(L)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×435×960(ハンドル含む)本体質量(g)17本体質量(kg)17清掃幅(集塵幅)(mm)580連続使用時間(時間)210(LV626)/60(LV925)連続使用時間(分)70(LV925)、100(LV14)バッテリーLV925/LV14回収容量(L)30充電時間(分)90(LV925)、150(LV14)使用充電器CLQ-1N
液体専用吸引吐出クリーナー 三立機器液体専用吸引吐出クリーナー三立機器
329,800税込362,780
1個
10日以内出荷
液体を吸引しながら連続排出ができる。 緊急時の漏水・雨水・汚水の吸引作業。
用途防災備品・災害からの復旧(床下浸水、汚染の吸引排出作業) 汚染水、洗浄汚水を吸引排出 側溝や道路のたまり水の吸引排出 ボートに溜まった雨水を吸引排出 工場・倉庫への侵入雨水の吸引排出 地下駐車場への侵入雨水を吸引排出 テニスコートやグランドの雨水溜まりの吸引排出 スプリンクラー作動後の汚水を吸引排出 水槽、貯水槽の清掃作業 コンクリート打ちの浮水吸引、残水処理
業務用乾・湿両用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用乾・湿両用掃除機日立グローバルライフソリューションズ
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
吸込仕事率(W)180消費電力(W)1000
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用) アクアシステムエア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用)アクアシステム
94,980税込104,478
1台
当日出荷
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセットトラスコ品番474-7411材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体水、水溶性液体エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力
業務用掃除機