絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 業務用掃除機

アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
1,446件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアースクープ8#用スクイジーカートリッジ ペンギンワックスエアースクープ8#用スクイジーカートリッジペンギンワックス
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
新型エアースクープ用スクイジーカートリッジ。
スイングバックライト14 リンレイスイングバックライト14リンレイ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5コード長さ(m)12質量(kg)8.3付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×365×1170清掃幅(集塵幅)(mm)360騒音値(dB)75.2寸法(inch)14アズワン品番64-8885-75
乾湿両用クリーナー用ブラシ アックスブレーン乾湿両用クリーナー用ブラシアックスブレーン
459税込505
1個
当日出荷
適合本体PV-1500、PVS-2000
コンドル (乾式掃除機)掃除機 CVCーHP207用紙袋(10枚入 CONDOR(山崎産業)コンドル (乾式掃除機)掃除機 CVCーHP207用紙袋(10枚入CONDOR(山崎産業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
掃除機(CVCーHP207)用紙袋です。
用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所・工場などの床清掃集塵容量(L)約4トラスコ品番736-4351材質質量(g)326
アスベスト対応型クリーナー アックスブレーンアスベスト対応型クリーナーアックスブレーン(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
アスベスト等、微粉塵回収用クリ-ナ-! 超高性能ULPAフルタ-の採用により、高効率回収を実現。排気はクリ-ンエア-で、チリや細菌が室内に飛散しません。
用途アスベスト等のハイパワ-クリ-ナ-。タンク容量(L)22(ステンレス製)質量(kg)10寸法(mm)413×413×663電流(A)10.6電圧(V)単相100消費電力(W)1000定格電圧単相100V 50/60Hzコード長さ(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663ホース内径(Φmm)36風量(m3/min)2.7ホース長さ(m)2回収容量(L)約10真空度(kPa)23
ノズルセット BOSCH(ボッシュ)ノズルセットBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
トラスコ品番732-5461質量(g)400接続35Φ:35×255アズワン品番65-1940-24
バキュマット120 シーバイエスバキュマット120シーバイエス(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。集塵容量(L)18コード長さ(m)10質量(kg)10トラスコ品番409-6886幅(mm)390高さ(mm)550奥行(mm)440電源単相100V消費電力850W騒音値(dB)64最大風量(m3/min)1清掃幅(cm)37吸水量(L)12パッド幅(mm)370最大真空圧(kPa)10.6
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)3相200V スイデン万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)3相200Vスイデン
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。電源(V)三相200集塵容量(L)40質量(kg)55仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7197幅(mm)640高さ(mm)1020奥行(mm)780消費電力(W)3500騒音値(dB)78最大風量(m3/min)6.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-88最大真空圧(kPa)28
スーパークリーナー 乾湿両用 NIVACスーパークリーナー 乾湿両用NIVAC
99,980税込109,978
1台
当日出荷
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
用途各種工場・整備作業場・倉庫など。電源(V)単相100仕様乾湿両用、ステンレスタンク騒音値(dB)70最大風量(m3/min)2.4消費電力(kW)1.05最大真空圧(kPa)19.6
クリーンルーム用掃除機 乾式 東浜商事クリーンルーム用掃除機 乾式東浜商事
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。電源(V)単相100タンク容量(L)22集塵容量(L)22質量(kg)約10仕様ドライ専用トラスコ品番391-9218周波数(Hz)50/60電流(A)10.6電圧(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663風量(m3/min)2.70電源コード(m)6騒音値(dB)68最大風量(m3/min)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663回収容量(L)10真空度(kPa)23.0最大真空圧(kPa)19
乾式ハイパワークリーナー 東浜商事乾式ハイパワークリーナー東浜商事
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
3重フィルターにて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。 ステンレスタンクを採用しました。
用途食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に集塵容量(L)10質量(kg)約10仕様ドライ専用トラスコ品番305-7372周波数(Hz)50/60電流(A)10.8電圧(V)単相100消費電力(W)1031電源単相100Vタンク容量(L)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570風量(m3/min)3.20電源コード(m)10騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0回収容量(L)10真空度(kPa)21.0アズワン品番6-7081-01最大真空圧(kPa)20.0
SAV-134-Ⅱ用フィルター スイデンSAV-134-Ⅱ用フィルタースイデン
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
適合SAV-134-Ⅱ用
CDホース1.5 日立グローバルライフソリューションズCDホース1.5日立グローバルライフソリューションズ
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
適合CV-G2100
掃除機接続用つぎ手パイプ スマイルキッズ掃除機接続用つぎ手パイプスマイルキッズ
299税込329
1個
3日以内出荷
掃除機とノズルが合わないときのつぎ手アタッチメントです。各メーカーの掃除機でご使用いただけます(業務用・特殊型を除く)。家庭用掃除機吸い込み口の内寸サイズが約32~41mmサイズに適用可能です。
材質ポリプロピレン
ゴミパック3個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用) エコバックスジャパンゴミパック3個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用)エコバックスジャパン
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
対象機種:X8PRO OMNI、T50PRO OMNI
肩掛掃除機セット (充電式) エスコ肩掛掃除機セット (充電式)エスコ
74,900税込82,390
1セット
翌日出荷
軽量コンパクトで手軽に使える!排気がキレイで軽量なコードレス!軽量コンパクト蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。HEPAフィルタ採用高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。HEPAフィルタ除じん機能付きセルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。乾湿両用乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。ブロワ機能搭載。ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!。伸縮自在なホースと延長管0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。吸込仕事率 ブーストモード:80W エコモード:35W、連続使用時間(目安) ブーストモード:約16分 エコモード:約28分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
用途乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に仕様乾湿両用・充電器・バッテリー付き付属品ホース(Φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)、バッテリー×1個(EA813HF-17B)、充電器(EA813H-18A)質量(kg)4.9(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)集塵容量(L)5.1フィルターHEPAフィルタ (フィルタ乾式専用を併用可)バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)最大風量(m3/min)1.8充電時間25分(※充電器EA813H-18A使用時)本体サイズ(mm)210×330×393ホース寸法(mm)Φ30×500~2500真空度(kPa)最大11 (1.120mm水柱)吸水容量(L)3.5
乾湿両用掃除機 エスコ乾湿両用掃除機エスコ
36,500税込40,150
1台
翌日出荷
ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。
用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)20 (吸水7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×610吸込仕事率(W)620.41電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)【タンク側】38【ノズル側】32最大風量(m3/min)1.9材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6 (2000mmH2O)
ULPAフィルター SCV-110DP用 スイデンULPAフィルター SCV-110DP用スイデン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
トラスコ品番455-9104適合機種SCV-110DP
筒型フィルター(乾湿両用) YAMAZEN(山善)筒型フィルター(乾湿両用)YAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
筒型フィルター(乾湿両用)です。
パワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】 ツインバードパワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】ツインバード
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
長さ15mの電源コードを備えており、商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。さらに、ウェット&ドライ機能を備えているため、液体ごみや固体ごみの両方を効果的に掃除できます。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。
仕様床用吸込口:ノーマル(ブラシなし)セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、乾湿フロアノズル、毛ブラシ、ゴムブラシ、キャスター×4、すき間ノズル、布パック×1、紙パック×1、取扱説明書質量(kg)5.5(本体のみ・キャスター取付時)/6.4(ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)180集塵容量(L)ウェット:4/ドライ:11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約347×352×487集塵方式ウェット:フィルター式/ドライ:フィルター式・紙パック式(紙パック装着時のみ)
ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャーターボフロアツール DN 35/32ケルヒャー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
ハンドルNT40/1用 ケルヒャーハンドルNT40/1用ケルヒャー
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
延長ホースID40 2.5m ケルヒャー延長ホースID40 2.5mケルヒャー
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
サクションホース(帯電防止) ケルヒャーサクションホース(帯電防止)ケルヒャー
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
サクションパイプ ケルヒャーサクションパイプケルヒャー
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
合成繊維フィルターバッグ 5枚入り ケルヒャー合成繊維フィルターバッグ 5枚入りケルヒャー
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
適合機種NT 45/1、NT 55/1
業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bpケルヒャー
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)使用面積(m2)150 (7.5 Ah)吸引風量(L/s)40
業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセットケルヒャー
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはバッテリーと充電器がセットになったお買い得なモデルとなります。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V使用時間エコモードで66分使用可能騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)吸引風量(L/s)40
フィルターバスケット ケルヒャーフィルターバスケットケルヒャー
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
耐久性に優れた不織布製のメインフィルターバスケットです。このバスケットは30度のお湯で簡単に手洗いができ、繰り返し使えます。
適合機種T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp入数1
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
649税込714
1個
3日以内出荷
リョービ・京セラ電動ツール対応のカーボンブラシです。交換用のカーボンブラシです。電動工具の摩擦抵抗を緩和させます。
用途アマチュアへの電力供給。入数(個)2
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
449税込494
1個
3日以内出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608GI適合機種NW-422ED・ANW422ED・ANW422EDM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×7×9質量(g/個)1.5入数(個)2
コンパクト灰掃除機キャスター SHINKO(新興製作所)コンパクト灰掃除機キャスターSHINKO(新興製作所)
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化したコンパクト灰掃除機(ACAC-600)にキャスターの要望があり商品開発に至った商品 。本体に取り付けることにより移動がスムーズになります。
用途コンパクト灰掃除機(ACAC-600)に取り付けるキャスターとして。ブラック適合品番ACAC-600キャスター数4個ロック機能
クリーナーホルダー SK11クリーナーホルダーSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スティッククリーナー用のホルダーです。スティッククリーナーを収納できます。壁掛けタイプで邪魔になりません。掃除機の取り外しが楽にできます。サイクロンタイプもしっかり保持できます。シンプルなデザインです。
用途スティッククリーナーの保持。材質スチール(ポリエチレンコーティング)質量(g)約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×133×170
フリースダストバッグ+ドライフィルター ニルフィスクフリースダストバッグ+ドライフィルターニルフィスク
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
バキュームクリーナー(ドライ)AERO21-01PC用フリースダストバッグ+ドライフィルターです。
構成フリースダストバッグ+ドライフィルターアズワン品番1-2616-11
スプレーボトルセット ケルヒャースプレーボトルセットケルヒャー
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ウォーターバキュームクリーナー用の新しいデザインのスプレーボトルです。窓やガラス・鏡に洗浄剤を吹きかけてワイプパッド(マイクロファイバー製カバー)で塗り広げ、汚れを浮き立たせるアクセサリーです。フラスコ型のデザインは重心が低く、倒れづらいのが利点。ワイプパッドは面ファスナーでワンタッチ交換。こびりついた汚れをこすり取るスクレーパー付き。
適合機種WV 1 White, WV 2 Black Edition材質ポリエステル 80%、ポリアミド 15%質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×250
CN布製フィルターバッグ ケルヒャーCN布製フィルターバッグケルヒャー
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
NT 20/1 Me Classic専用の布製フィルターバッグ。
適合機種NT 20/1 Me Classic寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×245×30
ニルフィスク コンビノズル ニルフィスクニルフィスク コンビノズルニルフィスク
19,980税込21,978
1個(1個)
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用
トラスコ品番256-4620適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク ウェットフロアノズル (32mm) ニルフィスクニルフィスク ウェットフロアノズル (32mm)ニルフィスク
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4609適合機種VL500 35L
ニルフィスク ホースコンプリート (32mm、1.9m) ニルフィスクニルフィスク ホースコンプリート (32mm、1.9m)ニルフィスク
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4594適合機種VL500 35L
ニルフィスク 5m高圧ホースDN10 ニルフィスクニルフィスク 5m高圧ホースDN10ニルフィスク
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7用
仕様両端 G3/8 オスねじその他カップリングなしトラスコ品番688-3073適合機種MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7耐圧(MPa)25名称5m高圧ホースDN10ホース長さ(m)5耐熱温度(℃)155
業務用掃除機