絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 業務用掃除機

アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
1,446件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GM80用テレスコピックチューブ ニルフィスクGM80用テレスコピックチューブニルフィスク
9,998税込10,998
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0434適合機種GM80質量(g)610品名テレスコピックチューブ2018年トラスコ掲載ページ9 0053
GM80用2Mプラスチックホース ニルフィスクGM80用2Mプラスチックホースニルフィスク
9,598税込10,558
1本
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0433適合機種GM80質量(g)610品名2Mプラスチックホース2018年トラスコ掲載ページ9 0053
金属製クリーナー スイデン金属製クリーナースイデン
81,980税込90,178
1台
当日出荷
強靭ステンレスボディーです。 金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。 フィルターやタンクは水洗いが可能です。 ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。
トラスコ品番819-9662質量(kg)12
延長管 アックスブレーン延長管アックスブレーン
899税込989
1本
3日以内出荷
乾式ノズル アックスブレーン乾式ノズルアックスブレーン
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
ホープS-Ⅱ用ジャバラホース 装栄ホープS-Ⅱ用ジャバラホース装栄
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ホープS-Ⅱ用延長管(1本) 装栄ホープS-Ⅱ用延長管(1本)装栄
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ホープS-Ⅱ用平隙間ノズル 装栄ホープS-Ⅱ用平隙間ノズル装栄
289税込318
1個
5日以内出荷
PV,PVS用ナイロンホース アックスブレーンPV,PVS用ナイロンホースアックスブレーン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
掃除機用アタッチメント DESCO掃除機用アタッチメントDESCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
仕様ブラシ、ノズル、隙間用ツールの狭部清掃用アタッチントセットトラスコ品番859-0207質量(g)60
フリースバッグ 1枚 SK11フリースバッグ 1枚SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
乾式掃除機用のフリースバッグです。乾式掃除機SDC-100P専用の替えフィルターバックです。
用途乾式掃除機用アクセサリー。適合機種SK11乾式掃除機SDC-100P材質ポリエステル
エアフィルター SK11エアフィルターSK11
389税込428
1個
当日出荷
乾式掃除機用のエアフィルターです。乾式掃除機SDC-100P専用の替えフィルターです。
用途乾式掃除機用アクセサリー。適合機種SK11乾式掃除機SDC-100P材質EVA
イノベーター15用ワンタッチガード ペンギンイノベーター15用ワンタッチガードペンギン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
腐食のないビニール製です。 取り付けが簡単です。
用途イノベーター専用溶液飛散防止カバートラスコ品番469-9891適合本体9350材質ビニール幅(mm)210質量(kg)1高さ(mm)130奥行(mm)210
ホワイトスーパーポリッシュパッド 白 5枚入り 3M(スリーエム)ホワイトスーパーポリッシュパッド 白 5枚入り3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1セット(5枚)
当日出荷
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途ワックスの艶出し作業、焼き付け作業用材質ポリエステル質量(kg)2
グリーンスクラビングパッド 緑 5枚入り 3M(スリーエム)グリーンスクラビングパッド 緑 5枚入り3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1セット(5枚)
翌日出荷
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途表面洗浄作業用材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒質量(kg)2
サクションホースDX (WS-15 用) CONDOR(山崎産業)サクションホースDX (WS-15 用)CONDOR(山崎産業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15用サクションホース。
汚水取り用小型床ノズル (WS-15 用) CONDOR(山崎産業)汚水取り用小型床ノズル (WS-15 用)CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15用汚水取り用小型床ノズルです。
丸ブラシ (CVC-206WD 用) CONDOR(山崎産業)丸ブラシ (CVC-206WD 用)CONDOR(山崎産業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
【適合機種】コンドル バキュームクリーナーCVC-206WD (品番:E-129)コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-35 (品番:E-134)
床ノズル (CVC-206WD 用) CONDOR(山崎産業)床ノズル (CVC-206WD 用)CONDOR(山崎産業)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
【適合機種】コンドル バキュームクリーナーCVC-206WD (品番:E-129)
すきまノズル (CVC-107・CVC-108 用) CONDOR(山崎産業)すきまノズル (CVC-107・CVC-108 用)CONDOR(山崎産業)
899税込989
1個
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-107・CVC-108用のすきまノズル。
床ノズル (CVC-300-S用) CONDOR(山崎産業)床ノズル (CVC-300-S用)CONDOR(山崎産業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
バキュームクリーナーCVC-300S用の床ノズルです。
ローラーブラシ EB30/1 ケルヒャーローラーブラシ EB30/1ケルヒャー
4,698税込5,168
1個
当日出荷
らせん状のブラシがゴミを掃き込みますので、排気が出ず空気を汚しません。 工具を使わずにブラシを簡単に外せるので、絡み付いた糸クズやゴミを簡単に除去できメンテナンス時間を短縮できます。
トラスコ品番794-0289適合機種EB30/1Pro幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)167奥行(mm)260
ゴム用ノズル ケルヒャーゴム用ノズルケルヒャー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
仕様ID35mmトラスコ品番794-1781適合機種NTシリーズ共通幅(mm)46高さ(mm)46質量(g)163奥行(mm)220
産業用掃除機 アマノ[事務用品/清掃用品]産業用掃除機アマノ[事務用品/清掃用品]
439,800税込483,780
1台
30日以内出荷
高真空圧ブロワーが金属屑、切削屑もパワフル吸引。
電源(V)三相200電源コード(m)10(4心・プラグあり)吸入口径(Φmm)38.1機能異常電源停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機エスコ
63,500税込69,850
1個
翌日出荷
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5質量(kg)15.5付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500消費電力(W)1100電源100V/11Aホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用) エスコAC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)エスコ
39,700税込43,670
1個
翌日出荷
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360質量(kg)7.8付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズルエスコ品番EA899HE-2寸法(mm)330×283×416消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)62
乾湿両用掃除機+簡易カーペット掃除機 つやげん乾湿両用掃除機+簡易カーペット掃除機つやげん
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
T-002にカーペットワントが付いてカーペット吸水も可能にした乾湿両用バキューム! マット洗浄後の吸水やカーペットリンサーの補助吸引等に活躍します。 吸水用吸口、乾式用吸口、他も標準付属。 (水の噴射は出来ません)
吸塵専用真空掃除機 バックマン サニーヘパ 蔵王産業吸塵専用真空掃除機 バックマン サニーヘパ蔵王産業
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
ドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入) アズワンドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン
7,520税込8,272
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン品番8-7060-12
窓用バキュームクリーナーアクセサリー WV50plus用 ワイパーヘッド小(黒) ケルヒャー窓用バキュームクリーナーアクセサリー WV50plus用 ワイパーヘッド小(黒)ケルヒャー(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
清掃幅が170mmのコンパクトサイズで幅の狭い窓のお掃除に便利です(標準装備品のワイパーヘッドは280mmです)
適合機種WV50、WV50plus、WV75
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)アクアシステム(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
スイングバックライト12 リンレイスイングバックライト12リンレイ
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)紙バッグ:5コード長さ(m)13質量(kg)8.2付属品紙バッグ1枚、スキマノズル、家具用ノズル消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310x310x1170清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)75.2運転音(dB)75.2寸法(inch)12
業務用ウェット&ドライ真空掃除機 ニルフィスク業務用ウェット&ドライ真空掃除機ニルフィスク
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。 片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)単相100容量(L)【コンテナ】35集塵容量(L)35電源コード(m)15仕様ステンレスチューブトラスコ品番776-0191幅(mm)420質量(kg)12.5高さ(mm)730奥行(mm)460消費電力(W)1250騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.9吸水量(L)24.5最大真空圧(kPa)20
セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT FESTOOLセルフクリーン集塵フィルターバッグ CTFESTOOL
11,980税込13,178
1パック(5枚)ほか
当日出荷
FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。 補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。 高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。 内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。
材質
マルチクリーナーPRO GAS10PS BOSCH(ボッシュ)マルチクリーナーPRO GAS10PSBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能、電動工具連動コンセント付
用途清掃作業、液体の吸引容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体)コード長さ(m)5質量(kg)6トラスコ品番495-8551セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター、ノズルアダプター材質ポリアミド樹脂タイプ電動工具連動コンセント(1050Wまで)消費電力(W)1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360真空度(hPa)220アズワン品番65-2007-13最大風量(L/sec)33
GAS14.4 18用床用ノズル BOSCH(ボッシュ)GAS14.4 18用床用ノズルBOSCH(ボッシュ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです。
トラスコ品番760-7164適合機種GAS18V-LI、GAS18V-LIH、GAS14.4V-LIH質量(g)146
ラバーコーンノズル 径40mm ニルフィスクラバーコーンノズル 径40mmニルフィスク
7,498税込8,248
1個
45日以内出荷
S2L40LC100V用オプションパーツです。
仕様コーン型ノズルトラスコ品番453-3127適合機種S2L40LC100V質量(g)150
メインフィルター80用 ニルフィスクメインフィルター80用ニルフィスク
18,980税込20,878
1個
当日出荷
GM80用消耗品及びオプションパーツです。
仕様メインフィルター80用トラスコ品番837-0428適合機種GM80質量(g)450
マイクロフィルター ニルフィスクマイクロフィルターニルフィスク
6,198税込6,818
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
仕様マイクロフィルタートラスコ品番837-0429適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)30
排気がHEPAなバキュームクリーナー 三立機器排気がHEPAなバキュームクリーナー三立機器
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
業務用掃除機