絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 業務用掃除機

アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
1,446件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニルフィスク サクションホース(BR755用) ニルフィスクニルフィスク サクションホース(BR755用)ニルフィスク
8,298税込9,128
1本(1本)
24日以内出荷
床洗浄機BR755用スクイジーバキュームホース
トラスコ品番256-6178適合機種BR755
ニルフィスク 2mネオプレーンラバーホース ニルフィスクニルフィスク 2mネオプレーンラバーホースニルフィスク
57,980税込63,778
1個(1個)
24日以内出荷
GM80Pシリーズ専用オプションパーツ。
用途GM80Pシリーズ用のホースとして金属製エルボ、ボールノズルを備えた非常に柔軟なホースです。トラスコ品番602-2659材質ネオプレーンラバーRoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク バキュームホース ニルフィスクニルフィスク バキュームホースニルフィスク
10,980税込12,078
1本(1本)
24日以内出荷
床洗浄機SC500用バキュームホース
トラスコ品番256-6166適合機種SC500
ニルフィスク 高圧ホース DN8 カップリングメス付 ニルフィスクニルフィスク 高圧ホース DN8 カップリングメス付ニルフィスク
80,980税込89,078
1個
29日以内出荷
MC4と5、Poseidon4と5、Neptune3と4と5用
仕様両端 G3/8 オスねじその他オス側カップリングなしトラスコ品番688-3081適合機種MC4と5、Poseidon4と5、Neptune3と4と5品番【カップリングオス】1600493【シーリングワッシャ】1801075品名ニルフィスク 20M高圧ホースDN8(カップリングメス付)耐圧(MPa)25ホース長さ(m)20耐熱温度(℃)155
ニルフィスク ペーパーバッグ 10L(5枚入) ニルフィスクニルフィスク ペーパーバッグ 10L(5枚入)ニルフィスク
4,198税込4,618
1袋(5枚)
4日以内出荷
GD10BAC用紙パック
トラスコ品番187-1160
ニルフィスク メッシュウェットフィルター(35L) ニルフィスクニルフィスク メッシュウェットフィルター(35L)ニルフィスク
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4592適合機種VL500 35L
ニルフィスク カートリッジフィルター(35L) ニルフィスクニルフィスク カートリッジフィルター(35L)ニルフィスク
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4627適合機種VL500 35L
ニルフィスク HEPAフィルター ニルフィスクニルフィスク HEPAフィルターニルフィスク
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
GD5BACK用
トラスコ品番256-4604適合機種GD5
ニルフィスク 排気フィルター ニルフィスクニルフィスク 排気フィルターニルフィスク
2,598税込2,858
1個(1個)
24日以内出荷
GD5/GD10用排気フィルター
トラスコ品番256-4614適合機種GD5
ニルフィスク クロスウェット・ドライフィルター(35L) ニルフィスクニルフィスク クロスウェット・ドライフィルター(35L)ニルフィスク
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4603適合機種VL500 35L
ニルフィスク サックフィルター 5L ニルフィスクニルフィスク サックフィルター 5Lニルフィスク
9,298税込10,228
1枚(1枚)
24日以内出荷
GD10用サック(布)フィルター
トラスコ品番256-4621適合機種GD5
ニルフィスク フリースフィルターバッグ 5枚入(VL500 35L用) ニルフィスクニルフィスク フリースフィルターバッグ 5枚入(VL500 35L用)ニルフィスク
7,198税込7,918
1袋(5枚)
8日以内出荷
VL500 35L用
用途目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。ドライ用に。トラスコ品番244-3692適合機種VL500 35L材質フリース(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク ペーパーバッグ 5L (5枚入) ニルフィスクニルフィスク ペーパーバッグ 5L (5枚入)ニルフィスク
4,398税込4,838
1袋(5枚)
当日出荷
GD5BACK用
トラスコ品番256-4615適合機種GD5
ニルフィスク モーターフィルター(3枚) ニルフィスクニルフィスク モーターフィルター(3枚)ニルフィスク
2,398税込2,638
1袋(3枚)
4日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4622適合機種VP300/VP300HEPA
ニルフィスク サックフィルター 10L ニルフィスクニルフィスク サックフィルター 10Lニルフィスク
7,198税込7,918
1個(1個)
19日以内出荷
GD10用サックフィルター(布製)
トラスコ品番187-1161
乾湿両用掃除機 プラスチックタンク CLEAN SELECT乾湿両用掃除機 プラスチックタンクCLEAN SELECT
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機小型軽量なプラスチックタンク 電源コード8.2mで広い範囲の掃除が可能収納に便利なコードフック付き
用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、ホース、ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.2電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×505材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)8吸水容量(L)8.2
CS 40 Me(サイクロンセパレーター) ケルヒャーCS 40 Me(サイクロンセパレーター)ケルヒャー
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
建築現場、木材加工現場など粉じんの多い現場に適しています。40Lステンレス製コンテナ、2mの接続ホース、NEWクリップシステム採用マシン接続用アダプター5.031-436.0、(旧)電動工具アダプター(5.453-042.0)が同梱されています。サイクロンセパレーター側で99%の粉じんを吸引するため掃除機側の負担が減ります。フィルター機能(Tact、Ap機能)は必要ありません。設備等の間で作業しづらい場合は掃除機本体は定位置に固定し、サイクロンセパレーター側で動き回りながら掃除する等も可能です。別売りでNEWクリップシステム用電動工具アダプター(2.889-151.0)、径変換アダプター(5.453-016.0)もございます。
適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)8シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×545×835
表面ノズル DN35 ケルヒャー表面ノズル DN35ケルヒャー
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
アップライトクリーナー(CVシリーズ)との併用に便利な表面ノズル。角度を付けて棚の上を清掃したり、真っすぐに伸ばしてカーテンを清掃することもできます。パイプ径35mmの他の製品にもご利用頂けます。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、CV 38/1、HV 1/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bpグレーパイプ径(Φmm)ID 35
掃除機用塵埃アダプターノズル ケルヒャー掃除機用塵埃アダプターノズルケルヒャー
6,598税込7,258
1個
欠品中
乾湿両用掃除機 NT 用塵埃アダプターノズル。ドリルの使用などで出る粉塵を外に漏らさず吸引します。ドリル直径 15mm まで。
適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×106×117パイプ径(Φmm)ID 35入数1
コンテナカバー, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 ケルヒャーコンテナカバー, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1ケルヒャー
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナーNTシリーズ用のコンテナカバーです。
適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×185×40入数1
布製フィルターバッグ ケルヒャー布製フィルターバッグケルヒャー
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
布製フィルターバッグのため、フィルター内のゴミを捨てれば、繰り返し使用する事ができます。取り付けの際はねじ込むように、取り外しの際はしっかり握って少しずつ引っ張ってください。1枚入り。 T10/1, T12/1, T7/1Classic, T7/1Plus, T9/1BPの業務用乾式掃除機に対応。
適合機種T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×145×35入数1
バキュームキットセット品 マキタバキュームキットセット品マキタ
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
掃除機 スーパークリーナー NIVAC掃除機 スーパークリーナーNIVAC
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
フィルターメーカーと共同開発の高性能HEPAフィルタを搭載。
用途各種工場・整備作業場などトラスコ品番689-3058材質ヘッド部:SPCC 粉体塗装幅(mm)460高さ(mm)566奥行(mm)460電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050電源コード(m)8騒音値(dB)65最大風量(m3/min)2.4最大真空圧(kPa)19.6集じん量(L)16
スライドブラシ ベーシック インダストリーコーワスライドブラシ ベーシックインダストリーコーワ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
スライドブラシ
用途普通のスライドブラシ。質量(g)42本体寸法(mm)50×35×160
ふとんたたき棒ブラシ インダストリーコーワふとんたたき棒ブラシインダストリーコーワ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
たたき棒でふとんをたたいてお掃除。
質量(g)285本体寸法(mm)215×70×185
タイヤ駆動式ヘッド β-1 インダストリーコーワタイヤ駆動式ヘッド β-1インダストリーコーワ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
タイヤの回転に連動してブラシが回る構造。標準ヘッドでは取り切れなかった絨毯上の髪の毛や糸くずをしっかり掻き取ります。 付属のつぎ手パイプを接続させることで、各メーカー延長管(内径が32Φ~39.5Φの正円形)に取り付け可能(※電気コード等が接続された特殊な接続方法のものは除く)。 ヘッド上部のフラップは掃除機の吸い込み力に応じて開閉します。これによりヘッドが床に吸い付きすぎて操作しづらくなることを防ぎます(※掃除機の吸引力に依存するため全ての掃除機で機能するわけではありません)。
質量(g)580本体寸法(mm)295×60×205
スライドブラシ 馬毛 インダストリーコーワスライドブラシ 馬毛インダストリーコーワ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
スライドブラシ
用途耐久性の高いスライドブラシ。質量(g)42本体寸法(mm)50×35×160
工場用掃除機 エアスーパークリーナー 光陽産業工場用掃除機 エアスーパークリーナー光陽産業
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
工場エアーでパワフル吸引。 軽量・安全で使い勝手抜群のクリーナー。 独自のストッパー付レバー方式で連続使用に便利。
仕様●空気消費量(m3/min)●▼4kg/cm2:0.35●▼5kg/cm2:0.45●▼6kg/cm2:0.55●吸引力(mmHg)●▼4kg/cm2:80●▼5kg/cm2:90●▼6kg/cm2:100●重量:440g●最大外径:Φ56(付属品含まず)アズワン品番67-4744-88
サンコスウェットバック3573W ペンギンワックスサンコスウェットバック3573Wペンギンワックス
85,980税込94,578
1台
12日以内出荷
コード式強力ウェットバキュームです。 吸引力の強さの調整が可能です。 屋内のハードフロアの汚水回収作業に
仕様●集じん容量(L):20●吸水量(L):20●最大真空圧(kPa):21.5●最大風量(m3/min):3.6●騒音値(dB):73●幅(mm):370●奥行(mm):360●高さ(mm):600●電源(V):単相100●消費電力(W):1100●電源コード長さ(m):10●コード式ウェットバキューム●電源:単相100V●消費電力:1100W●電源コード長さ:10m●材質/仕上:●原産国:中国●発注コード:381-5735アズワン品番67-5559-08
ダストエクストラクター ハンドルエクステンション 3M(スリーエム)ダストエクストラクター ハンドルエクステンション3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
集塵機の移動をサポートします。 ソフトグリップ素材でコーティングされ、耐久性のあるスチール製です。 集塵機に簡単に取り付けができます。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●ダストエクストラクター用延長ハンドル●原産国:イタリア●コード番号:336-0367アズワン品番67-5545-89
ダストエクストラクター 45L 3M(スリーエム)ダストエクストラクター 45L3M(スリーエム)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
サンディングによる空気中の粉塵を低減し清潔な作業空間を実現します。 AFC(セルフクリーニング機能)が備わっていますので、パネルフィルターを定期的にクリーニング且つ、清潔に保ち、吸引力を維持するのに役立ちます。 作業中の中断や吸引効率の低下もなく、使用を継続することができます。 付属としてエアホース33645、フィルター33647、フィルターバッグ33648、Yコネクター33652が入っています。
仕様●ホース長さ(m):5●高さ(mm):630●ホース取付口:G3/8またはPT3/8●電源(V):100●プラグ形状:Bタイプ(接地極付)●消費電力(W):500~1050●連動コンセント容量(W):380~1050●集塵容量:45●最大風量(m3/min):2.75●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):530●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):450●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●対応周波数:50/60Hz●原産国:イタリア●コード番号:336-0376アズワン品番67-5545-88
コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型 三立機器コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型三立機器
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷
フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):14●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.7●騒音値(dB):73●幅(mm):445●奥行(mm):465●高さ(mm):870●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:73●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.7●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at6μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約180分(約100%)●セット内容/付属品:Φ32X2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、スキマノズル、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシツール、スキージーツール、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4530アズワン品番67-5597-65
コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型 三立機器コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型三立機器
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):6●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.8●騒音値(dB):75●幅(mm):415●奥行(mm):305●高さ(mm):595●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:75●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.8●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at5μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約3時間(約100%)●セット内容/付属品:Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)、スキマノズル、ウェットノズル、アタッチメント収納台車、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4529アズワン品番67-5651-03
コードレスバキュームクリーナー リンレイコードレスバキュームクリーナーリンレイ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
新モーター搭載 吸引力がアップしたコードレスバキュームコードレス掃除機はプラグの抜差しで作業が途切れず清掃効率が上がります。コードが足に絡まず作業者にも安全で、電源トラブルもないので、高層オフィスではバッテリー式が標準になっています。静音性に優れ、ホテル、博物館などの公共施設、病院、高級マンションにも導入が進んでいます。RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーターを採用、稼働時間を変えずに吸引力アップとモーター長寿命化を実現。低重心で追随性のよいコードレスバキュームです。FORZA(イタリア語:力、パワー)の名の通り、吸引力の強いコードレス掃除機です。
用途RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーター搭載のドライバキュームです。オフィス、商業施設、病院、マンションエントランスなど広いスペースでコードレスの高い機動性を発揮、清掃効率を高めます。バッテリー装着をボディ後部から差し込む方式に改良し、より使いやすくなりました。1,000回の充放電でも80%の容量を保つ長寿命バッテリーを搭載しています。付属品フロアノズル、アルミ延長伸縮管、ホース(1.7m)スキマノズル、丸ブラシ、ペーパーバッグ(1枚)消費電力(W)公称電力消費(標準/強/最大モード):151/227/302本体質量(kg)バッテリー含む:7.3 / 本体のみ:5.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×340×525清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:250集塵容量(L)ぺーパーバッグ:5.5連続使用時間(分)標準/強/最大モード:約90/ 約60/ 約45※1バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)公称電圧:DC25.2運転音(dB)(A)標準/強/最大モード:60/64/65
SCV用オプション スイデンSCV用オプションスイデン
5,498税込6,048
1組
当日出荷
手を汚さずにゴミを処理できる紙パックフィルターです。
トラスコ品番381-5599適合機種SCV-101、SCV-105
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付エスコ
110,200税込121,220
1台
8日以内出荷
エアー式ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセットアズワン品番65-9245-88
乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズ エスコ乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズエスコ
56,200税込61,820
1台
翌日出荷
市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き 三立機器コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き三立機器
489,800税込538,780
1個
17日以内出荷
クリーンルーム対応のコードレス掃除機。充電式リチウムイオン電池駆動です。電源コードはありません。コードの擦れによる発塵や汚れも無く、コードの取り回しを気にすることもありません。大容量リチウムイオン電池を採用し、フルパワーで60分連続運転を実現。PSE対応の安心安全な電池です。フィルターは2段階です。1次側は高性能紙パックフィルターで紙パック廃棄時の再飛散を防ぐシャッター機構付きです。2次側はHEPAフィルターです。本体の主要材質はSUS304。外装の突起物やネジ等の露出を抑え、粉だまり防止と清掃性を確保しました。
仕様●モーター出力:400W●電圧:DC24V●吸引風量(最大):1.9m3/min●真空度(最大):12.5kPa●質量:約8.9kg●騒音:65dB●寸法:W191×L322×H504mm●1次側フィルター(高性能紙パックフィルター)●▼捕集率:99.5%(at0.5~0.7μm)●▼回収容量:120g/袋●▼再飛散防止シャッター機構付き●2次側フィルター(HEPAフィルター):捕集率/99.97%(at0.3μm)※オプションで殺菌HEPAフィルターにも対応●付属品:吸引用ホースΦ32×1m、曲管、延長管×2本、丸ブラシ、マスターノズル、スキマノズルアズワン品番65-8890-47
[EA122VJ-10用] T型ノズル エスコ[EA122VJ-10用] T型ノズルエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様●EA122VJ-10用T型ノズルアズワン品番65-9245-93
ローム13用バッテリー ソニカルローム13用バッテリーソニカル
43,980税込48,378
1個
当日出荷
トルネードローム13用のオプションパーツです。緑と赤のインジケーターで充電具合を確かめることができます。
仕様●品名:バッテリー●適合機種:TC10100●電圧(V):44●容量(Ah):2.9●色:黒●トルネードローム13用リチウムイオン電池●44V2.9Ahリチウムイオンバッテリー●原産国:中国●コード番号:342-0301バッテリー容量(Ah)2.9アズワン品番67-2215-86
業務用掃除機