絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 業務用掃除機

アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
1,446件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水専用フィルター 京セラインダストリアルツールズ水専用フィルター京セラインダストリアルツールズ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
フロートセット(湿式用)やスポンジフィルター(湿式用)などと組み合わせて使用することで地下ピットの清掃や溜まった雨水を大量に吸引する際などに役立ちます湿式専用です繰り返し大量の吸水作業を行う際に最適です
用途地下ピットの清掃や溜まった雨水の大量吸引適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別湿式用サイズ幅307×高さ104×奥行340mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
フロートセット 京セラインダストリアルツールズフロートセット京セラインダストリアルツールズ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
スポンジフィルター(湿式用)や布フィルター(乾湿両用)などと組み合わせて使用することで濡れた場所の清掃や溜まった雨水の吸引などに役立ちます湿式専用です湿式で使用する際にカートリッジフィルター(乾式用)やカートリッジフィルター(HEPAタイプ/乾式用)と交換して使用しますスポンジフィルター(湿式用)や布フィルター(乾湿両用)などと組み合わせて使用します
用途濡れた場所の清掃や溜まった雨水の吸引、湿式使用時に定量以上の吸引停止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別湿式用サイズ幅68×高さ144×奥行68mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ) 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ)京セラインダストリアルツールズ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
乾いた場所の清掃や細かなホコリや微細な粉じんの吸引に適した排気をよりきれいにできる水洗い可能なカートリッジフィルターです通常のカートリッジフィルターではキャッチできない微細な粉じんもキャッチできて排気をよりきれいにすることが可能です乾式用です水洗いが可能ですが吸水や濡れたものには使用できませんプレフィルター・ダンパースポンジと併用してご使用ください
用途フローリング・カーペットなどの乾いた場所の清掃、細かなホコリや微細な粉じんの吸引、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別乾式用サイズ幅140×高さ76×奥行180mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
バキュームクリーナー用サクションホース MEIHO(ワキタ)バキュームクリーナー用サクションホースMEIHO(ワキタ)
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
用途バキュームクリーナーMVCシリーズ専用の2.5m仕様のサクションホースです。トラスコ品番556-2852材質樹脂質量(g)600ホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)32
乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナーSTANLEY(Stanley Black & Decker)
9,798税込10,778
1台
6日以内出荷
コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。 アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)750本体質量(kg)3.6吸込仕事率(W)120集塵容量(L)7最大風量(m3/min)1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)76真空度(kPa)最大13定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)7.2
Β‐4用吸水ポリマーパック tanQestΒ‐4用吸水ポリマーパックtanQest
29,980税込32,978
1箱(100枚)
当日出荷
4重6層の多層構造と消臭・吸水ポリマーで汚物を吸収・捕集します。
用途β-2交換用トラスコ品番368-4281適合機種バキュームアタッチメント Β‐4
ウェット&ドライ バキュームアタッチメント tanQestウェット&ドライ バキュームアタッチメントtanQest
39,980税込43,978
1台
当日出荷
各社業務用充電式スティック型クリーナー、充電式背負い式クリーナーに接続が可能です。 4重6層の多層構造と消臭・吸水ポリマーで液体物や汚物を逃がさず吸収・捕集し、汚物に手を触れずにパックごと廃棄できます。 高性能クリーンフルターを使用しています。 排気への微細粉塵や細菌の侵入を防ぎます。 フィルター後部に消臭剤投入ポケットがついています。 特殊形状ノズルで液体物も逃さず捕集します。
用途業務用充電式スティック型クリーナー用トラスコ品番368-4280適合機種各社業務用充電式スティック型クリーナー、充電式背負い式クリーナー幅(mm)141高さ(mm)435奥行(mm)207
業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest業務用クリーナー tanQest α-1tanQest
129,800税込142,780
1台
当日出荷
吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。 2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。 絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。 高耐久性ホースです。 アンチオーバーランシステム搭載です。
用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッタートラスコ品番258-5382セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ)幅(mm)305グレー高さ(mm)260タイプ紙パック式奥行(mm)360電源(V)単相100集塵容量(L)2.5電源コード(m)7(本体内蔵コードリール)騒音値(dB)60最大風量(m3/min)2.4消費電力(VA)清音時200~最高1230最大真空圧(kPa)18RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークリーナ NIVACスーパークリーナNIVAC
219,800税込241,780
1台
当日出荷
コンパクトタイプのベストセラー。ダストを選ばず、使いやすい強力静音型、乾湿両用機。 汚水・ゴミの処理に便利な回転式ステンレス製タンク フロート機能で、タンク内吸水量がいっぱいになると自動停止 モータを塵や水から守るバイパス機構採用 206R・208Rはパワフルなツインモータ仕様 308Rはパワフルなトリプルモータ仕様(三相200V) 成形フィルタ対応可能(オプション)
用途中・大規模一般工場・大店舗・イベント会場・各種学校・スーパーマーケットや百貨店の売場&バックヤードなどに最適です。付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル材質(タンク)SUS304真空度(kPa)19.6
スーパークリーナ NIVACスーパークリーナNIVAC
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
「連続逆洗機構」により連続運転が可能、ストレスなくご利用いただけます。 連続逆洗機構と樹脂成形フィルターとの組み合わせにより粉塵はもとより微粉塵の回収ができ、払い落とし作業が必要ありません。 ステンレス製なので、腐食・耐久性が抜群です。 フィルター式で変わらぬ吸引力! 微粒塵から超微粒塵までストレスなく吸引!!
用途トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場に最適です。仕様連続逆洗機構付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル出力(kW)1.1電源(V)単相100 50/60Hz材質(フィルター)超高分子量ポリエチレンフィルター樹脂成形フィルター仕様/6本ブロワ風量(m3/min)2.9 ※モーター単体性能です。材質(タンク)SUS304ブロア電源高効率バイパスブロアモーターフィルター面積(m2)0.48真空度(kPa)32 ※モーター単体性能です。
乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0Lエスコ
71,700税込78,870
1台
翌日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7アズワン品番65-2238-22
替紙パック [EA899AR・RS用] EA899RSシリーズ エスコ替紙パック [EA899AR・RS用] EA899RSシリーズエスコ
2,450税込2,695
1袋(5枚)
翌日出荷
用途/一般ごみ・粉じん用 吸水は使用できません。紙パックごとゴミを捨てることができます。水洗いできません。
[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L エスコ[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0Lエスコ
89,900税込98,890
1台
翌日出荷
手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック材質【ダストコンテナ】樹脂質量(kg)11.8(アクセサリー除く)容量(L)【コンテナ】30電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300(最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560コード長さ(m)7.5集塵容量(L)30騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)15真空度(hPa)254アズワン品番64-7943-21吸引風量(L/s)74
ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) スイデンウエット&ドライクリーナー(乾湿両用)スイデン
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品トラスコ品番244-2480幅(mm)320高さ(mm)445奥行(mm)457電源(V)単相100消費電力(W)1040タンク容量(L)11吸込仕事率(W)223集塵容量(L)11電源コード(m)8最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)9最大真空圧(kPa)23.3
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナーアクアシステム
119,800税込131,780
1台
当日出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
溶接ヒューム対応HEPAオプションセット(ATTIX30-01 PC PRO用) ニルフィスク溶接ヒューム対応HEPAオプションセット(ATTIX30-01 PC PRO用)ニルフィスク
53,980税込59,378
1セット
当日出荷
ATTIX 30-01 PC PRO(別売り)と組み合わせて使用することにより、溶接ヒューム特化則に対応した清掃作業が可能となります。消耗品の交換用にもおすすめのセットです。
用途ATTIX 30-01 PC PROと組み合わせて、溶接現場での溶接ヒューム清掃に。トラスコ品番398-1818適合機種ATTIX30-01 PC PROセット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ4パック(各5枚、計20枚入り)RoHS指令(10物質対応)対応
スピアーサイクロンプロ用リチウムバッテリー充電器 CONDOR(山崎産業)スピアーサイクロンプロ用リチウムバッテリー充電器CONDOR(山崎産業)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
スピアーサイクロンプロ用リチウムバッテリー充電器
適合E-219種別本体購入時付属品
スピアーサイクロンプロ用はたきノズル CONDOR(山崎産業)スピアーサイクロンプロ用はたきノズルCONDOR(山崎産業)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
スピアーサイクロンプロ用はたきノズル
適合E-219種別本体購入時別売品
スピアーサイクロンプロ用布団掃除ヘッド CONDOR(山崎産業)スピアーサイクロンプロ用布団掃除ヘッドCONDOR(山崎産業)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
スピアーサイクロンプロ用布団掃除ヘッド
適合E-219種別本体購入時別売品
ONEPWR ウェット&ドライバキューム HooverONEPWR ウェット&ドライバキュームHoover
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
軽量&コンパクトなデザインで、持ち運びしやすく、収納に便利 乾湿両用、持ち運び楽々、強力でどんな汚れにも対応 最大1274 l/mのパワフル性能 約11Lの回収タンク 多目的ツールキット付属。すき間用ノズルと標準ヘッド付き 高い指向性を備えたブロワーに変換可能。お掃除の幅がさらに広がります。 約1.8mのホースで、より遠くまでのお掃除が可能に ホース取付口が360度回転するので、ホースが絡まず素早くお掃除できます。 人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ち運びも快適。 ONEPWRリチウムイオン電池で、衰えることのないパワーと駆動時間を実現。コードレスで、いつでもどこでもお掃除楽々。 2Ahバッテリー、バッテリー充電器付き。 ONEPWRバッテリーはすべてのONEPWR製品に対応。多彩なHoover ONEPWRコードレスクリーナーのラインナップをお試しください。
用途車や作業場、家の周りの掃除質量(kg)3.9電圧(V)18タンク容量(L)回収:約11コード長さ(m)1.8集塵容量(L)11L機能コードレス、ハンドル折り畳み、フィルター:着脱式、水洗い可能、ごみ捨て方法:ヘッド取り外しバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)3.5駆動時間(分)バッテリー:最大6
ONEPWR フロアメイト・ジェット HooverONEPWR フロアメイト・ジェットHoover
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
洗浄・吸引機能搭載でワンステップのお掃除が可能に。コードレスなので移動時の煩わしさもありません。 コーティング施工済みのハードウッド(無垢)フローリング、タイル、ラミネートフローリング、またラグマットなどに対応。 マイクロファイバー製のブラシロールでごみをスムーズにこすり落とし、各種床をお掃除。 強力な吸引力で水気のあるごみも乾いたごみも回収します。お掃除後に床が早く乾燥するのもメリットのひとつ。 SprayCleanノズルとトリガーシステムを搭載。 ペットのいるご家庭では、マイクロファイバー製のブラシロールを使えば、ペットの頑固な汚れにも対応可能。
用途コーティング施工済みのハードウッド(無垢)フローリング、タイル、ラミネートフローリング、またラグマットなどの掃除付属品保管&水洗いトレー、計量カップ、ブラシロール(マイクロファイバー)、ブラシロール(ソフト)、洗剤(オプション)適合表面:フロアコーティング施工済みの各種床・カーペット質量(kg)5.1タイプ2タンクテクノロジー電圧(V)18スピードタイプブラシ:2速機能着脱式洗剤タンク、回転式ヘッド、コードレス、フィルター:水洗い可能、可動性、ペット汚れのお掃除バッテリーリチウムイオンタンク容量(mL)汚水:330、洗剤:650バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)3.5未満駆動時間(分)バッテリー:最大31
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA スキマノズル FPSHEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA スキマノズルFPS
499税込549
1個
当日出荷
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、スキマノズルです。
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA 断線防止フック FPSHEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA 断線防止フックFPS
599税込659
1個
5日以内出荷
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、断線防止フックです。
コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品 ペンギンワックスコードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品ペンギンワックス
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ質量(kg)(バッテリー込)6.6、(本体のみ)4.9本体質量(kg)6.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436集塵容量(L)5.5(紙パック)連続使用時間(分)60/45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB(A))パワー56/標準51充電時間(時間)2.5
コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ 本体のみ ペンギンワックスコードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ 本体のみペンギンワックス
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業効率はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ質量(kg)(バッテリー込)6.6、(本体のみ)4.9本体質量(kg)6.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436集塵容量(L)5.5(紙パック)連続使用時間(分)60/45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB(A))パワー56/標準51充電時間(時間)2.5適合バッテリーLV-9N
バキュームクリーナー E200用付属品 蔵王産業バキュームクリーナー E200用付属品蔵王産業
2,298税込2,528
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
バキュームクリーナー E199用付属品 蔵王産業バキュームクリーナー E199用付属品蔵王産業
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
バキュームクリーナー 本体+付属品付 蔵王産業バキュームクリーナー 本体+付属品付蔵王産業
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
吸引側と排気側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 23.5Lの大容量紙パック仕様で大量の粉塵にも対応の静電気対策設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。
仕様E200本体+付属品付寸法(mm)395×410×710質量(kg)9.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050集塵容量(L)約11風量(m3/min)(最大)2.3真空度(kPa)(最大)18アズワン品番1-7977-22
バキュームクリーナー 本体+付属品付 蔵王産業バキュームクリーナー 本体+付属品付蔵王産業
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
吸引側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 軽量・小型・コンパクトでパワフルですが54dBと騒音設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。
仕様E199本体+付属品付寸法(mm)395×400×330質量(kg)6.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050集塵容量(L)約11風量(m3/min)(最大)2.3真空度(kPa)(最大)18アズワン品番1-7977-21
極WET専用バッテリー FPS極WET専用バッテリーFPS
12,980税込14,278
1個
当日出荷
大一産業 極WET専用バッテリーです。
用途極WET専用バッテリーになります適合極WETコードレス
充電式クリーナー用ツル口ノズル EARTH MAN充電式クリーナー用ツル口ノズルEARTH MAN
449税込494
1個
5日以内出荷
壊れた時の交換用!
用途充電クリーナー交換用ツル口ノズル材質PP対応機種EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC
充電式クリーナー用ストレートパイプ EARTH MAN充電式クリーナー用ストレートパイプEARTH MAN
579税込637
1個
5日以内出荷
壊れた時の交換用!
用途充電クリーナー用ストレートパイプ材質PP対応機種EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC
充電式クリーナー用ダストバック EARTH MAN充電式クリーナー用ダストバックEARTH MAN
349税込384
1個
翌々日出荷
ごみ捨て簡単
用途対応機種:EM VCM-100Li/EM VCM-100LiX/EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC材質ポリエステル(再利用可)
ウェットノズル EARTH MANウェットノズルEARTH MAN
999税込1,099
1個
翌々日出荷
前方に向かって押すように使用
用途主に水などの液体の吸い込みに材質PP対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-64
湿式フィルター EARTH MAN湿式フィルターEARTH MAN
379税込417
1個
翌々日出荷
用途床にこぼした水などの液体を吸い込む際に使用材質PU対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-60
湿式フィルター EARTH MAN湿式フィルターEARTH MAN
449税込494
1個
翌々日出荷
乾湿両用バキュームクリーナーVCM-4A交換用湿式フィルター
用途水など液体の吸い込みにタイプ湿式専用アズワン品番64-4063-52
パテクリーナーサンダーセット SHINANO(信濃機販)パテクリーナーサンダーセットSHINANO(信濃機販)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
集塵容量(L)24消費電力(W)1100電圧(V)100吸引力(W)250質量(kg)12.5ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
パテクリーナーサンダーセットマジックタイプ SHINANO(信濃機販)パテクリーナーサンダーセットマジックタイプSHINANO(信濃機販)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
集塵容量(L)24消費電力(W)1100電圧(V)100吸引力(W)250質量(kg)12.5ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
スイングバックライト14用ドライブベルト リンレイスイングバックライト14用ドライブベルトリンレイ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
業務用掃除機