絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 業務用掃除機

アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
1,446件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンマイスター用オプションパーツ 日本クランツレグリーンマイスター用オプションパーツ日本クランツレ
7,198税込7,918
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
グリーンマイスター商品、専用のオプションパーツです。
適合本体グリーンマイスター全機種
グリーンマイスター TBUP 日本クランツレグリーンマイスター TBUP日本クランツレ
869,800税込956,780
1台
5日以内出荷
高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に幅(mm)550高さ(mm)1120奥行(mm)900消費電力(W)3000電源三相200Vタンク容量(L)45集塵容量(L)45騒音値(dB)65最大風量(m3/min)7/8.3(50Hz/60Hz)吸水量(L)45騒音値(dB(A))(50/60Hz)65最大真空圧(kPa)23/20(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)7.0/8.3
グリーンマイスター PUMA10 日本クランツレグリーンマイスター PUMA10日本クランツレ
2,998,000税込3,297,800
1台
5日以内出荷
高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
用途鋳物砂や比重の重い金属等、通常のバキュームでは吸引が不足する場合などに適しています。幅(mm)850高さ(mm)1980奥行(mm)1550消費電力(W)7500タンク容量(L)175集塵容量(L)175騒音値(dB)74最大風量(m3/min)12.1/14.1吸水量(L)175騒音値(dB(A))(50/60Hz)74最大真空圧(kPa)27(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)12.1/14.1
グリーンマイスター AC65 日本クランツレグリーンマイスター AC65日本クランツレ
919,800税込1,011,780
1台
5日以内出荷
微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。幅(mm)660高さ(mm)1200奥行(mm)800タンク容量(L)65空気使用量(L/min)1300集塵容量(L)65騒音値(dB)70最大風量(m3/min)8吸水量(L)65最大真空圧(kPa)50
業務用ドライハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp用ストラップ ケルヒャー業務用ドライハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp用ストラップケルヒャー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
業務用ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp専用ストラップです。
適合機種HV 1/1 Bp
業務用窓用バキュームクリーナーWVP10用洗浄剤(500ml) ケルヒャー業務用窓用バキュームクリーナーWVP10用洗浄剤(500ml)ケルヒャー
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
ケルヒャー業務用窓用バキュームクリーナー用洗浄剤です。素早く乾き、拭きムラが残らずきれいな仕上がりになります
内容量(mL)500アズワン品番65-2356-76
JW-30用ダストパック アマノ[事務用品/清掃用品]JW-30用ダストパックアマノ[事務用品/清掃用品]
3,498税込3,848
1個
8日以内出荷
床用ノズルセット VAC115 BOSCH(ボッシュ)床用ノズルセット VAC115BOSCH(ボッシュ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
トラスコ品番166-4460質量(kg)0.068
ノズル VAC115 BOSCH(ボッシュ)ノズル VAC115BOSCH(ボッシュ)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
トラスコ品番166-4457質量(kg)0.082
掃除機 三相200ボルト リョウセイ掃除機 三相200ボルトリョウセイ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
パワフルな吸引力で切り粉や砂なども吸引します。フィルターの掃除はレバーを上下するだけで簡単です。特許のクリップハンドルで集じんバケツの着脱も簡単に行えます。特許ビニール袋の装着でゴミの回収が簡単です。
用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。集塵容量(L)32コード長さ(m)10材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル幅(mm)405質量(kg)90高さ(mm)1030出力(kW)2.2奥行(mm)960電源(V)三相200電圧(V)200材質(フィルター)木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×987×1129風量(m3/min)4.5最大風量(m3/min)4.5フィルター面積(m2)2.3最大真空圧(kPa)19静圧(kPa)19
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機エスコ
90,500税込99,550
1個
翌日出荷
吸込仕事率(W)180W仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプ付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズルサイズ335×387×539(H)mm電源100V消費電力1050W騒音値(dB)64dB
集塵機用 ワイヤーホースバンドΦ85 スイデン集塵機用 ワイヤーホースバンドΦ85スイデン
669税込736
1個
翌々日出荷
用途集塵機用仕様スイデン 集塵機用 ワイヤーホースバンドトラスコ品番163-1846材質ステンレス寸法(mm)Φ85
BW-600PA用集じん袋 パオックBW-600PA用集じん袋パオック
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ブロワBW-600PA用の集じん袋です。
用途ブロワBW-600PA用の集じん袋として。適合機種BW-600PA
BW-600PA用カーボンブラシ パオックBW-600PA用カーボンブラシパオック(1件のレビュー)
689税込758
1組(2個)
4日以内出荷
ブロワBW-600PA用のカーボンブラシです。
用途ブロワBW-600PA用のカーボンブラシとして。適合機種BW-600PA寸法(mm)5×10×13
NVC-20L用排気口フタ(繊維フィルタ込み) Power sonicNVC-20L用排気口フタ(繊維フィルタ込み)Power sonic
879税込967
1個
翌々日出荷
NVC-20L用排気口フタです。
用途NVC-20L用排気口フタとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用アダプタ連結パイプ Power sonicNVC-20L用アダプタ連結パイプPower sonic(1件のレビュー)
879税込967
1本
翌々日出荷
NVC-20L用アダプタ連結パイプです。
用途NVC-20L用アダプタ連結パイプとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用ブラシノズル Power sonicNVC-20L用ブラシノズルPower sonic
879税込967
1個
当日出荷
NVC-20L用ブラシノズルです。
用途NVC-20L用ブラシノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップ Power sonicNVC兼用微粒子フィルタ固定キャップPower sonic
899税込989
1個
翌々日出荷
NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップです。
用途NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップとして。適合機種NVC-20L、NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
キャスタベース パオックキャスタベースパオック
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
バキュームクリーナー用キャスターベースです。
用途バキュームクリーナー用キャスターベースとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
キャスタ大 パオックキャスタ大パオック
2,198税込2,418
1組
翌々日出荷
バキュームクリーナー用キャスタ大です。
用途バキュームクリーナー用キャスタ大として。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
延長パイプS収納フック付き パオック延長パイプS収納フック付きパオック
899税込989
1本
翌々日出荷
バキュームクリーナー用延長パイプS収納フック付です。
用途バキュームクリーナー用延長パイプS収納フック付として。適合機種VCC-15PC
延長パイプS パオック延長パイプSパオック
899税込989
1本
翌々日出荷
バキュームクリーナー用延長パイプSです。
用途バキュームクリーナー用延長パイプSとして。適合機種VCC-15PC
収納ポケット パオック収納ポケットパオック
899税込989
1個
翌々日出荷
バキュームクリーナー用収納ポケットです。
用途バキュームクリーナー用収納ポケットとして。適合機種VCC-15PC
循環式ろ過クリーナー アクアシステム循環式ろ過クリーナーアクアシステム
539,800税込593,780
1個
8日以内出荷
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番102-6610材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)空気消費量(L/min)230ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出)使用流体水溶性切削液使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント スキージーツール 三立機器掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント スキージーツール三立機器
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2241質量(g)225品名スキージーツール
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント ノブボルト 三立機器掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント ノブボルト三立機器
879税込967
1本
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2239質量(g)15品名ノブボルト
産業用掃除機(乾式) アマノ[事務用品/清掃用品]産業用掃除機(乾式)アマノ[事務用品/清掃用品]
459,800税込505,780
1台
31日以内出荷
高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。
用途工場における清掃作業などに。騒音値(dB)72±2以下
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント ラバーバンパー 三立機器掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント ラバーバンパー三立機器
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2242質量(g)40品名ラバーバンパー
パイプクリーニングキット スーパー工業パイプクリーニングキットスーパー工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
適合機種SEC-1013-2/BLUE CLEAN 1440
バキュームクリーナー(乾湿両用) MEIHO(ワキタ)バキュームクリーナー(乾湿両用)MEIHO(ワキタ)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
電源(V)単相100集塵容量(L)20電源コード(m)10付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)トラスコ品番102-6457材質ダストボックス:ステンレス幅(mm)386質量(kg)8高さ(mm)525奥行(mm)415消費電力(W)1200騒音値(dB)84最大風量(m3/min)2吸水量(L)6最大真空圧(kPa)17.1
ヘパフィルター掃除機先細ノズル用ブラシ DESCOヘパフィルター掃除機先細ノズル用ブラシDESCO
819税込901
1個
7日以内出荷
質量(g)45
ヘパフィルター掃除機用ブラシ付き丸型ノズル DESCOヘパフィルター掃除機用ブラシ付き丸型ノズルDESCO
2,998税込3,298
1個
欠品中
質量(g)95
掃除機用フィルター DESCO掃除機用フィルターDESCO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
質量(g)14
掃除機用ヘパフィルター DESCO掃除機用ヘパフィルターDESCO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
質量(g)11
掃除機用交換ホース2種類 DESCO掃除機用交換ホース2種類DESCO
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
質量(g)339
掃除機用交換ホース DESCO掃除機用交換ホースDESCO
15,980税込17,578
1個
60日以内出荷
質量(g)218
CT ホース D27x3.5 Plug it耐熱 FESTOOLCT ホース D27x3.5 Plug it耐熱FESTOOL
66,980税込73,678
1本
当日出荷
FESTOOL集じん機用、電源コード内蔵集じんホースです。帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
仕様帯電防止機能付トラスコ品番138-5199適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI長さ(mm)3.5m材質/仕上耐電防止機能付プラスチック質量(kg)2
ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 エクステンションチューブ ニルフィスクドライバキュームクリーナー交換用オプション品 エクステンションチューブニルフィスク
4,698税込5,168
1本
33日以内出荷
種別エクステンションチューブアズワン品番3-8305-12
ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 ホースコンプリート ニルフィスクドライバキュームクリーナー交換用オプション品 ホースコンプリートニルフィスク
22,980税込25,278
1本
33日以内出荷
種別ホースコンプリートアズワン品番3-8305-11
業務用掃除機