絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 業務用掃除機

アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
1,446件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NVC-20PA用ウェットノズル パオックNVC-20PA用ウェットノズルパオック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合NVC-20PA用RoHS指令(10物質対応)対応
AX-10型用カーボン アックスブレーンAX-10型用カーボンアックスブレーン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合AX10用
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100V スイデン万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100Vスイデン
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。電源(V)単相100集塵容量(L)40質量(kg)54仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7189幅(mm)640高さ(mm)1020奥行(mm)780消費電力(W)1400騒音値(dB)73最大風量(m3/min)4.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-87最大真空圧(kPa)17
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー) 三立機器高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー)三立機器
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。電源(V)単相100タンク容量(L)30集塵容量(L)18質量(kg)24トラスコ品番459-4550幅(mm)450高さ(mm)920奥行(mm)510消費電力(W)1000騒音値(dB)79最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)15最大真空圧(kPa)24.5
フロアノズル TRUSCOフロアノズルTRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
フィルターバスケット TRUSCOフィルターバスケットTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番356-5718適合機種TKC-1200質量(g)100
サクションパイプ(1本) TRUSCOサクションパイプ(1本)TRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
トラスコ品番356-5696適合機種TKC-1200質量(g)250
極乾湿両用同時吸引型 トランスファー 三立機器極乾湿両用同時吸引型 トランスファー三立機器
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。油まじりの金属切粉や液体も吸引します。 サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。 樹脂成形フィルター採用で、微粉塵の吸引に最適です。 帯電防止加工の透明タンクで回収量を目視できます。 モーター部はそのままに、回収タンクだけ簡単に着脱出来る安全設計。着脱ハンドルでタンクをゆっくりと下ろす事が可能。 洗浄できるプラスチックフィルター。
タンク容量(L)30吸込仕事率(W)422質量(kg)26トラスコ品番459-4576タイプ乾湿同時吸引消費電力(W)1100電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×920騒音値(dB)77最大風量(m3/min)3.2吸水量(L)15最大真空圧(kPa)31.4
乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS 三立機器乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS三立機器
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
集塵容量(L)14質量(kg)21付属品金具付きホース(32Φ×20m) 、曲がり管、延長管2本、異径接続管、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシシール、スキージーツールTGK品番361-25-30-12外形寸法(mm)445×465×820Hmm電源単相100V最大静圧(kPa)31.4最大風量(m3/min)30(3200mmH2O)騒音レベル(dB(A))77
JE-250-3型用フィルター 三立機器JE-250-3型用フィルター三立機器
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
目詰まり解消を目的に大面積化しました。 特殊な樹脂繊維でウォッシャブル化しました。 水洗浄が可能でワンタッチ取り外しがきます。
用途乾いたゴミや粉じんの吸引に。種別乾式用エレメントフィルター
セミプロバック 三立機器セミプロバック三立機器(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
電圧(V)単相100タンク容量(L)14(有効約8)集塵容量(L)14吸込仕事率(W)285質量(kg)約10.9付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)32最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000運転音(dB)75最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
店舗用掃除機 エスコ店舗用掃除機エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899HB-3
50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク]エスコ
155,000税込170,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899NS-50
30L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ30L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク]エスコ
110,000税込121,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899NS-30
14L 業務用掃除機[ステンレスタンク] エスコ14L 業務用掃除機[ステンレスタンク]エスコ(1件のレビュー)
30,200税込33,220
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA899TD-14
JE-250 曲管 三立機器JE-250 曲管三立機器
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
JE-250 延長管(2本) 三立機器JE-250 延長管(2本)三立機器
9,698税込10,668
1セット(2本)
翌々日出荷
セット内容V6・V7ハンドル
JE-250 ブラシ(交換用2ヶ組) 三立機器JE-250 ブラシ(交換用2ヶ組)三立機器
2,798税込3,078
1セット(2本)
翌々日出荷
JE-250 スキマノズル 三立機器JE-250 スキマノズル三立機器
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
材質アルミニウム内径(Φmm)38
JE-250 スキージ ゴム(交換用2ヶ組) 三立機器JE-250 スキージ ゴム(交換用2ヶ組)三立機器
3,398税込3,738
1セット(2本)
翌々日出荷
JE-250 コロ付マスターノズルセットブラシ付 三立機器JE-250 コロ付マスターノズルセットブラシ付三立機器
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
AX-10型用紙パックフィルター アックスブレーンAX-10型用紙パックフィルターアックスブレーン
12,980税込14,278
1セット(10枚)
3日以内出荷
AX-10型用クレバイスツール アックスブレーンAX-10型用クレバイスツールアックスブレーン
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
AX-10型用丸ブラシ アックスブレーンAX-10型用丸ブラシアックスブレーン
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
AX-10型用三角ノズル アックスブレーンAX-10型用三角ノズルアックスブレーン
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
AX-10型用延長管セット(2本組) アックスブレーンAX-10型用延長管セット(2本組)アックスブレーン
14,980税込16,478
1セット(2本組)
3日以内出荷
AX-10型用スキージーツール アックスブレーンAX-10型用スキージーツールアックスブレーン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
AX-10型用床ブラシ アックスブレーンAX-10型用床ブラシアックスブレーン
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
ペール缶用エアバキュームポンプ アクアシステムペール缶用エアバキュームポンプアクアシステム
87,980税込96,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収ホース長さ(m)2
ジョイントハンドルセット 京セラインダストリアルツールズジョイントハンドルセット京セラインダストリアルツールズ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
用途AVC1250用
Nilfisk PET フィルターエレメント(ウオッシャブル) ニルフィスクNilfisk PET フィルターエレメント(ウオッシャブル)ニルフィスク
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
質量(g)460
カナフレックス吸引ホース タイガーバックカナフレックス吸引ホースタイガーバック
33,980税込37,378
1個
62日以内出荷
ノズル (導電ゴム) タイガーバックノズル (導電ゴム)タイガーバック
15,980税込17,578
1個
62日以内出荷
カナフレックス用
丸型ブラシ タイガーバック丸型ブラシタイガーバック
21,980税込24,178
1個
62日以内出荷
カナフレックス用
14L透明タンク完成品 三立機器14L透明タンク完成品三立機器
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
Uホース Φ38×2.5M C付 三立機器Uホース Φ38×2.5M C付三立機器
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
ワイヤーブラシ 4列 ハゼットワイヤーブラシ 4列ハゼット
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
スチールなどの加工、グリルなどの清掃にも適しています。耐摩耗性ワイヤー毛を使用しています。吊り下げ穴付きです。
トラスコ品番706-3692全長(mm)290材質(ボディ)木製トリム(mm)25
エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH アクアシステムエア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AHアクアシステム
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
シンプル構造で故障知らず連続運転可能乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能電動掃除機に比べ壊れにくいエア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし回収専用JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
用途エア駆動式乾湿両用掃除機本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデルペール缶に乗せるだけで使用可能様々な工場で幅広くお使い頂けます工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能トラスコ品番535-7895セット内容ノズル:主ノズル(ストレート)、手元スイッチ材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)249タイプ手元スイッチ付奥行(mm)311空気消費量(L/min)315集塵容量(L)18騒音値(dB)90ホース径(Φmm)25吸入揚程(m)2供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60ホース長さ(mm)2000最大真空圧(kPa)20
乾湿両用掃除機 乾湿両用バキュームクリーナー PROMOTE(プロモート)乾湿両用掃除機 乾湿両用バキュームクリーナーPROMOTE(プロモート)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
一般ゴミからフロアにこぼれた水なども幅広く対応します。紙パックが使えてゴミ捨て簡単です。フィルターチリ落としボタン付
用途事務所や店舗、工場などの清掃に付属品床ノズル(乾湿両用)×1、乾式高機能フィルター×1、湿式フィルター×1、紙パック×3トラスコ品番674-4044材質ステンレス PC樹脂電源(V)100消費電力(W)1000集塵容量(L)17電源コード(m)4騒音値(dB)78最大風量(m3/min)1.7吸水量(L)11最大真空圧(kPa)13.5
リチウムフレキシー アクセサリーセット ブラック STANLEY(Stanley Black & Decker)リチウムフレキシー アクセサリーセット ブラックSTANLEY(Stanley Black & Decker)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
フレキシブルなノズルホースが特徴です。完全に取り外し可能な半透明のボウルで、簡単に衛生的に洗浄できます。長短の隙間用ツールと柔らかいブラシが付属しており、多目的に掃除できます。コードレスで家のあらゆる場所を簡単に掃除できます。
用途清掃作業に最適です。付属品充電器、コンビネーションノズル、先細ノズル、アクセサリースタンドトラスコ品番402-8713RoHS指令(10物質対応)対応
業務用掃除機