絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 業務用掃除機

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,562件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排気がHEPAなバキュームクリーナー 三立機器

    排気がHEPAなバキュームクリーナー

    三立機器
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷
  • エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    液体吸入専用タイプです。 ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
    質量(kg)1.5タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)1.5(吸込)空気消費量(L/min)105ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)1000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー1馬力
  • エアバキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    溶剤用のエア式クリーナーです。 床にこぼれたものや上澄みを吸い込みたい時など、空気も一緒にペール缶(天板の無いもの)に回収します。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)、フィルタセットトラスコ品番509-5417材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。 1馬力程度のコンプレッサーで使用できます。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)トラスコ品番509-5425材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS質量(kg)3.4タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)105ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1000駆動方式エア式吸入量(L/min)75使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー1馬力
  • APPQOポンプ専用ステンレス缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQOポンプ専用ステンレス缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。 20LオープンSUS缶です。
    用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど仕様ステンレス製オープン缶(天板なし)トラスコ品番474-7402適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO材質ステンレス質量(kg)1.9
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    【プラスチックフィルター】 微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。 1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。 導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。 【高効率ブロワモーター】 最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。 吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。 【フロートメカ新SSM】 コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。 大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。 分解も簡単でメンテナンスが楽々。 【タンクフリー構造】 台車からタンクが外せる。 堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。 押すだけではありません、引いて便利な構造です。 タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
    フィルタープラスチックフィルター最大真空圧(kPa)31.4
  • 乾式(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    乾式(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    フィルタープラスチックフィルター最大吸引圧(kPa)31.4
  • 極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー) 三立機器

    極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー)

    三立機器
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。 エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。
  • JET エアバキュームクリーナー 三立機器

    JET エアバキュームクリーナー

    三立機器
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
  • ハイパワー掃除機 リョウセイ

    ハイパワー掃除機

    リョウセイ
    559,800税込615,780
    1台
    21日以内出荷
    高性能多段ターボブロワーの採用で、安定した吸引力を維持します。ワンタッチクリップハンドル採用、簡単にバケツの取り出しが可能です。集塵バケツに専用のビニール袋(ゴミ袋)が装着でき手を汚さずにダスト排出が可能です。
    用途鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。付属品ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズル幅(mm)545材質(本体)鉄製奥行(mm)1190電源(V)三相200材質(フィルター)綿/ポリエステルフィルター面積(m2)4.5パイプ内径(Φmm)38
  • バキュマット120 シーバイエス

    バキュマット120

    シーバイエス(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
    用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。トラスコ品番409-6886幅(mm)390質量(kg)10高さ(mm)550奥行(mm)440電源単相100Vコード長さ(m)10消費電力850W集塵容量(L)18騒音値(dB)64最大風量(m3/min)1清掃幅(cm)37吸水量(L)12パッド幅(mm)370最大真空圧(kPa)10.6
  • ターボノズル TRUSCO

    ターボノズル

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。内部に回転するブラシが付いたノズルです。
    用途カーペット・絨毯などに入り込んだゴミを絡め取って吸引します。トラスコ品番408-9871適合機種TKC-1200質量(g)450品名ターボノズルパイプ径(Φmm)32
  • ダクトホース J&S

    ダクトホース

    J&S
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    用途●溶接・ヒューズ・排煙に。 ●マンホール内の酸欠、ガス中毒防止に。 ●旋盤、フライス加工時の粉塵排気に。
  • 万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100V スイデン

    万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100V

    スイデン
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
    用途切り粉、油など、工業用。仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7189幅(mm)640質量(kg)54高さ(mm)1020奥行(mm)780電源(V)単相100消費電力(W)1400集塵容量(L)40騒音値(dB)73最大風量(m3/min)4.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-87最大真空圧(kPa)17
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
    用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。トラスコ品番459-4541幅(mm)445質量(kg)19.5高さ(mm)820奥行(mm)465電源(V)単相100消費電力(W)1000タンク容量(L)14集塵容量(L)7騒音値(dB)79最大風量(m3/min)2.4吸水量(L)7最大真空圧(kPa)24.5
  • フロアノズル TRUSCO

    フロアノズル

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • サクションパイプ(1本) TRUSCO

    サクションパイプ(1本)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番356-5696適合機種TKC-1200質量(g)250品名サクションパイプ(500mm)
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。 耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。 液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。 台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
    仕様乾湿両用消費電力(W)1100電源単相100V
  • 乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS 三立機器

    乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS

    三立機器
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品金具付きホース(32Φ×20m) 、曲がり管、延長管2本、異径接続管、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシシール、スキージーツールTGK品番361-25-30-12質量(kg)21外形寸法(mm)445×465×820Hmm電源単相100V最大静圧(kPa)31.4集塵容量(L)14最大風量(m3/min)30(3200mmH2O)騒音レベル(dB(A))77
  • JE-250-3型用フィルター 三立機器

    JE-250-3型用フィルター

    三立機器
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    目詰まり解消を目的に大面積化しました。 特殊な樹脂繊維でウォッシャブル化しました。 水洗浄が可能でワンタッチ取り外しがきます。
    用途乾いたゴミや粉じんの吸引に。種別乾式用エレメントフィルター
  • SAV-134-Ⅱ用フィルター スイデン

    SAV-134-Ⅱ用フィルター

    スイデン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合SAV-134-Ⅱ用
  • 店舗用掃除機 エスコ

    店舗用掃除機

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899HB-3
  • 50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ

    50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク]

    エスコ
    155,000税込170,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899NS-50
  • 30L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ

    30L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク]

    エスコ
    110,000税込121,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899NS-30
  • JE-250 延長管(2本) 三立機器

    JE-250 延長管(2本)

    三立機器
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    セット内容V6・V7ハンドル
  • JE-250 ブラシ(交換用2ヶ組) 三立機器

    JE-250 ブラシ(交換用2ヶ組)

    三立機器
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    翌々日出荷
  • JE-250 スキマノズル 三立機器

    JE-250 スキマノズル

    三立機器
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    材質アルミニウム内径(Φmm)38
  • JE-250 スキージ ゴム(交換用2ヶ組) 三立機器

    JE-250 スキージ ゴム(交換用2ヶ組)

    三立機器
    3,798税込4,178
    1セット(2本)
    翌々日出荷
  • JE-250 コロ付マスターノズルセットブラシ付 三立機器

    JE-250 コロ付マスターノズルセットブラシ付

    三立機器
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
  • AX-10型用紙パックフィルター アックスブレーン

    AX-10型用紙パックフィルター

    アックスブレーン
    12,980税込14,278
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
  • AX-10型用フィルター アックスブレーン

    AX-10型用フィルター

    アックスブレーン
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷
  • AX-10型用丸ブラシ アックスブレーン

    AX-10型用丸ブラシ

    アックスブレーン
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
  • AX-10型用三角ノズル アックスブレーン

    AX-10型用三角ノズル

    アックスブレーン
    3,490税込3,839
    1個
    3日以内出荷
  • AX-10型用延長管セット(2本組) アックスブレーン

    AX-10型用延長管セット(2本組)

    アックスブレーン
    14,980税込16,478
    1セット(2本組)
    3日以内出荷
  • AX-10型用スキージーツール アックスブレーン

    AX-10型用スキージーツール

    アックスブレーン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • AX-10型用床ブラシ アックスブレーン

    AX-10型用床ブラシ

    アックスブレーン
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
  • ペール缶用エアバキュームポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収ホース長さ(m)2
  • 乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ スイデン

    乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

    スイデン
    10,980税込12,078
    1式
    9日以内出荷
    スイデン製クリーナーΦ38機種にご使用いただけます。
    トラスコ品番380-7867適合機種スイデン製クリーナーΦ38機種品名Φ38 GLMMホース組品3m
  • 業務用カーペットリンスクリーナー用 ケルヒャー

    業務用カーペットリンスクリーナー用

    ケルヒャー
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    カーペットリンスクリーナーPuzzi用のハンドノズルスプレーグリップ付です。トリガー部の操作性が従来品より改善されました。
    用途カーペットリンスクリーナー(Puzzi)使用の際に長さ(mm)254幅(mm)110アンスラサイトグレーパイプ径(Φmm)32
  • AX10ダストマン用カーボンブラシ アックスブレーン

    AX10ダストマン用カーボンブラシ

    アックスブレーン
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    5日以内出荷
業務用掃除機