業務用掃除機 :「ホコリ取り」の検索結果

業務用掃除機とは、ゴミやホコリを吸引する掃除用具のことです。なかでも業務用掃除機は作業場や職場での清掃に向いており、多くの施設で使用されています。コンパクトなかたちをしていながらもタンク容量を十分確保しているため、大量のゴミやホコリを集めることが可能です。床にこぼれてしまった水も吸引できる機能をもつ乾湿両用タイプのものや、車の中や階段の掃除がしやすいコードレスタイプのハンディクリーナーなどがあり、掃除する場所によって使い分けることでより快適に掃除をすることができます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内環境を徐々に改善していきます。花粉を含めたホコリ取り(拭き掃除を約90%カットします。)。はたきとホーキを一つにまとめた機能を持っています。布製品(コタツ布団・布製ソファー等)にも吸着することが無いので大量のゴミが取れ、布製品全般にお使い頂けます。汚れた場合は、洗剤の付いたタワシを「はぼき」でこするとキレイになります。パソコンのキーボードの凸凹・隙間・モニターのホコリもすっきり。隅・際・凹凸・溝・間隙・桟等お掃除しづらい所が得意です。引出しや小物入れの中は、物を入れたままお掃除できます。ダニの糞、ダニを根こそぎ掻き出し、吸い込む。
仕様適合内径:Φ31.5mm、ジョイント使用時Φ36mm 付属品ジョイントカバー2種 材質ABS、PVC、PP 質量(g)約126 寸法(縦×横×高さ)(mm)256×77×44
1個
2,754 税込3,029
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所でのホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。 適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL 大きさ 全長(cm)7.5 先幅(mm)20
1個
299 税込329
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。 適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL 大きさ 全長(cm)6.5 先幅(mm)20
1個
299 税込329
当日出荷

乾湿両用掃除機用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。 適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
569 税込626
当日出荷

1.198-306.0 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー 動画あり
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。 付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。 筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。 アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。 ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。 バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。 バッテリーパワー18V 持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。 コンパクト&軽量 持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。 乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除 液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
ダストコンテナ容量(L)7 付属品サクションホース1.2m、35mm、バッテリー、バッテリーパワー18V2.5Ah、充電アダプター、充電アダプター18V、すきまノズル、スモールノズル、紙パック1個 材質ダストコンテナ:樹脂製 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312 本体質量(kg)3.1(アクセサリー除く) 出力電流(A)0.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 定格入力電力230W 充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz) 充電時間(時間)5 アズワン品番64-9300-19 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機(手元リモコン式)
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)乾燥/12、液体/9 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2 質量(kg)6.6 タイプ乾湿両用 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)115 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430 風量(m3/min)3 真空度(kPa)25.3
1台
39,980 税込43,978
当日出荷