業務用掃除機 :「什器」の検索結果
業務用掃除機とは、ゴミやホコリを吸引する掃除用具のことです。なかでも業務用掃除機は作業場や職場での清掃に向いており、多くの施設で使用されています。コンパクトなかたちをしていながらもタンク容量を十分確保しているため、大量のゴミやホコリを集めることが可能です。床にこぼれてしまった水も吸引できる機能をもつ乾湿両用タイプのものや、車の中や階段の掃除がしやすいコードレスタイプのハンディクリーナーなどがあり、掃除する場所によって使い分けることでより快適に掃除をすることができます。
関連キーワード
使ってみると分かる驚きの軽さ
壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)最小:1000、最大:1200
本体質量(kg)4.5
集塵容量(L)5(紙バッグ)
電源コード(m)12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320
運転音(dB)最小:55、最大:65
真空圧最小:1750mmAq、最大:1950mmAq
アンペア最小:10A、最大:12A
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。