業務用掃除機とは、ゴミやホコリを吸引する掃除用具のことです。なかでも業務用掃除機は作業場や職場での清掃に向いており、多くの施設で使用されています。コンパクトなかたちをしていながらもタンク容量を十分確保しているため、大量のゴミやホコリを集めることが可能です。床にこぼれてしまった水も吸引できる機能をもつ乾湿両用タイプのものや、車の中や階段の掃除がしやすいコードレスタイプのハンディクリーナーなどがあり、掃除する場所によって使い分けることでより快適に掃除をすることができます。
業務用クリーナー tanQest α-1tanQest翌日出荷
吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。
2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。
絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。
高耐久性ホースです。
アンチオーバーランシステム搭載です。
用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッタートラスコ品番258-5382セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ)幅(mm)305色グレー高さ(mm)260タイプ紙パック式奥行(mm)360電源(V)単相100集塵容量(L)2.5電源コード(m)7(本体内蔵コードリール)騒音値(dB)60最大風量(m3/min)2.4消費電力(VA)清音時200~最高1230最大真空圧(kPa)18RoHS指令(10物質対応)対応