掃除用具 :「ペール缶20L」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5.5tの力で、スチール缶も簡単に潰せます。缶を潰すことでスペース、処理費を削減し、12秒で高さ36cmの缶が約5cmになります。AC100v電源、移動がしやすいタイヤ付で場所を選ばず作業ができます。特許取得済、安価で小型の缶つぶし機です。一斗缶(18L)・ペール缶(20L)が潰せます。両手で操作するので、事故を防げます。
用途缶を潰してゴミの整頓・バッカン対策に。一斗缶・ペール缶潰しに。 トラスコ品番364-9676 幅(mm)970 高さ(mm)700 奥行(mm)330 電源(V)単相100 モーター出力(kW)1.5 ハンドル操作:両手 本体寸法(mm)奥行330 本体寸法(mm)高さ700 本体寸法(mm)幅970 油量(L)3.5 加圧力(kN)30 (最大55) 標準消費電力料金(50Hz)46.5円 処理能力(kg/h)180 標準消費電力料金(60Hz)46.5円
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷