絞り込み
シリーズ
- tower
- テンプル(2)
- ハイター(1)
- 激落ちくん(1)
ブランド
- 山崎実業(1)
キッチン用品は、キッチン周りの通気口や換気扇のフィルター、スポンジなど、掃除やお手入れに使用する道具のことです。スポンジやタワシは、食器洗いに使うほか、工場や作業場の洗面所などでも使われるでしょう。通気口や換気扇、エアコン等のフィルターは、空気中のホコリや花粉などをキャッチすることが特徴。ほとんどのフィルターは、抗菌加工された不織布を使用しています。スポンジは、大小異なるサイズや好みの形にカットして使用するものなど様々。フィルターは、消臭剤が入ったものや粘着性の貼るタイプで手入れが簡単なものなどがあります。

ツーウェイレジ袋ストッカー タワー
山崎実業¥3,000税込¥3,3001個当日出荷から13日以内出荷強力マグネットで冷蔵庫の側面がレジ袋の収納スペースに! レジ袋を隠してスマートに収納! 下からサッと取り出せるレジ袋ストッカー! 簡単補充 斜めに開口するからレジ袋の補充も簡単に行えます。 並べて置けば、レジ袋の種類やサイズ違いを整理して収納できます。 キッチンのカウンターにそのまま置いて使用できます。 置いて使用する場合は、上から開けて取り出してください。 付属の木ネジで板壁や木製のキャビネットなどに取り付けて使用できます。 斜めに開口するフラップ式材質本体:ABS樹脂、マグネット滑り止め:シリコーン質量(g)860シリーズタワー耐荷重(kg)2寸法(cm)14×10.2~18.7×30