油とりカバー 換気扇用
換気扇の油汚れ・ホコリ等を防ぎます。
伸縮自在なので、羽根の直径15~30cmの全ての換気扇にピッタリ取り付けできます。
磁石付なので、付け外しが簡単です。
取替はフィルターの交換だけなので経済的です。
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工をしています。
- 用途
- 換気扇用カバー
- 材質
- フィルター/難燃性不織布(再生PET使用)、フックプレート・引っ掛けフック/ABS樹脂、スプリング/ステンレス
- 規格
- 法的規制:消防法9条に基づく火災予防条例3条の2
- 寸法(cm)
- 枠:約35×35×5
- フィルターサイズ(mm)
- 約470×470
- 内容量
- 1枚
注意
※本体を取り付ける前に、換気扇の油汚れを洗剤等で取り除いて下さい。※モーターが前面に出ている換気扇には取り付けできません。
日用品 の新着商品
カテゴリ














![汚れ防止シート キッチン用 サンコー[日用品] 汚れ防止シート キッチン用 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959862-260925-04.jpg)












