絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ANDO(5)
  • B-EAR(79)
  • FIRSTCOM(36)
  • ICOM(アイコム)(405)
  • KENWOOD(80)
  • ON'S COMPANY(18)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • TOA(46)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(190)
  • アルインコ(294)
  • イマオコーポレーション(7)
  • ウェッジ(44)
  • エスコ(8)
  • エフ・アール・シー(52)
  • サンワサプライ(12)
  • スタンダード(34)
  • モトローラ(42)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
  • 谷沢製作所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(157)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トランシーバーとは、送信機と受信器を同一の筐体に格納した通信機器です。クレーン業や製造工場、建設現場、道路工事現場などでよく使用されています。特定小電力トランシーバーは免許や登録申請、電波使用料が不要で、購入してすぐに使用することが可能。作業員同士や、事務所との連絡に多く使われています。チャンネルは20chタイプが主流で、9ch、11chとも交信できます。同時通話に対応した物や、ハンズフリーで使用できるVOX機能を搭載した物もあります。

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
1,444件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定小電力トランシーバー NX-20X エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー NX-20X

    エフ・アール・シー(9件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
    付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1質量(g)約100(専用電池含む)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)電波形式F3E受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
  • 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
    用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)色ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
  • 特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4120

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
    仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
  • トランシーバー用イヤホン ICOM(アイコム)

    トランシーバー用イヤホン

    ICOM(アイコム)(6件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
    対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50イヤホン形状カナル式
  • 耳かけ型イヤホン ICOM(アイコム)

    耳かけ型イヤホン

    ICOM(アイコム)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
    イヤホン形状耳かけ型
  • 特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ

    特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20

    アルインコ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
    用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)種類特定小電力使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)インピーダンス約2kΩ通信方式交互通話(単信)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000防塵防水性能IP54送信出力10mW (1mW切り替え可)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)電波型式F3E (FM)
  • NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ エフ・アール・シー

    NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ

    エフ・アール・シー(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
    用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
  • 小型タイピンマイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    小型タイピンマイク&イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1個
    当日出荷
    装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
    コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードストレートインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
  • リチウムイオンバッテリーパック ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリーパック

    ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
  • ニッケル水素電池 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ニッケル水素電池

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    充電して繰り返し使用できる電池パック(容量:最小値2400mAh/公称値2500mAh) 電池持続時間約39時間(送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒の使用条件)
    トラスコ品番770-4313適合機種CL70A質量(g)30アズワン品番64-9538-51
  • イヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプ KENWOOD

    イヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプ

    KENWOOD(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。
    トラスコ品番469-6182適合本体UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)35イヤホン形状耳かけ型
  • 特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD

    特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム

    KENWOOD
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54
    色ブラック種類特定小電力防塵防水性能IP54
  • イヤホンマイク NEXTEC

    イヤホンマイク

    NEXTEC(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
    イヤホン形状インナーイヤー型
  • イヤホンマイク FH23 エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FH23

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
    イヤホン形状耳かけ型
  • ニッケル水素バッテリーパック 700mAh KENWOOD

    ニッケル水素バッテリーパック 700mAh

    KENWOOD(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番381-1549適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10種別ニッケル水素バッテリーパック質量(g)64定格電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)700
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • 小型イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)

    小型イヤホンマイクロホン

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    付けていることを感じさせない小型タイプ
    用途レストラン、飲食業、小売業、学校などトラスコ品番336-8475適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
  • イヤフォン先端ゴムパッド(標準) アルインコ

    イヤフォン先端ゴムパッド(標準)

    アルインコ(5件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    適合EME-21A、EME-32Aヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • 耳掛け型イヤホンマイク EME652MA アルインコ

    耳掛け型イヤホンマイク EME652MA

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。
    付属品スペアのイヤホンスポンジ仕様【マイクエレメント】無指向性エレクトレットコンデンサーマイクピン形式2ピン対応機種DJ-PB20(B/S/W/Y)、DJ-PB20(BA/SA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般コード長さ(cm)約90(マイク)、約40(イヤホン)アズワン品番64-8501-96イヤホン形状耳かけ型
  • 特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池

    ICOM(アイコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池質量(g)28
  • 特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード

    特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L

    スタンダード(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
    種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
  • 小型タイピンマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    小型タイピンマイク

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
    トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35イヤホン形状耳かけ型
  • 単三型充電池 スタンダード

    単三型充電池

    スタンダード
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    種類ニッケル水素充電池対応機種FTH-214/FTH-314/FTH-314Lバッテリー容量(mAh)2500
  • KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン KENWOOD

    KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン

    KENWOOD
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)
    適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10アズワン品番64-8078-97イヤホン形状インナーイヤー型
  • マイク用風防スポンジ(共通) アルインコ

    マイク用風防スポンジ(共通)

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-29A、EME-29AM、EME-57A、EME-32A、EME-48A、EME-48AM
  • イヤホンマイク EME-48A アルインコ

    イヤホンマイク EME-48A

    アルインコ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • IC-4300用小型イヤホンマイク ICOM(アイコム)

    IC-4300用小型イヤホンマイク

    ICOM(アイコム)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0027適合機種IC-4300種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)55ヘッドフォン部ドライバユニット開放型アズワン品番64-9538-69
  • ニッケル水素バッテリー EBP-179 アルインコ

    ニッケル水素バッテリー EBP-179

    アルインコ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。 容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。
    トラスコ品番414-1555適合機種DJ-P221(L/M)、DJ-P221(LA/MA)、DJ-P222(M/L)、DJ-P321(BL/BM/GM/RM)、DJ-P421(LA/MA)、DJ-P422W(L/M)、DJ-P422BT(M/L)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-TX32、DJ-RX31、DJ-RX32質量(g)25容量(mA)1900RoHS指令(10物質対応)対応
  • NX-20X用イヤホンマイク(付属品) エフ・アール・シー

    NX-20X用イヤホンマイク(付属品)

    エフ・アール・シー
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
  • 超小型 特定小電力トランシーバー FIRSTCOM

    超小型 特定小電力トランシーバー

    FIRSTCOM
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    信頼の日本製 超小型 特定小電力トランシーバー。手のひらサイズなのに高機能!。総務省技術基準適合品、免許/資格不要 手軽に始められる、オールインワンな超小型無線機。 手のひらに収まるサイズ、でも性能は実用本位の本格派。大きくクリアな音声です。 従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります。 充電式なので電池交換の手間が要らず、ランニングコストもフットワークも軽くなります。 見た目もスッキリ。ホワイトとブラック、2色から選べるデザイン。 ベルトクリップとストラップが付属しお仕事にレジャーにどこにでもお使え頂けます。
    付属品本体(電池パック付)×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約52(電池込み)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~50(但し結露しないこと)外形寸法(mm)約38(幅)×約95(縦)×約19(奥行)電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)充電時間約1時間30分電波形式F3E/F2D送信出力10mW使用時間(時間)約18送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 間隔9波)受信感度マイナス8dBμV以下(12dBSINAD)低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪
  • イヤホン アルインコ

    イヤホン

    アルインコ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    適合機種EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-29A、EME-29AM、EME-57A、EME-32A、EME-48A、EME-48AM
  • 特定小電力トランシーバー 2台セット TRUSCO

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(2台)
    当日出荷
    ベルトクリップにイヤホンマイクもセットになった2台セットの特定小電力トランシーバーです。シンプルだけど現場に強いです。38グループモード装備をはじめ、ハンズフリー(VOX)機能、オートパワーオフ、チャンネルスキャン機能、ベル機能など便利な機能を搭載しています。単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用も可能です(使用状況や使用する乾電池により異なります)。
    用途飲食店、量販店、パチンコ店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリングトラスコ品番382-0197セット内容本体×2、イヤホンマイク(耳掛けタイプ)×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:プラスティック幅(mm)58色黒高さ(mm)103タイプ屋内種類特定小電力奥行(mm)28チャンネル数20アンテナサイズ(mm)85機能グループトーク有距離(km)市街地通話:0..1~0.2、郊外通話:1送受信周波数(MHz)422.050~422.300アンテナ方式回転式
  • 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    当日出荷
    あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
    付属品ベルトクッリップ種類特定小電力定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
  • イヤホンマイク FP22 エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FP22

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。
    ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
  • NX-20X用イヤーハング式イヤホンマイク エフ・アール・シー

    NX-20X用イヤーハング式イヤホンマイク

    エフ・アール・シー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
  • 特定小電力トランシーバー2台セット NEXTEC

    特定小電力トランシーバー2台セット

    NEXTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
    付属品イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)種類特定小電力
  • ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
  • 本体2台セット KENWOOD

    本体2台セット

    KENWOOD
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
    付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
  • IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ  WED-EPM-YSE  特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-YSE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。 こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。 お好みに合わせてお選びください。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」 対応機種: 【防水ねじこみ型1ピンタイプ】 アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350/IC-4310L 等 アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等 スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等 モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120 等のトランシーバーに対応しています。
  • シングルチャージャー KENWOOD

    シングルチャージャー

    KENWOOD
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    専用ニッケル水素バッテリーパックUPB-5Nをトランシーバー本体に装着した状態で充電可能です。 従来品UBC-4に比べて充電時間が4分の1まで短縮されました。 別売のACアダプタUBC-8MLと組み合せて本製品を最大6連結して無線機を6台同時に充電することが可能です。
    付属品専用ACアダプタトラスコ品番182-5657適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10質量(g)100ケーブル長(m)約1.9LED色【赤】充電中、【緑】充電完了充電時間(時間)約2
...
トランシーバー