トランシーバー :「ファーストコム」の検索結果

トランシーバーとは、送信機と受信器を同一の筐体に格納した通信機器です。クレーン業や製造工場、建設現場、道路工事現場などでよく使用されています。特定小電力トランシーバーは免許や登録申請、電波使用料が不要で、購入してすぐに使用することが可能。作業員同士や、事務所との連絡に多く使われています。チャンネルは20chタイプが主流で、9ch、11chとも交信できます。同時通話に対応した物や、ハンズフリーで使用できるVOX機能を搭載した物もあります。
関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状耳かけ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
999 税込1,099
当日出荷

衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。
イヤホン形状開放型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー 付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g)約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず) 機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式F3E 受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度±2.5ppm以下 低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くりかえし充電ができます(300回ほど)
適合本体(エフ・アール・シー)FC-S20、FC-B47、FC-B20R、(ケンウッド)UBZ-LP20、UBZ-LM20、(モノタロウ)M-20W 定格電圧(V)3.6 消費電力1200nAh 連続使用時間(時間)70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

エフ・アール・シー防水ジャック式 FH-31WP
ハンズフリー(VOX)対応。
イヤホン形状耳かけ型 適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

AC-3を使用することにより1つのACアダプターで充電器本体を最大4台まで連結して充電することができます。
質量(g)約62(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC12V_1A 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×42×59(突起部除く) 定格入力AC100V_250mA
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

質量(g)約88 定格出力C3.6V_350mA±50mA 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×45×95(突起部除く) 表示LED充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電不良:赤点滅 充電時間(時間)充電池パックFBP-1:約3.30、FBP-2:約4.44、充電器FBC-5RS:2時間46分、FBC-4CN:2時間34分 定格入力DC12V_350mA
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仲間以外の混信を防ぐグループモード 専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現 充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示 オプションのイヤホンマイクが使用できます。
種類特定小電力 セット内容本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)約43(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×95×19 電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック) 機能充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示 充電時間約1時間30分 電波形式F3E、F2D 送信出力10mW 動作温度(℃)-10~50(結露なきこと) 使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作) 送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波) 受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD) 低周波出力500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

特定小電力トランシーバー 本体2台セット 「FTH-314」2台 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 質量(g)約83 種類特定小電力 定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7 チャンネル数20チャンネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22 通信方式単信および半複信方式 送信出力10mW 送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750 受信感度マイナス13dBμV以下 動作温度範囲(℃)-10~50 電波型式F3E・F2D 低周波出力60mW以上
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応 適合機種【KENWOO】UBZ-M31、UBZ-M51S/L、TPZ-D553MCH、TPZ-D553SCH、TPZ-D510、TCP-D151C、TCP-D251C、TCP-D551
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。 カナルタイプのイヤホンが付属します。
用途各社の無線製品に対応。7種のピンジャックタイプからお選び下さい。 イヤホン形状カナルタイプ 仕様マイク感度調節(L/M/H3段階)、背面クリップ(360度回転) コード長さ(mm)(ジャックからマイクまで)900、(マイクからイヤホンまで)500 プラグΦ(イヤホン用)2.5 インピーダンス(Ω)(マイクロホン)62±2dB/2k、(イヤホン)36/10mW
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品) 仕様占有帯域幅:≦8.5KHz 適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。 セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約750 使用温度範囲(℃)‐10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず) 電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz) 消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85 通信方式半複信 送信出力10mW/1mW 防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7) 送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信) 受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD) 電波型式F3E、F2D 周波数偏差(ppm)±4
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

耳をしっかりとホールドするからイヤホンが耳から外れにくい耳掛けタイプです。接続プラグはストレート型1Pinの差し込み式です。左右の耳、どちらにも使える両耳対応です。
トラスコ品番408-1632 適合機種FC-B203BK、FC-B203WH、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-202M(WH)、TNT-20(トラスコ中山PBモデル)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

動きの多い現場でも安定感のある耳かけタイプ。スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し|曲送り:2度押し)
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 耳かけ型イヤホンマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン コード長さ(mm)ジャック~マイク:920、マイク~イヤホン:470 インピーダンス(マイク)2.2kΩ スピーカー出力(mW)30 動作温度(℃)-10~+50 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB)-54±3 イヤホン形状耳かけ型 内蔵マイクコンデンサマイクΦ6 x 5mm スピーカーサイズ(mm)Φ10
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷


特定小電力トランシーバー 本体2台セット 「UBZ-LS20」2台 視認性、操作性、継承性の洗練 液晶表示を見やすく、わかりやすく 使いやすさを追求した新機能を搭載 長時間使える「バッテリーセーブ機能 手や指先へのフィット感、操作性を向上 従来機種のオプションが利用可能 電波メーター&回転式アンテナを搭載 すぐれた防塵防水機能 コミュニケーションを加速する多彩な機能 その他機能も盛り沢山
用途ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル さらに、抗菌抗ウィルス加工。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書 質量(g)約180 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10~+ 50 チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず) 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上 使用周波数(MHz)400
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26KWP
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。 適合機種FIRSTCOM FC-ZXPRO、KENWOOD UBZ-M31|UBZ-M51S|UBZ-M51L|TPZ-D563BT/D563|TPZ-D510|TPZ-D553MCH|TPZ-D553SCH|TCP-D151C|TCP-D251C|TCP-D551 コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500 マイクロホン-62±2dB/2kΩ 出力(mW)10 インピーダンス(Ω)36 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
欠品中

エフ・アール・シースタンドマイクスピーカー
スタンドマイクスピーカーは、トランシーバーを導入している職場の効率をさらに高めます。 時間に追われていても最小限の動線で指示を出せるように、操作は最大限シンプルに。ボタンも大きく設計しました。文字通り 手が離せない時でも、ヒジなどで押すことができます。 働く人の動きと声を最もスムーズに伝えるために導き出されたのがこの形なのです。 高音質・大音量:レストランや工場・ピットなど、騒がしい場所でもクリアに聞こえます。 4種の変換プラグ付。 安心の日本製。 防滴仕様。 強力吸着盤付。壁掛け用ステー付。
用途店舗洗い場付近で。車ピット・ガレージで 付属品変換プラグ x4種、壁掛け用ステー ×1、ステー固定ネジ ×8、ACアダプター ×1、取扱説明書×1 質量(g)約560 使用温度範囲(℃)-20 ~ 55 電圧(V)(マイクロフォン)1~10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×約250×高さ80.5 (突起部分含まず) マイクロホン全指向型(o 6×5mm) 保証期間1年間 (消耗品除く) スピーカー出力(mW)3000 インピーダンス(Ω)(マイクロフォン)2200、(スピーカー)4 消費電流(最大)3W 音圧感度(dB/mW)86±3(BY LMS) 音圧感度(dB)-54 ± 3
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ET-20X・ET-20XG用純正イヤホンマイク 【VOX対応】(旧型番:ET-20XEM) MonotaROブランド「M-20W」にも使えます。
用途トランシーバー用イヤホンマイク
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

遮音性に優れ、脱落しにくいカナルタイプ。スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し|曲送り:2度押し)
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン コード長さ(mm)ジャック~マイク:920、マイク~イヤホン:470 インピーダンス(マイク)2.2kΩ スピーカー出力(mW)30 動作温度(℃)-10~+50 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB)-54±3 イヤホン形状カナル型 内蔵マイクコンデンサマイクΦ6 x 5mm スピーカーサイズ(mm)Φ10
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット 「UBZ-LS20+NP22K」各2台 視認性、操作性、継承性の洗練 液晶表示を見やすく、わかりやすく 使いやすさを追求した新機能を搭載 長時間使える「バッテリーセーブ機能 手や指先へのフィット感、操作性を向上 従来機種のオプションが利用可能 電波メーター&回転式アンテナを搭載 すぐれた防塵防水機能 コミュニケーションを加速する多彩な機能 その他機能も盛り沢山
用途ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル さらに、抗菌抗ウィルス加工。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書 質量(g)約180 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10~+ 50 チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず) 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上 使用周波数(MHz)400
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-314+NP22WP」 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 質量(g)約83 種類特定小電力 定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7 チャンネル数20チャンネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22 通信方式単信および半複信方式 送信出力10mW 送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750 受信感度マイナス13dBμV以下 動作温度範囲(℃)-10~50 電波型式F3E・F2D 低周波出力60mW以上
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
499 税込549
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26IM
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。 適合機種IC-DPR7|IC-DPR6|IC-DPR7BT|IC-DU65B|IC-DU55C|IC-DU65C|IC-D60|IC-DU60S1|IC-VH37MFT|IC-DU60S|IC-UH38MFT|IC-UH37MFT コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500 マイクロホン-62±2dB/2kΩ 出力(mW)10 インピーダンス(Ω)36 防水性IP67 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン コード長さ(mm)950 インピーダンス(マイク)2.2kΩ 動作温度(℃)-10~+50 音圧感度(dB)-54±3 内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

FTR-410D:屋内向け高感度設計中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-410Dの特徴 屋内で特定小電力トランシーバーの通話範囲を拡大するために最適な製品 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 バックアップ電池内蔵により、停電時などでも約10時間運用できる安心設計 見やすい液晶画面 緊急呼出しに対応した緊急ボタンを用意 周辺音を他のトランシーバー に送信することも可能。 緊急時にLEDを点滅させ、緊急状態であることを知らせる緊急ライト機能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバーに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。 対応トランシーバ:モトローラCL168とCL268シリーズ
定格電圧(V)DC 5 本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9()(アンテナ含150x258.8x32.9) 本体質量(g)約340 設定方式WiFi経由:無し 機能スケルチレベル調整:1 to 4送信出力の設定:High/Mid/Lowホールドタイムの設定:0 to 7中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネル表示の設定(スタンダード準拠か連番か):47, M/S照明ランプの設定:2/OFF電池運用時のアラート音:ON/OFFバッテリーセーブモード:ON/OFFLED インジケーター:ON/OFF自動電源オフ:ON/OFF自動電源オフの時間設定:1/2/4/8緊急呼出:ON/OFF自局 IDの設定:01 to 99緊急送出時間設定:5,10,20,30緊急待機時間設定:Off, 10,20,20緊急ライト:ON/OFFエリア判定機能:ON/OFFトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2コンパンダ機能:ON/OFFボタンロック ・ ディスプレイ非表示設定:OFF/OF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFF 通信方式F3E・F2D 電池寿命(時間)約10(通信:待受割合=20:80運用時) 電波形式単信・半複信・複信 送信出力10mW/1mW 送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750 受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時) 動作温度範囲(℃)0~+40
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26YM
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。 適合機種YAESU:MT10|VXD-460U|VXD20|VXD9|VXD30|SR510|SR710|SR720|SR730|SR740 コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500 マイクロホン-62±2dB/2kΩ 出力(mW)10 インピーダンス(Ω)36 防水性IP67 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。電池内蔵型は、PTTボタンを長押ししたまま送話し続ける、通常のトランシーバーに近い操作が可能です。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 電池内蔵タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン コード長さ(mm)950 インピーダンス(マイク)2.2kΩ 電池BR1225 3V 電池寿命PTT の ON/OFF 動作約 5 万回 動作温度(℃)-10~+50 音圧感度(dB)-54±3 内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷