トランシーバー :「特定小電力無線」の検索結果
トランシーバーとは、送信機と受信器を同一の筐体に格納した通信機器です。クレーン業や製造工場、建設現場、道路工事現場などでよく使用されています。特定小電力トランシーバーは免許や登録申請、電波使用料が不要で、購入してすぐに使用することが可能。作業員同士や、事務所との連絡に多く使われています。チャンネルは20chタイプが主流で、9ch、11chとも交信できます。同時通話に対応した物や、ハンズフリーで使用できるVOX機能を搭載した物もあります。
関連キーワード
商品豆知識
免許・資格不要。
20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)
38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。
デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。
APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。
秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。
FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー
付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1
質量(g)約100(専用電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)
機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示
使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)
電波形式F3E
受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度±2.5ppm以下
低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
特定小電力トランシーバー 本体2台セット
「FTH-314」2台
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83
種類特定小電力
定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
欲張りな私は良い物を良い価格で!
使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。
従来の使いやすさ、品質はそのままに。
コストパフォーマンスに優れたモデル。
スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。
耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。
仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
仲間以外の混信を防ぐグループモード
専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現
充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示
オプションのイヤホンマイクが使用できます。
種類特定小電力
セット内容本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約43(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×95×19
電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)
機能充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示
充電時間約1時間30分
電波形式F3E、F2D
送信出力10mW
動作温度(℃)-10~50(結露なきこと)
使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作)
送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波)
受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD)
低周波出力500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
特定小電力トランシーバー 本体2台セット
「UBZ-LS20」2台
視認性、操作性、継承性の洗練
液晶表示を見やすく、わかりやすく
使いやすさを追求した新機能を搭載
長時間使える「バッテリーセーブ機能
手や指先へのフィット感、操作性を向上
従来機種のオプションが利用可能
電波メーター&回転式アンテナを搭載
すぐれた防塵防水機能
コミュニケーションを加速する多彩な機能
その他機能も盛り沢山
用途ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル
さらに、抗菌抗ウィルス加工。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書
質量(g)約180
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+ 50
チャンネル数交互通話モード20ch
電源電圧(V)DC 4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず)
電波形式F3E
送信出力10mW
スピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上
使用周波数(MHz)400
質量(g)約88
定格出力C3.6V_350mA±50mA
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×45×95(突起部除く)
表示LED充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電不良:赤点滅
充電時間(時間)充電池パックFBP-1:約3.30、FBP-2:約4.44、充電器FBC-5RS:2時間46分、FBC-4CN:2時間34分
定格入力DC12V_350mA
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)
仕様占有帯域幅:≦8.5KHz
適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。
セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約750
使用温度範囲(℃)‐10~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)
電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)
消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85
通信方式半複信
送信出力10mW/1mW
防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)
送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)
受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)
電波型式F3E、F2D
周波数偏差(ppm)±4
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「FTH-314+NP22WP」
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83
種類特定小電力
定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ET-20X・ET-20XG用純正イヤホンマイク 【VOX対応】(旧型番:ET-20XEM)
MonotaROブランド「M-20W」にも使えます。
用途トランシーバー用イヤホンマイク
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「FTH-214+NP22WP」
レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー
シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。
免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。
屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、
アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載
誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ
豊富なチャンネル数
特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能
安心の防塵防水性能
保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計
電池1本で手軽に使用可能
アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。
マイクロUSB対応の充電器を内蔵。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約90
種類特定小電力
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1
通信方式単信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス10dBμV以下
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
IP等級IP55
動作電圧(V)1.0~1.7
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「UBZ-LS20+NP22K」
視認性、操作性、継承性の洗練
液晶表示を見やすく、わかりやすく
使いやすさを追求した新機能を搭載
長時間使える「バッテリーセーブ機能
手や指先へのフィット感、操作性を向上
従来機種のオプションが利用可能
電波メーター&回転式アンテナを搭載
すぐれた防塵防水機能
コミュニケーションを加速する多彩な機能
その他機能も盛り沢山
用途ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル
さらに、抗菌抗ウィルス加工。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書
質量(g)約180
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+ 50
チャンネル数交互通話モード20ch
電源電圧(V)DC 4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず)
電波形式F3E
送信出力10mW
スピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上
使用周波数(MHz)400
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「FTH-314+NH23WP」
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83
種類特定小電力
定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「FTH-214+NH23WP」
レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー
シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。
免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。
屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、
アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載
誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ
豊富なチャンネル数
特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能
安心の防塵防水性能
保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計
電池1本で手軽に使用可能
アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。
マイクロUSB対応の充電器を内蔵。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約90
種類特定小電力
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1
通信方式単信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス10dBμV以下
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
IP等級IP55
動作電圧(V)1.0~1.7
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「UTB10+NH23K」
シンプレックス20チャンネルに対応
仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード
周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします
PTTを1度押すだけで送信を継続。次回押した際に受信状態に戻る
バッテリー残量表示機能
空きチャンネルを自動選択オートチャンネルセレクト
その他の機能も盛り沢山
用途”聞く””話す”といった基本性能、基本機能に特化した エントリーモデル。
トークビット「TALK BIT」
どれにしようか迷ったならコレで決まり!。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
付属品ベルトフック 保証書 取扱説明書
質量(g)約170
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10 ~+50
チャンネル数シンプレックスモード 20ch (9+11)
電源電圧(V)DC 4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5 x 103.9 x 26
電波形式F3E
送信出力10 mW
低周波出力(dB)(外部)90 以上
使用周波数(MHz)400
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「UTB10+NP22K」
シンプレックス20チャンネルに対応
仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード
周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします
PTTを1度押すだけで送信を継続。次回押した際に受信状態に戻る
バッテリー残量表示機能
空きチャンネルを自動選択オートチャンネルセレクト
その他の機能も盛り沢山
用途”聞く””話す”といった基本性能、基本機能に特化した エントリーモデル。
トークビット「TALK BIT」
どれにしようか迷ったならコレで決まり!。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
付属品ベルトフック 保証書 取扱説明書
質量(g)約170
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10 ~+50
チャンネル数シンプレックスモード 20ch (9+11)
電源電圧(V)DC 4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5 x 103.9 x 26
電波形式F3E
送信出力10 mW
低周波出力(dB)(外部)90 以上
使用周波数(MHz)400
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「UBZ-LS20+NH23K」
視認性、操作性、継承性の洗練
液晶表示を見やすく、わかりやすく
使いやすさを追求した新機能を搭載
長時間使える「バッテリーセーブ機能
手や指先へのフィット感、操作性を向上
従来機種のオプションが利用可能
電波メーター&回転式アンテナを搭載
すぐれた防塵防水機能
コミュニケーションを加速する多彩な機能
その他機能も盛り沢山
用途ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル
さらに、抗菌抗ウィルス加工。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書
質量(g)約180
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+ 50
チャンネル数交互通話モード20ch
電源電圧(V)DC 4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず)
電波形式F3E
送信出力10mW
スピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上
使用周波数(MHz)400
FTR-410D:屋内向け高感度設計中継器
新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計
メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化)
中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能
最大1kmまで延長可能
対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能
中継局エリア判定機能
ファスト接続機能
FTR-410Dの特徴
屋内で特定小電力トランシーバーの通話範囲を拡大するために最適な製品
中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能
バックアップ電池内蔵により、停電時などでも約10時間運用できる安心設計
見やすい液晶画面
緊急呼出しに対応した緊急ボタンを用意
周辺音を他のトランシーバー に送信することも可能。
緊急時にLEDを点滅させ、緊急状態であることを知らせる緊急ライト機能
中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能
トランシーバーに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応()
中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能()
LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。
対応トランシーバ:モトローラCL168とCL268シリーズ
定格電圧(V)DC 5
本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9()(アンテナ含150x258.8x32.9)
本体質量(g)約340
設定方式WiFi経由:無し
機能スケルチレベル調整:1 to 4送信出力の設定:High/Mid/Lowホールドタイムの設定:0 to 7中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネル表示の設定(スタンダード準拠か連番か):47, M/S照明ランプの設定:2/OFF電池運用時のアラート音:ON/OFFバッテリーセーブモード:ON/OFFLED インジケーター:ON/OFF自動電源オフ:ON/OFF自動電源オフの時間設定:1/2/4/8緊急呼出:ON/OFF自局 IDの設定:01 to 99緊急送出時間設定:5,10,20,30緊急待機時間設定:Off, 10,20,20緊急ライト:ON/OFFエリア判定機能:ON/OFFトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2コンパンダ機能:ON/OFFボタンロック ・ ディスプレイ非表示設定:OFF/OF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFF
通信方式F3E・F2D
電池寿命(時間)約10(通信:待受割合=20:80運用時)
電波形式単信・半複信・複信
送信出力10mW/1mW
送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)
動作温度範囲(℃)0~+40
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
AC-3を使用することにより1つのACアダプターで充電器本体を最大4台まで連結して充電することができます。
質量(g)約62(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC12V_1A
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×42×59(突起部除く)
定格入力AC100V_250mA
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット
「FTH-314+NH23WP」各2個
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83
種類特定小電力
定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット
「UBZ-LS20+NH23K」各2台
視認性、操作性、継承性の洗練
液晶表示を見やすく、わかりやすく
使いやすさを追求した新機能を搭載
長時間使える「バッテリーセーブ機能
手や指先へのフィット感、操作性を向上
従来機種のオプションが利用可能
電波メーター&回転式アンテナを搭載
すぐれた防塵防水機能
コミュニケーションを加速する多彩な機能
その他機能も盛り沢山
用途ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル
さらに、抗菌抗ウィルス加工。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書
質量(g)約180
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+ 50
チャンネル数交互通話モード20ch
電源電圧(V)DC 4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず)
電波形式F3E
送信出力10mW
スピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上
使用周波数(MHz)400
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット
「UBZ-LS20+NP22K」各2台
視認性、操作性、継承性の洗練
液晶表示を見やすく、わかりやすく
使いやすさを追求した新機能を搭載
長時間使える「バッテリーセーブ機能
手や指先へのフィット感、操作性を向上
従来機種のオプションが利用可能
電波メーター&回転式アンテナを搭載
すぐれた防塵防水機能
コミュニケーションを加速する多彩な機能
その他機能も盛り沢山
用途ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル
さらに、抗菌抗ウィルス加工。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書
質量(g)約180
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+ 50
チャンネル数交互通話モード20ch
電源電圧(V)DC 4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず)
電波形式F3E
送信出力10mW
スピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上
使用周波数(MHz)400
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット
「FTH-314+NP22WP」各2個
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83
種類特定小電力
定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
特定小電力トランシーバー
NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン
PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。
また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。
トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。
襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
特定小電力トランシーバー
NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン
PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。
また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。
トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。
襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
適合機種【KENWOO】UBZ-M31、UBZ-M51S/L、TPZ-D553MCH、TPZ-D553SCH、TPZ-D510、TCP-D151C、TCP-D251C、TCP-D551
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
適合機種【F.R.C】FC-D301
防水性VOX対応・防水
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。