32ページ目: トランシーバー


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
1,531件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJ-DP10用ショートアンテナ アルインコ

    DJ-DP10用ショートアンテナ

    アルインコ
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    3日以内出荷
    デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
    アンテナサイズ(mm)45
  • 乾電池ケース アルインコ

    乾電池ケース

    アルインコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    対応機種に付属する、アルカリ単4乾電池3本を使う乾電池ケースのスペアです。
    適合機種DJ-CH20/27,CH201/271,202,272シリーズ
  • リチウムバッテリーパック アルインコ

    リチウムバッテリーパック

    アルインコ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DPS50、DJ-DP50H
  • リチウムバッテリーパック アルインコ

    リチウムバッテリーパック

    アルインコ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    欠品中
    適合機種DJ-DP10
  • デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL3D アルインコ

    デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL3D

    アルインコ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    会社、工場、マンションのような集合住宅、施設など小さなコミュニティで簡単に情報共有ができる戸別放送の端末です。 上位機種XEAL30/40Dをシンプルにしてデジタル簡易無線の事前に登録していた3CHの受信だけに特化させた戸別受信機です。 非常時だけでなく、普段から構内放送、館内放送用受信機として便利にお使いいただけます。
    質量(g)約550(乾電池含む)種類デジタル簡易無線登録局電源(V)AC100(付属 AC アダプター 出力 DC 6V)消費電力(W)約5(電源アダプター使用時)最大出力(W)1(スピーカー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物除く)使用電池単三形アルカリ乾電池 4 本(LR6AG 相当品)受信周波数XEAL3D:351.16875 ~ 351.38125MHz 30ch のうち 3 波(登録局)・XEAL4D:467.00000 ~ 467.40000MHz 65ch のうち 3 波(免許局)電池使用時間(時間)24以上(5 分受信 / 55 分待ち受けの繰返しで)スピーカー部インピーダンス(Ω)8受信感度-0dBμemf(BER1×10-2)動作温度範囲(℃)-10~50
  • デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL30D アルインコ

    デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL30D

    アルインコ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    登録局用のXEAL30Dと免許局用のXEAL40Dは、デジタル簡易無線機をマイク代わりにして行う戸別放送を受信するレシーバー兼特定小電力無線トランシーバーです。 厨房、事務所、工場など環境音が大きい場所ではハンディ機の音が小さくて聞き取れない、デジ簡ハンディ機は外部電源端子が無いから常時受信しづらい…そんなシーンで、大きなスピーカーと1Wの大音量で受信できるモニターとして使えます。 本格的な戸別受信機は多機能ですが高価で設置も複雑。小さなコミュニティでは導入が難しいですが、アルインコのXEALシリーズなら価格がリーズナブルで設置も簡単です。
    付属品壁面取付用プレート / AC アダプター EDC-209質量(g)約630(乾電池含む)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)5定格電圧付属 AC アダプター 100V / DC6V 出力 、又は単三形アルカリ乾電池 4 本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物)通信方式単信(プレストーク)周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】- XEAL30D : 351MHz 帯 35ch 登録局/- XEAL40D : 467MHz 帯 65ch 免許局(それぞれ任意の3chを登録)、【共通・受信周波数】- アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch(内1chを登録)/- AM ラジオ放送:522 ~ 1710kHz/- FM ラジオ放送:76 ~ 108MHz(AM/FMとも任意の5局を登録)、【共通・送受信周波数 】- 421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録)送信出力10mW/1mW電池使用時間(時間)約24以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作)受信感度デジタル簡易無線 0 dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線 -14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線 -14dBu(12dB SINAD)変調方式特小トランシーバー:F3E(FM), F1D(FSK)低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W / 本体 1W(8Ω)
  • ワイヤレススピーカーマイク エスコ

    ワイヤレススピーカーマイク

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1箱
    翌日出荷
    EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク2 DJ-PX7シリーズ アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク2 DJ-PX7シリーズ

    アルインコ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズです。DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。業界最小/最軽量クラスのコンパクトボディです。無線連結中継器【DJU3R】対応で大幅に通信距離を広げることが出来ます。スマホアプリ設定、エアクローン、ACSH機能で設定が簡単です。その他、便利な機能を豊富に搭載しております。★別売りのイヤホン、充電器が必要です。
    定格電圧(V)DC3.7(電池専用)チャンネル数交互/20ch、中継/27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2アンテナサイズ(mm)22消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数受信感度14dμ以下(12dBSINAD)変調方式F3E(FM)動作温度範囲(℃)-10~50(充電0~40)低周波出力50mW(8Ω)
  • レピーターケーブル アルインコ

    レピーターケーブル

    アルインコ
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    4日以内出荷
    用途DJ-R200DLまたはDJ-R200DSを2台をペアにして接続すれば同時通話中継器として使えます。
  • ワイヤレス・スピーカーマイク アルインコ

    ワイヤレス・スピーカーマイク

    アルインコ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    専用Bluetoothスピーカーマイクです。
    トラスコ品番243-9439適合機種DJDPS71/DJDPX2セット内容充電用USBケーブル、回転式クリップ質量(g)138
  • STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン モトローラ

    STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン

    モトローラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途イヤホンアダプター
  • STANDARDオプション タイピンマイク モトローラ

    STANDARDオプション タイピンマイク

    モトローラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途タイピンマイク
  • STANDARDオプション イヤピースマイク モトローラ

    STANDARDオプション イヤピースマイク

    モトローラ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途イヤピースマイク
  • デジタル簡易無線登録局 クロスタッチ2 アルインコ

    デジタル簡易無線登録局 クロスタッチ2

    アルインコ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth対応のデジタル簡易無線です。
    適合機種クロスタッチ2セット内容ミドルアンテナ、リチウムイオンバッテリー、急速充電スタンド、ACアダプター、ベルトクリップ幅(mm)55.8高さ(mm)95.8質量(g)240奥行(mm)27.8アンテナサイズ(mm)100バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2200
  • 緊急通報ハンマー Ronkジャパン

    緊急通報ハンマー

    Ronkジャパン
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    9日以内出荷
    3D加速度センサーで作業員の命を守る無線システムです。 熱中症、酸欠、機械との接触、体調不良、滑落などによる転倒や事故などで自動的に数百メートル離れた作業員や管理者にSOS信号を発信します。子機に内蔵された小型ハンマーがヘルメットをダイレクトに叩くことで、作業機械や騒がしい騒音環境下でも鳴動を感知できます。 携帯電波やWi-Fiなどの公衆無線が通じない地下工事やトンネル、山間部などで使用可能です。
    セット内容親機×1、子機×5、ジュラルミン収納ケース×1、ヘルメットバンド×5、USB ACアダプター×5、USBケーブル50cm×5材質親機・子機/ABS樹脂、バンド/特殊繊維質量(g)親機:265(乾電池含まず)、子機:143寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:83×142×35(乾電池含まず)、子機:97×69×40、ジェラルミンケースサイズ:440×140×338防水仕様IPX5 準拠アズワン品番64-8874-52通信距離(m)約1000
  • 6連型充電器 スタンダード

    6連型充電器

    スタンダード
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    9日以内出荷
    6連型充電器 一度に6台までを同時に充電 リチウムイオン電池パック(BT7X)を約180分で充電
    用途VXD1、VXD1S共通オプション
  • 防水型スピーカーマイク スタンダード

    防水型スピーカーマイク

    スタンダード
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ハンドマイク
  • タイピン型イヤホンマイク スタンダード

    タイピン型イヤホンマイク

    スタンダード
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    タイピンマイク EK-515W-314 ダブルPTT スイッチ
    用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
  • ヘッドセットマイクロホン エスコ

    ヘッドセットマイクロホン

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    付属品交換用イヤーパッド2個質量(g)68コード長さ(m)1.8対応OSWindows10・8.1・8・7、Vista・XP周波数帯域(Hz)20~20000(マイクロホン:10~10000)
  • トランシーバーT20-162Y トーエイライト

    トランシーバーT20-162Y

    トーエイライト
    ¥22,980税込¥25,278
    1組
    6日以内出荷
    免許・資格不要。 運動会などのイベントの他、乾電池式で災害時にも通信できるため防災対策としてもおすすめです。 LEDライト付き
    セット内容本体×2台、イヤホンマイク×2台、通話ボタン付イヤホンマイク、ベルトクリップ、液晶バックライト付、LEDライト付、特定小電力トランシーバー×2台、専用イヤホンマイク×2台厚さ(mm)39電源単四電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)49×128本体質量(g)66チャンネル数20機能ハンズフリー機能周波数帯域(MHz)422.050~422.300通信距離市街地:約100~200m、見通しの良い場所:約1~2km
  • リチウムイオンバッテリーパックLV9N 充電器 ペンギン

    リチウムイオンバッテリーパックLV9N 充電器

    ペンギン
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    6日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー用充電器です。
    用途ペンギンワックス製 リチウムイオンバッテリー用充電器仕様充電器仕様:入力 AC100V 50/60Hz 264VA出力 DC29.4V 4A質量(kg)5.3品名充電器容量(L)18充電方式2スロット順次充電方式
  • ポータブル窓口通話システム ユニペックス(UNI-PEX)

    ポータブル窓口通話システム

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    4日以内出荷
    感染症対策として飛沫防止スクリーンを設置した際の「聞こえにくい」を改善。飛沫防止スクリーンを挟んで親機・子機を設置し、マイクに入力した音声を相手側スピーカーから放送します。ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置可能です。スピーカー・マイク一体型で、配線・設置が容易です。お客様側はスイッチ操作不要です。マイク入力にハウリング低減効果のある低ノイズアンプを使用。衛生面を考慮し、交換用マイク風防と接触ガード&クリップも付属。
    付属品交換用マイク風防×2、接触ガード×2、接触ガードクリップ×2、ACアダプター(ACケーブル含む 長さ約3m)、ユニット間接続ケーブル(コネクタ式 長さ約2m)定格出力(W)5 (8Ω)使用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC15V)消費電流(mA)250
  • 作業連絡用トランシーバー(同時通話) ICOM(アイコム)

    作業連絡用トランシーバー(同時通話)

    ICOM(アイコム)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    マグネット基台付で、金属部分に接着固定できます。IC-MS4880用マグネットマイクです。
    トラスコ品番509-9731適合機種IC-MS4880質量(g)530品名マグネットマイク
  • 急速充電器 スタンダード

    急速充電器

    スタンダード
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番207-9356アズワン品番64-8677-17
  • 特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D バーテックススタンダード

    特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D

    バーテックススタンダード
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    8日以内出荷
    FTR-510D:屋外向け高耐性中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-510Dの特徴 屋外で特定小電力トランシーバの通話範囲を拡大するための堅牢バージョン DC-DCコンバータ内蔵で電源電圧12/24V対応 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 各種設定をスマートフォンなど無線LAN経由(2.4GHz)で変更可能 電源投入時に一定時間WiFiがアクセス可能となる ブラウザでの設定管理と変更が可能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。1端子のみ。 対応トランシーバ:CL168とCL268シリーズ 7
    定格電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9(アンテナ含150x244.6x32.9)本体質量(g)約310設定方式WiFi経由:有り(801.11g. 2.4GHz)機能中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネルの設定:CH10 [i 0] ~ CH18 [i 8],CH30 [12] ~ CH47 [29]グループモードの設定:GP-01 ~ GP-47, D-017 ~ D-754グループモード:ON/OFF秘話モードの設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFFホールドタイムの設定:Always On,5, 10, 20, 30 Minutes送信出力の設定:High/Mid/Lowスケルチレベル調整:1 to 4ホールドタイムの設定:0 to 7コンパンダ機能:OFF/ONエリア判定機能:OFF/ONトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2通信方式F3E・F2D電波形式単信・半複信・複信送信出力10mW/1mW送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)動作温度範囲(℃)-10~+60
  • ヘルメット装着型イヤホンマイク Ronkジャパン

    ヘルメット装着型イヤホンマイク

    Ronkジャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用のヘルメットに装着できるイヤホンマイクです。手元のスイッチで通話のON/OFFを簡単に切り替ることが可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。
    コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス)アズワン品番63-6335-84ケーブル長(cm)120
  • 説話型イヤホンマイク Ronkジャパン

    説話型イヤホンマイク

    Ronkジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    17日以内出荷
    デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用の説話型イヤホンマイクです。スイッチを押している間は通話が可能なPTTスイッチ付です。PTTスイッチにロック機能があり、ロックするとハンズフリーで通話が可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。
    コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス)アズワン品番63-6335-83ケーブル長(cm)100
  • ワイヤレスガイドシステム受信機 Ronkジャパン

    ワイヤレスガイドシステム受信機

    Ronkジャパン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    10日以内出荷
    デジタルワイヤレスガイドの通話や説明を聞くことができる専用受信機です。受信機の増設は無制限です。超軽量コンパクト設計なのでIDカード感覚で持ててストレスフリーです。デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレスです。
    セット内容耳かけ式イヤホン幅(mm)40高さ(mm)65質量(g)28(リチウムポリマー電池含む)奥行(mm)12電源充電式(リチウムポリマー電池)チャンネル数10アズワン品番63-6335-82通信距離(m)約50
  • 充電器 サンワダイレクト

    充電器

    サンワダイレクト
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    400-HSGS002を10台同時充電可能です。
    材質ABS樹脂質量(g)約360(電源アダプタ除く)電源DC5V(付属のACアダプタから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×90×61(電源アダプタ除く)対応機種400-HSGS002充電時間約3時間充電個数10台
  • 回転式ベルトクリップ アルインコ

    回転式ベルトクリップ

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    1回転で簡単着脱、アンテナが体に接触しないので通話距離が延びます。
    適合機種DJ-PV1D
  • 耳かけ型イヤホンマイク L型2ピン アルインコ

    耳かけ型イヤホンマイク L型2ピン

    アルインコ
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    適合機種DJ-PV1D
  • 乾電池ケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    乾電池ケース

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
    使用の目安1W出力時:約6時間使用電池単4形アルカリ乾電池×6本タイプアズワン品番64-8678-35
  • 薄型リチウムイオン電池パック YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    薄型リチウムイオン電池パック

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)1500
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション レザーケース エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション レザーケース

    エフ・アール・シー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    専用レザーケース[オプション]同梱されません
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション ACアダプタ エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション ACアダプタ

    エフ・アール・シー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    ACアダプタ。FC-D301BCと合わせて使用。
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション チャージャー エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション チャージャー

    エフ・アール・シー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    充電器本体。FC-D301ACと合わせて使用。
  • トランシーバー(中継器対応・防水型) エスコ

    トランシーバー(中継器対応・防水型)

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1個
    翌日出荷
    付属品ベルトクリップ、アタッチメント仕様免許・資格不要サイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売)チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など)送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
  • ソフトケース ESC-55 アルインコ

    ソフトケース ESC-55

    アルインコ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。 ベルトクリップをつけたままでも、外してベルトリングで装着することもできます。(写真は参考用です。無線機は付属しません)
    対応機種DJ-CH20/CH201/CH27/CH271系、DJ-CH201B、DJ-CH201S、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
  • ハードケース ESC-53 アルインコ

    ハードケース ESC-53

    アルインコ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。 裏にはベルトリングが付いていて腰に装着できますが、このときはベルトクリップは使えません。 EDS-16 変換アダプターはそのまま使えます。
    対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
  • ソフトケース ESC-52 アルインコ

    ソフトケース ESC-52

    アルインコ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    ベルトに通して装着できます。 ベルトクリップも使えます。 EDS-16 変換アダプターもそのまま使えます。
    対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
トランシーバー