33ページ目: トランシーバー


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
1,531件中 1,281~1,320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水スピーカーマイク EMS-72 アルインコ

    防水スピーカーマイク EMS-72

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    防水式ネジ止めコネクターが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
    対応機種DJ-DP10A、DJ-DP10B、DJ-DP50H、DJ-DP50HB
  • ヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45A アルインコ

    ヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45A

    アルインコ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    防水式ネジ止めコネクターが付いたヘッドセット 同時通話対応 送信状態をロックするには無線機側のPTTホールド機能をONに設定してください。
    対応機種DJ-P45/DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-BU50ADなど
  • 咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43A アルインコ

    咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43A

    アルインコ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 防水コネクター式ですが、イヤホンジャックやPTTボタン部分は防水ではありません。
    対応機種DJ-P45/DJ-BS10、DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H 、DJ-BU50AD
  • リチウムイオンバッテリーパック EBP-78 アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック EBP-78

    アルインコ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1800
  • デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ KENWOOD

    デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

    KENWOOD
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    欠品中
    付属品バッテリーパック、ベルトクリップ(ベルトクリップ固定用ネジ×2含む)幅(mm)54色ブラック高さ(mm)94
  • 金属製ベルトクリップ MBB-4 ICOM(アイコム)

    金属製ベルトクリップ MBB-4

    ICOM(アイコム)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
  • ハードケース LC-188 ICOM(アイコム)

    ハードケース LC-188

    ICOM(アイコム)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    6日以内出荷
    用途BP-290用
  • 充電皿(BC-214用) AD-132N ICOM(アイコム)

    充電皿(BC-214用) AD-132N

    ICOM(アイコム)
    ¥659税込¥725
    1個
    6日以内出荷
    用途BC-214用
  • ACアダプター (BC-214用) BC-157S ICOM(アイコム)

    ACアダプター (BC-214用) BC-157S

    ICOM(アイコム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    用途BC-214用
  • 急速充電器 BC-227 ICOM(アイコム)

    急速充電器 BC-227

    ICOM(アイコム)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    付属品アダプタ(BC-123S)
  • インテリジェントチャージャー BC-225 ICOM(アイコム)

    インテリジェントチャージャー BC-225

    ICOM(アイコム)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    6日以内出荷
    充電状態をLEDで表示
  • プログラミングケーブル(フリーソフトのMCP-9Bを使用) KENWOOD

    プログラミングケーブル(フリーソフトのMCP-9Bを使用)

    KENWOOD
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    適合USBポート用
  • ホルスター KENWOOD

    ホルスター

    KENWOOD
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
  • ライトユース向けヘッドセット KENWOOD

    ライトユース向けヘッドセット

    KENWOOD
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様ハンズフリー(セミVOX対応)イヤホン形状耳掛け(ライトユース)
  • イヤホン付きタイピンマイク スタンダード

    イヤホン付きタイピンマイク

    スタンダード
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6437適合機種SRFD1質量(g)33
  • モトローラ  アコースティックチューブ付きイヤホンマイク モトローラ

    モトローラ アコースティックチューブ付きイヤホンマイク

    モトローラ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    適合CL08/CL1Kトラスコ品番829-0790
  • リチウムイオンバッテリーパック アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック

    アルインコ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。
    仕様7.4V、2650mAh、充電時間約6時間トラスコ品番756-2616材質ポリカーボネイト、リチウムイオン幅(mm)56高さ(mm)82質量(g)140品名リチウムイオンバッテリーパック奥行(mm)222018年トラスコ掲載ページ6 1431
  • ウェアラブルトランシーバー ANDO

    ウェアラブルトランシーバー

    ANDO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    超小型で携帯性バツグン!付属のバンドで腕などに装着できます。 市販のネックストラップやクリップを使えば、装着場所も自由自在! イヤホンマイク付でハンズフリー通話も楽々。 身に付けても邪魔にならないので、登山やハイキング、キャンプなどのアウトドアスポーツの連絡用に最適。自転車やバイクのツーリングにも。 もちろん2台以上の複数でも通信できるので、店舗での業務連絡用やイベント、サークル活動にも適しています。
    付属品イヤホンマイク×2・アームバンド×2材質(本体)ABS樹脂質量(g)58(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)電源単四乾電池3本(別売/1台分)通信方式交互通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×33×71周波数範囲(MHz)422.05~422.300(12.5kHzステップ)・20チャンネル送信出力10mWアズワン品番65-1674-52待ち受け時間(時間)(連続/アルカリ乾電池使用時)約120通信距離(m)(見通し)約1000電波型式F3E
  • DJDPS70用乾電池ケース アルインコ

    DJDPS70用乾電池ケース

    アルインコ
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様DJDPS70用乾電池ケーストラスコ品番859-1058適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • フリーベルトクリップ アルインコ

    フリーベルトクリップ

    アルインコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様フリーベルトクリップトラスコ品番859-1053
  • 骨伝導ヘッドセット(PTT付) モトローラ

    骨伝導ヘッドセット(PTT付)

    モトローラ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    12日以内出荷
    適合GDR4200、GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR4800、MiT7000、GL2000、GL2500R、Handie TalkieⅢ
  • ブームマイク付ヘッドセット(PTT付) モトローラ

    ブームマイク付ヘッドセット(PTT付)

    モトローラ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    適合GDB3500/GDB4500/ GDB4800/ GDR3500/ GDR4200/ GDR4800/ GL2000/ GL2500R/ Handie TalkieⅢ/ MiT7000
  • 連結型充電器 モトローラ

    連結型充電器

    モトローラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    最大5連結(10台同時充電)に対応。
    対応機種CL40、CL40L、CL45充電時間(時間)約3
  • ユニット式卓上アンプ 30W ユニペックス(UNI-PEX)

    ユニット式卓上アンプ 30W

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせたシステムが構成できます。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます 別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。
    用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に仕様用途に合わせたシステムが構成できます。トラスコ品番497-3097セット内容取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2材質パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板幅(mm)420質量(kg)8.2高さ(mm)145品名ユニット式卓上アンプ奥行(mm)346
  • カナル型イヤホンマイク エフ・アール・シー

    カナル型イヤホンマイク

    エフ・アール・シー
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耳にぴったりとフィットし、周囲の雑音を遮断するカナル型イヤホンマイク。 カナル型だけど、耳かけ付き。 取り外し可能な耳かけが付いた [ FP-33 ] シリーズは、インナータイプとしても耳かけタイプとしても使用することができる2WAYスタイル。 また、耳かけの方向を組み替えることで、左右どちらの耳にもフィットします。 衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。音質を向上し、耳かけ型にもインナー型にもなるイヤホン付。
  • ポータブル受信機 エスコ

    ポータブル受信機

    エスコ
    ¥46,200税込¥50,820
    1個
    翌日出荷
    仕様単3電池1本で使用可、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付、13ch自由切換式エスコ品番EA790AF-22質量(g)120電源単3電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6
  • [EA790AF-21用] マイク エスコ

    [EA790AF-21用] マイク

    エスコ
    ¥6,950税込¥7,645
    1個
    翌日出荷
    仕様タイピン型マイクエスコ品番EA790AF-21Bコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmモノラルミニプラグ
  • (EA790AF-21用)マイク エスコ

    (EA790AF-21用)マイク

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    接話の為、騒音の高い所に適しています。
    仕様接話型マイクエスコ品番EA790AF-21Aコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmステレオプラグ
  • ポータブル送信機 エスコ

    ポータブル送信機

    エスコ
    ¥55,700税込¥61,270
    1個
    翌日出荷
    接話の為、騒音の高い所に適しています。
    仕様13ch自由切換式、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付エスコ品番EA790AF-21質量(g)118電源単3電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6送信出力1mW通信距離(m)約30
  • トランシーバー(中継器対応・防水型) エスコ

    トランシーバー(中継器対応・防水型)

    エスコ
    ¥29,800税込¥32,780
    1個
    翌日出荷
    付属品ベルトクリップ仕様免許・資格不要エスコ品番EA790AF-19質量(g)約154種類特定小電力トランシーバー出力10mW/1mW電源単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)チャンネル数同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5保護等級IP54連続使用時間(時間)約60(アルカリ)
  • シングル連結用充電スタンド アルインコ

    シングル連結用充電スタンド

    アルインコ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    EDC-207Aに3台まで追加で連結可能、合計4台の充電ができます。
    適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
  • シングル充電器セット アルインコ

    シングル充電器セット

    アルインコ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
  • 入力ユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    入力ユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプWAシリーズ・キャリングアンプCGAシリーズに組込可能な入力ユニットです。 入力12はエコーをかける事ができ、入力3も内部切換スイッチで設定が可能です。(モノラル大形ジャック) 入力4は音楽プレーヤーやキーボードが接続できます。(ステレオミニジャック)
    トラスコ品番497-3852質量(g)670電源DC12V(組込機器本体より受電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×50×161
  • イヤホン 5個入 TOA

    イヤホン 5個入

    TOA
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが200Ωのイヤホンです。 5個入りです。
    付属品耳栓×2(イヤホン1個につき)型式マグネチック(電磁型)質量(g)12感度出力:112dB/mW周波数特性20~4000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)インピーダンス(Ω)200最大入力(mW)500
  • ワイヤレスガイド携帯型受信機 TOA

    ワイヤレスガイド携帯型受信機

    TOA
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
    付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1仕様ディエンファシス/50μs材質ABS樹脂色ダークシルバー質量(g)96(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数2チャンネル切換、C12(322.100MHz)またはC14(322.350MHz)電池使用時間(時間)約12(専用充電電池使用時)、約24(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF電波型式F3E
  • スイッチケーブル TOA

    スイッチケーブル

    TOA
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    タイピン型マイクロホンYP-M101、ヘッドセットマイクロホンYP-M301専用のスイッチケ-ブルです。 本機を接続することにより、携帯型送信機WM-1100の電源を切ることなく送信のON/OFFができます。
    質量(g)25仕上ABS樹脂/黒出入力端子マイクロホン側:Φ3.5ミニジャック(モノラル)、携帯型送信機側:Φ3.5ミニプラグ(ステレオ)
  • 接話型マイク TOA

    接話型マイク

    TOA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    携帯型送信機(WM-1100)専用の接話型マイクロホンです。 接話型ですので、騒音の高いところの使用に適しています。 送信スイッチ(プレスト-ク)機能付です。
    型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)30感度-57dB(0dB=1V/Pa・1kHz・負荷2 kΩ)仕上黒(マンセルN1.0近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
  • DJ-PA20用ベルトクリップ アルインコ

    DJ-PA20用ベルトクリップ

    アルインコ
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷
  • 耳かけ型受信機 キングジム

    耳かけ型受信機

    キングジム
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-8840-25
トランシーバー