絞り込み
質量(kg)
  • 30~40未満(4)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 190(2)
  • 240(2)
コード長さ(m)
  • 20(4)
幅(mm)
  • 390
  • 90(1)
  • 130(1)
  • 165(2)
  • 240(1)
  • 335(1)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 380(2)
  • 400(1)
  • 410(2)
  • 430(1)
  • 686(1)
  • 727(1)
  • 737(1)
高さ(mm)
  • 1270(4)
洗浄幅(mm)
  • 140(4)
140
ブランド
  • CONDOR(山崎産業)(4)
CONDOR(山崎産業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(inch)から絞り込む
  • コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式 CONDOR(山崎産業)

    コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式

    CONDOR(山崎産業)
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
    用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様レバースイッチ式幅(mm)390質量(kg)37高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160/190電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
  • コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式 CONDOR(山崎産業)

    コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式

    CONDOR(山崎産業)
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
    用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様センタースイッチ式幅(mm)390質量(kg)38高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])200/240電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
  • コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式 CONDOR(山崎産業)

    コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式

    CONDOR(山崎産業)
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
    用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様センタースイッチ式幅(mm)390質量(kg)37高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160/190電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
  • コンドル ポリシャーCP-14型A高速 レバースイッチ式 CONDOR(山崎産業)

    コンドル ポリシャーCP-14型A高速 レバースイッチ式

    CONDOR(山崎産業)
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
    用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様レバースイッチ式幅(mm)390質量(kg)38高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])200/240電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体