絞り込み
質量(kg)
  • 10未満(2)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 500
  • 160~190(2)
  • 180(2)
  • 190(8)
  • 200(6)
  • 200~240(rpm)(1)
  • 240(17)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 380(1)
  • 600(2)
  • 1300(1)
  • 3400(2)
コード長さ(m)
  • 1.1(2)
ブランド
  • タマハシ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(inch)から絞り込む
  • エレット 充電式ロングポリッシャー タマハシ

    エレット 充電式ロングポリッシャー

    タマハシ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。
    付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン質量(g)約780回転数(min-1[r.p.m])500角度(°)ノズル:45コード長さ(m)約1.1連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1110、(ハンディタイプ)約91×630充電時間(時間)約3.5~4電源タイプ充電式
  • エレット 充電式ロングポリッシャー(角度付) タマハシ

    エレット 充電式ロングポリッシャー(角度付)

    タマハシ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。ノズル角度をストレートと45°の2パターンで使用可能。
    付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン質量(g)約825回転数(min-1[r.p.m])500角度(°)ノズル:ストレート・45°コード長さ(m)約1.1連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1125、(ハンディタイプ)約91×655充電時間(時間)約3.5~4電源タイプ充電式

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体