絞り込み
質量(kg)
- 10未満(1)
高さ(mm)
- 1130(1)
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- CONDOR(山崎産業)(21)
- アマノ[事務用品/清掃用品](19)
- ペンギンワックス(11)
- ミヅシマ工業(5)
- タマハシ(3)
- アマノ武蔵電機(3)
- アピア[清掃用品](3)
- 友定建機(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- リンレイ(1)
- 蔵王産業(1)
- 大一産業(1)
- ビーカム(1)
- FPS(1)
- BWS(1)
- SCA(1)
- HOTO(1)
- ネクストゲーション(1)
「パッドサイズ(inch)」から絞り込む

2WAYコードレスマルチポリッシャー
ヒロ・コーポレーション¥5,398税込¥5,9381台翌日出荷ハンディタイプ、スティックタイプの2WAY仕様のマルチブラシです。スティックの調整は81cm~113cmまで調節可能。用途に合わせた3タイプのブラシ付。ヘッド角度は2段階に調節可能です。ロッドを外して、ハンディタイプでもご使用いただけます。用途あらゆる場所のお掃除に付属品平型ブラシ、コーナーブラシ、丸型ブラシ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム、ナイロン長さ(mm)スティック調整可能長さ:810~1130高さ(mm)1130質量(g)620電源USB充電式角度(°)ヘッド調整可能角度:ストレート、45入力5V1A充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh使用可能時間(分間)85~100寸法縦(mm)105寸法横(mm)105防水保護等級IPX6
『ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリシャー本体
- ポリシャーアクセサリ
- ポリシャー用替ブラシ