液体吸収材キットは、液体吸収材を即座に使えるためのまとまった緊急セットやその付属品。業務などでオイルや有機溶剤を使用している際に、万が一流出事故が起こってもすぐに対応できるようになっています。水を吸収せずにオイルや有機溶剤のみを吸収するキットや、シートがバッグ状になっており保管がしやすいもの、回収用ポリ袋や結束バンドなどがセットの小型ボックスタイプ、持ち運びしやすい車輪がついたタイプなどの種類が便利です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応から絞り込む
緊急用油液処理キット ミニ カクイ緊急用油液処理キット ミニカクイ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材対応オイルセット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個)寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り)吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
緊急対策セット MC-1 JOHNAN緊急対策セット MC-1JOHNAN(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計31枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト吸油量約35kgトラスコ品番397-0485対応オイル、水、溶剤
SYK オイルキャッチャー 緊急用油液処理キットミニ 鈴木油脂工業(SYK)SYK オイルキャッチャー 緊急用油液処理キットミニ鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
天然素材による高性能油吸着材キットです。 工場内、作業場での飛散油、漏油の吸着処理に最適です。 使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。 鉱物油、動物油、植物油にも使用できます。
用途オイル用。 工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適。対応オイルトラスコ品番754-6645セット内容吸着マット×10枚、拭き取り用×5枚、オイルフェンス用×2本、測溝用×1個材質植物系天然繊維質量(kg)3.3吸収量37L/セット

液体吸収材・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

液体吸収材特集
おすすめ人気ランキング
液体吸収材キット