3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
8~10未満(1)
10~12未満(1)
1.599-302.0 マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 動画あり
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L)8 圧力低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271 ホース長さ(m)1.8 機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.25 使用ホース低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大15 最大吐出水量(L/min)2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

高圧洗浄機 HD 4/8 C ケルヒャー 動画あり
100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。 また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。
仕様冷水タイプ 質量(kg)19 電源単相100V コード長さ(m)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925 給水方式水道直結タイプ
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.520-927.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0) ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。 コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現(メーカー比)。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。 バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム製素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。 36V高性能バッテリー:高い洗浄性能と長い実行時間、さまざまな現場で互換性のあるバッテリー、時間節約の急速充電器 経済的で効率的なオート保管モード:エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します。軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減。 耐久性:自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。 持ち運びもラクラク:マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。本体を縦に置いても横にしても使用できます。 最高の柔軟性:外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄。電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。コンセント不要だからビルメンテナンスに最適、ため水があれば、どんな場所でも洗浄が可能。 仕様こちらは電源のないところで利用できるリチウムイオンバッテリータイプです。バッテリー(2個使用)、急速充電器は別売りです。バッテリーを交換すれば、連続使用時間はその分伸びます。 付属品トリガーガン:EASY!Force、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm、3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し、サイクロンジェットノズル 質量(kg)19.6 シリーズケルヒャー 定格電圧(V)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×930 ホース長さ(m)10 吐出圧力(MPa)7~11 連続使用時間(分)30 バッテリー36V バッテリープラットフォーム、リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)7.5 最高許容圧力(MPa)15 吐出水量(L/min)5.33~6.67 電源コード無(リチウムイオンバッテリーのため) アズワン品番65-2356-79 水温(℃)【最高給水】60 給水口3/4" 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp(3.22MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります