647件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

約2時間半の急速充電で4時間の連続使用が可能です。 毎分2Lの水量に80psiの圧力と非常に強力です。 スプレーチップの交換で吐出量の調整が可能になるので多用途にご使用いただけます。
水量(L/min)2 仕様吐出圧力/80psi(5.6kg/cm2) 付属品スプレーガン 質量(kg)約10 消費電力(W)(充電時)30 タンク容量(L)18(適正容量:12) 本体寸法(mm)1020×500×370 電源コード(m)110 タンク寸法(mm)500×370×250
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ホンダ高圧洗浄機
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

スーパー工業回転ノズルガン
高速回転ノズルから吹き出す高圧水を利用して水を飛び散らすことなく決められたエリアを確実に洗浄します。
用途太陽光パネルの洗浄、床面洗浄 付属品クイックカプラメス3/8 トラスコ品番495-3967 質量(kg)11 キャスター3個 最高温度(℃)100 接続クイックカプラーメス ノズル2個 ハウジング内径(Φmm)445 常用設定圧力(MPa)8
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。 大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。 HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランツレ冷水高圧洗浄機
吐出圧力(MPa)3~10 吐出水量(L/min)6 高圧ホース(m)15 仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能 電流(A)14.5 電圧(V)単相100 ケーブル長(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870 消費電力(kW)1.45 自重(kg)31.5 吸水温度(℃)60以下 自給高(m)1.3以下
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランツレエンジン式高圧洗浄機
吐出圧力(MPa)3~15 吐出水量(L/min)13 エンジン形式GX160 馬力(HP)5.5 吸水温度(℃)60以下 自給高(m)2.5以下
1台
519,800 税込571,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランツレ高水圧洗浄機 Profi
高圧ホース(m)15 電流(A)14.5 電圧(V)三相200 ケーブル長(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980 消費電力(kW)3.8 自重(kg)41 吸水温度(℃)60以下 自給高(m)2.5以下
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本クランツレ高水圧洗浄機 Quadro
電圧(V)三相200 ケーブル長(m)7.5 吸水温度(℃)60以下 自給高(m)2.5以下
1台
598,800 税込658,680
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.783-222.0 床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー 動画あり
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品ローラーブラシ、スクイジー トラスコ品番452-3202 質量(kg)11 電源(V)単相100 消費電力(W)650 回転数(min-1[r.p.m])1450 タンク容量(L)4 圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 作業能力(m2/h)200
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

1台
599,800 税込659,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
499,800 税込549,780
当日出荷

1台
629,800 税込692,780
当日出荷

1台
629,800 税込692,780
当日出荷

キャリー用のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽なタテ型の家庭用高圧洗浄機です。持ちやすいハンドルと移動に便利なタイヤ付きなので、楽に移動ができます。庭の小道などの悪路でも安定して移動できます。 操作は簡単。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2種類のノズルが付属されているので、どんな汚れも効果的に落とせます。2種類の標準装備ノズル。バリオスプレーランス:圧力の調節ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。洗浄水が広角に出るので、広い面も効率的に掃除ができます。サイクロンジェットノズル:高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。ノズルは製品前面に収納できるので、アクセサリーも一緒に保管することができます。サイクロンジェットノズルは洗車で使わないでください、塗装が剥がれることがあります。洗浄力が強力なので、古い外壁などは見えない場所でテスト洗浄してから使ってください。軽量・コンパクト設計なので、女性でもラクラク持ち運びが可能です。高圧ホース、電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。洗浄剤散布(洗剤吸引機能)。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。二重絶縁。クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。用途・清掃場所:自転車、小型車、窓や網戸。
付属品テラスクリーナー、トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース8m、延長ホース6m、本体側カップリング 質量(kg)4.92 電源(V)AC100 モーター出力(kW)1.25 本体質量(kg)4.9 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)9 吐出水量(L/h)390 定格使用時間最大1時間 サイズ(mm)242×285×790 防水性IPX5
1セット
63,600 税込69,960
翌日出荷

ケルヒャー K MINIに水道ホースセットなどを付けたエスコオリジナル商品です。水道ホースが付属しているので、すぐに使用できます。コンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つコンパクトな高圧洗浄機です。ショートガンモデルであり、ベランダなど狭い場所でも使いやすいです。洗浄したい場所への持ち運びはもちろん、使い終わったあとに収納するときも省スペースです。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。電源コードをすっきり収納電源ケーブルの片付けが簡単です(電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます)。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホースねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。 弾力性があるので洗浄作業中も楽々。180°角度可変タイプのフレキシブルノズルノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。水道ホースに付属している蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書、フレキシブルノズル、水道ホースセット 電源(V)100 消費電力(W)1000 コード長さ(m)5 本体質量(kg)3.9 最大吐出圧力(MPa)9 本体サイズ(mm)233×280×295 モーター出力(W)1000 吐出水量(L/h)330 定格使用時間最大1時間 防水性IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット
44,900 税込49,390
3日以内出荷

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ。工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 (別売り) は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに 付属品高圧ホース6m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、逆止弁付吸水ホース3m、吸水ホース用フィルター、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース 電源(V)100 消費電力(W)1000 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】380×197×264【ケース】538×359×347 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/h)330 定格使用時間最大1時間 ケース容量(L)38 防水性IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット
37,000 税込40,700
翌日出荷

ケルヒャー K2サイレントに自吸・水道兼用ホース、ウォッシュブラシなどをセットしたエスコオリジナル商品です。ホースが付属しているので、届いてすぐにご使用いただけます。パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機、空気の流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音モデルです。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。水道・自吸兼用ホースが付属しているのでいろんな使い方ができるので便利です。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途清掃場所:ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車。 付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング、自吸・水道兼用ホース(3m)、自吸ホース用フィルター、ウォッシュブラシ、フレキシブルノズル 質量(kg)5.8 電源(V)100 消費電力(W)1250 モーター出力(kW)1.25 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)10 吐出水量(L/h)360 定格使用時間最大1時間 サイズ(mm)293×538×303 防水性IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット
61,300 税込67,430
3日以内出荷

ケルヒャー K2バッテリーセットに自吸ホースを付けたエスコオリジナル商品です。自吸ホースを使用して、タンクやバケツなどのため水を使用できます。コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに 付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター、自吸ホース、自吸用ホースフィルター 電源充電式 (36Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah) 本体質量(kg)4.5 騒音値(dB)75 連続使用時間8分(ブーストモード)、14分(標準モード)、29分(MIXモード) 吐出圧力(MPa)常用:7.4 最大:11.0 吐出水量(L/h)常用:330 最大:340 充電時間(時間)10 振動(m/s2)【手腕】1.92 サイズ(mm)245×303×629 防水性IPX5 給水温度(℃)最高40 給水圧力(MPa)最大1.2
1セット
86,700 税込95,370
3日以内出荷

直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。 ポータブルなのにパワフル洗浄、高効率・ブラシレスモーター採用。圧力可変機能付きで様々な用途に対応可能。取り回しやすいショートノズルタイプ。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群。
仕様充電器・バッテリー付き 付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピン セット内容高圧洗浄機、バッテリー、充電器 質量(kg)4.5(タンクのみ) 電源リチウムイオン電池 (DC18V) タンク容量(L)8 騒音値(dB)72 吐出圧力(MPa)0.5~2.0 連続使用時間(分)35 給水方式タンク給水、水道接続、溜め水給水 吐出水量(L/min)0.5~1.2 充電時間(分)35 サイズ(mm)302×254×473 最高使用水温(℃)40 (水道水のみ) 1充電当たりの作業量48~107L
1セット
101,800 税込111,980
翌日出荷

密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。
用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。 付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865) トラスコ品番696-1614 幅(mm)774 高さ(mm)1075 出力(kW)1.1/2500min-1 奥行(mm)1051 電源(V)100 燃料白灯油 燃料消費量(L/h)5 吐出圧力(MPa)4.5 吐出水量(L/min)11 キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)
1台
679,800 税込747,780
10日以内出荷

丸山製作所高圧洗浄機
パワー&耐久性 エンジンタイプ。・余水ホースを装備しており、ポンプ過負荷状態を抑え、ポンプトラブルを大幅に低減します。・20mホースを標準装備しているので圃場での作業が効率よく行えます。・バークストリッパー(果樹皮剥機)高圧水のパワーで柿・ブドウ・リンゴ・梨等の防虫対策の粗皮削りに最適。スピーディーに簡単に行えます。
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル 質量(kg)28.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×480×930 定格出力(kW)2.9 最高圧力(MPa)15 エンジンタイプGX160 吸水量(L/min)最大:11 吐出ホース長(m)20 関連資料(2.68MB)
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

パワー&耐久性 エンジンタイプ。農業機械・自動車等の洗浄に最適!。土木現場、建設作業の洗浄に 2段積み可能。吸水ホース、吸水ストレーナ付き
仕様洗浄ガン:タービンガン 質量(kg)45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)655×650×585 定格出力(kW)3.7 最高圧力(MPa)6.5 エンジンタイプGX200 吸水量(L/min)最大:27 吐出ホース長(m)20 関連資料(2.68MB)
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷

コンパクト軽量ボディに集約。定置温水タイプ。HWVシリーズ。環境にやさしいコンパクト・軽量ボディです。安全性・耐久性・機能性に優れた温水洗浄機。コストパフォーマンスモデルです。定置温水タイプでプロ仕様。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)815×1155×1263 吐出量(L/H)1100 モータ出力(kW)3.7/200V 圧力(MPa)3~11
1台
1,898,000 税込2,087,800
5日以内出荷

パワー&耐久性 エンジンタイプ。農業機械・自動車等の洗浄に最適!。水道直結用洗浄機。コストパフォーマンスの高い本格派
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル 質量(kg)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×394×470 定格出力(kW)2.9 最高圧力(MPa)12 エンジンタイプGP160 吸水量(L/min)最大:10.2 吐出ホース長(m)8 関連資料(2.68MB)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。
用途洗浄範囲の延長 仕様延長ランス 材質樹脂 質量(g)142 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×33×450
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷

水道ホースと接続し、本体にワンタッチで接続可能。自吸ホースに取り付けて給水コネクタと接続するためのアタッチメントです。
用途自吸ホースと給水コネクタの接続 仕様ワンタッチジョイント 材質樹脂 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×30×64
1個
910 税込1,001
翌日出荷

自吸ホースに取り付けて使用して、溜水のゴミの侵入を防ぎます。
用途溜水へのゴミの侵入防止 仕様自吸フィルター 材質樹脂
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

使用用途に合わせて4種類の拡散角度とシャワーが選べます。
用途自動車、オートバイの洗浄、網戸、サッシの洗浄、ブロック塀、庭石の泥や苔落としにも活躍します 仕様マルチノズル 材質樹脂 質量(g)118 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×50×170
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。
用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布 仕様フォームノズル 材質樹脂 質量(g)122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

自吸ホースに接続したワンタッチジョイントと充電式ポータブルウォッシャーを繋ぐアタッチメントです。
用途自吸ホースと充電式ポータブルウォッシャーの接続 仕様吸水コネクター 材質樹脂 質量(g)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×28×41
1個
610 税込671
翌日出荷

溜め水から自吸し使用することが可能。タンクやバケツなどから溜水を吸い上げる自吸用のホースです。
用途タンクやバケツなどから溜水を吸い上げ 仕様自吸ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×5000 吸上高さ(m)1.5
1本
3,010 税込3,311
翌日出荷

圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に 付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン 質量(kg)5.2(蓄電池装着時) タンク容量(L)8 吐出圧力(MPa)0.5~2.0 全長×全幅W×全高(mm)302×254×473 高圧ホース(m)3 作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107 保証期間なし 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X 給水方式タンク、水道接続、溜め水 吐出水量(L/min)0.5~1.2 充電時間(分)約25 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 使用水温(℃)40以下(水道水のみ) 関連資料(0.53MB)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ200mm 質量(kg)90 形式GSB1520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618 モーター出力8.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約6.5 吐出水量(L/min)20 最大圧力(MPa)15.0
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷

噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)100 形式GSB1030SD 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)738×566×617 モーター出力8.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約5.4 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)10.0
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ100mm 質量(kg)41 形式GE1013-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527 モーター出力3.1PS 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)約2.6 吐出水量(L/min)13 最大圧力(MPa)10.0
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm 質量(kg)49 形式GB160SD-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581 モーター出力4.5PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約10.0 吐出水量(L/min)12 最大圧力(MPa)16.0
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ200mm 質量(kg)24 形式JQ820GN-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470 モーター出力4.0PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約3.0 吐出水量(L/min)20 最大圧力(MPa)8
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ250mm 質量(kg)50 形式GE430-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×483×548 モーター出力4.7PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約2.5 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)4.0
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm 質量(kg)24 形式JQ1011GN-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470 モーター出力3.1PS 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)約2.7 吐出水量(L/min)11 最大圧力(MPa)10
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります