絞り込み
質量(kg)
0.07・0.1・0.12・0.36・0.67・4.5・5.2・11・15.5・19・28・40・47・48・92・95・100・103・115・150・質量(kg)をもっと見る
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 高圧洗浄機

高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
648件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリオノズル 055 ケルヒャーバリオノズル 055ケルヒャー
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のバリオノズル。ノズルサイズ:055。ノズル先端で角度を0度~90度に変更可能。接続口:M18 x 1.5
パワーノズル 15°, 075 ケルヒャーパワーノズル 15°, 075ケルヒャー
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用ノズルチップ15度(パワーノズル)。ノズルサイズ:075
パワーノズル 25°, 047 ケルヒャーパワーノズル 25°, 047ケルヒャー
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用ノズルチップ25度(パワーノズル)。ノズルサイズ:047
パワーノズル 15°, 036 ケルヒャーパワーノズル 15°, 036ケルヒャー
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用ノズルチップ15度(パワーノズル)。ノズルサイズ:036
ノズルキット FR用, 850 l/h - 1100 l/h ケルヒャーノズルキット FR用, 850 l/h - 1100 l/hケルヒャー
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
業務用サーフェスクリーナー用ノズルセット。適応吐出水量:850-1,100L/h、洗浄用ノズル2個入り
パワーノズル(25 HDS695) ケルヒャーパワーノズル(25 HDS695)ケルヒャー
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用ノズルチップ25度(パワーノズル)。ノズルサイズ:048
パイプクリーニングノズル サイクロン060 ケルヒャーパイプクリーニングノズル サイクロン060ケルヒャー
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
パイプクリーニング用サイクロンジェットノズル:最も頑固な汚れを取り除きます。 後方に傾けられた3つのジェットが、必要な前方移動と便利なハンドリングをサポート。
パイプクリーニングホース 10m ID8 UHP用 ケルヒャーパイプクリーニングホース 10m ID8 UHP用ケルヒャー
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
業務用パイプクリーニングホース10 m、 耐圧 500 bar(50 MPa) 別途パイプクリーニングノズルが必要。
パワーノズル 25° 034 ケルヒャーパワーノズル 25° 034ケルヒャー
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のパワーノズル 25度、ノズルサイズ 034
パイプクリーニングノズル  (サイズ065  外径16mm) ケルヒャーパイプクリーニングノズル (サイズ065 外径16mm)ケルヒャー
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングノズル。吐出口後方 3 ヶ所。ノズルサイズ 065。外径16mm
ノズル交換用レンチ ケルヒャーノズル交換用レンチケルヒャー
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ノズル交換用。ノズル交換には、レンチ2本必要です。
パイプクリーニングノズル  030 50MPa ケルヒャーパイプクリーニングノズル 030 50MPaケルヒャー
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングノズル。クワトロノズル。吐出口:前方1か所、後方3か所。耐圧:500bar(50MPa)
パイプクリーニングノズル 回転ノズル ケルヒャーパイプクリーニングノズル 回転ノズルケルヒャー
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
業務用パイプクリーニングノズル。回転ノズル。外径21mm。超高圧洗浄機用アクセサリー。
パイプクリーニングホース20m ケルヒャーパイプクリーニングホース20mケルヒャー
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
業務用パイプクリーニングホース20m、 超高圧洗浄機用、耐圧500bar、新システムEASY!Lockには対応しておりません。
ノズルチップ  40° 090 ケルヒャーノズルチップ 40° 090ケルヒャー
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
スチームノズル。ノズルチップ型40度。ノズルサイズ090
パワーノズル 25°, 075 ケルヒャーパワーノズル 25°, 075ケルヒャー
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用ノズルチップ25度(パワーノズル)。ノズルサイズ:075
パワーノズル 15°, 070 ケルヒャーパワーノズル 15°, 070ケルヒャー
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用ノズルチップ15度(パワーノズル)。ノズルサイズ:070
バリオノズル 080 ケルヒャーバリオノズル 080ケルヒャー
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のバリオノズル。ノズルサイズ:080。ノズル先端で角度を0度~90度に変更可能。接続口:M18 x 1.5
ノズルチップ 0° 075 ケルヒャーノズルチップ 0° 075ケルヒャー
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
ノズルチップ 0度。ノズルサイズ075
パイプクリーニングノズル サイクロンジェットタイプ060 ケルヒャーパイプクリーニングノズル サイクロンジェットタイプ060ケルヒャー
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
パイプクリーニング用サイクロンジェットノズル:最も頑固な汚れを取り除きます。 後方に傾けられた3つのジェットが、必要な前方移動と便利なハンドリングをサポート。
パワーノズル 25°、032 ケルヒャーパワーノズル 25°、032ケルヒャー
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
温水除草専用パワーノズル。ノズルサイズ 032。HDS 1000 BE、DE用
Oリング 13.3X2.4 ケルヒャーOリング 13.3X2.4ケルヒャー
139税込153
1個
7日以内出荷
ホースニップル HDS 4/7 U専用Oリング
ノズルインサート 6mm ケルヒャーノズルインサート 6mmケルヒャー
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
フラットノズル使用の際にアタッチメントとして使用します。空気量に合わせてサイズを選択してください。
UHP 高圧ホース DN8、 64Mpa、10m ケルヒャーUHP 高圧ホース DN8、 64Mpa、10mケルヒャー
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
高圧ホース10 m 内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5。
スチームノズル 400 ノズルサイズ 055 ケルヒャースチームノズル 400 ノズルサイズ 055ケルヒャー
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用スチームノズル。ノズルチップ型40度、ノズルサイズ055。適応機種(標準装備):HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX
UHP高圧ホース DN10、62Mpa、10m ケルヒャーUHP高圧ホース DN10、62Mpa、10mケルヒャー
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
高圧ホース 10m 耐圧650bar
スチームノズル 400 ノズルサイズ 050 ケルヒャースチームノズル 400 ノズルサイズ 050ケルヒャー
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用スチームノズル。ノズルチップ型40度、ノズルサイズ050。適応機種(標準装備):HDS 8/9 C、HDS 8/15 C
サンドブラスト ノズルセット(080) ケルヒャーサンドブラスト ノズルセット(080)ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:080
サンドブラスト直噴 ベーシックキット EASY!Lock 非対応 ケルヒャーサンドブラスト直噴 ベーシックキット EASY!Lock 非対応ケルヒャー
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
サンドブラスト直噴用ベーシックキット。別途ノズルセットが必要。砂量調節なし。
ケミカルインジェクター専用ノズルセット ケルヒャーケミカルインジェクター専用ノズルセットケルヒャー
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
冷水高圧洗浄機用。吐出水量:500-700L/h 用 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)で可能
サンドブラスト ノズルセット (050) ケルヒャーサンドブラスト ノズルセット (050)ケルヒャー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:050
サーフェスクリーナー排水機能付 FRV 30 ME ケルヒャーサーフェスクリーナー排水機能付 FRV 30 MEケルヒャー
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
汚水の自動吸引機能により、ステンレス製FRV 30 Me サーフェスクリーナーは屋内・屋外を問わず表面清掃の効率を向上させます。最大85℃の温水洗浄が可能です。
トリガーガン ケルヒャートリガーガンケルヒャー
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
リモコン機能搭載のトリガーガンです。手元のスイッチで、風量・ドライアイス量の調整が可能です。
ゲカカップリング ネジ径1インチ ケルヒャーゲカカップリング ネジ径1インチケルヒャー
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
本体側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。ネジ径:1インチ。
ノズルキット FR用, 500 l/h - 650 l/h ケルヒャーノズルキット FR用, 500 l/h - 650 l/hケルヒャー
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
業務用サーフェスクリーナー用ノズルセット。適応吐出水量:500-600L/h、洗浄用ノズル2個入り
WR 50 ケルヒャーWR 50ケルヒャー
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅500mm。対象マシンの必要とする吐出水量500-1000L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
INNOツインフォームランス用ノズルキット 600-700L/h ケルヒャーINNOツインフォームランス用ノズルキット 600-700L/hケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:600-700L/h ※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
ノズルインサート 10mm ケルヒャーノズルインサート 10mmケルヒャー
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
フラットノズル使用の際にアタッチメントとして使用します。空気量に合わせてサイズを選択してください。
サンドブラスト ノズルセット(050) ケルヒャーサンドブラスト ノズルセット(050)ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:050
サンドブラスト ノズルセット(075) ケルヒャーサンドブラスト ノズルセット(075)ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:075

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機