カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- REX(レッキス工業)(10)
- WPH(123)
- アイリスオーヤマ(25)
- アサダ(145)
- エスコ(71)
- ケルヒャー(544)
- スーパー工業(132)
- ツツミ工業(11)
- テナントカンパニー(20)
- ニルフィスク(40)
- フルテック(58)
- ホンダ(15)
- マキタ(17)
- 中部高圧ホース(36)
- 京セラインダストリアルツールズ(56)
- 工進(334)
- 東洋国際(26)
- 蔵王産業(14)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
エコロジープロダクト

”リョービ”高圧洗浄機用オプションパーツ 洗剤噴射ノズル
京セラインダストリアルツールズ¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです。水と洗剤を混ぜて噴射できます。用途高圧洗浄機用洗剤噴射ノズル。適合AJP-1210・AJP-1210F・AJP-1210F2・AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1310F2・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-2050-50Hz・AJP-2050-60Hz・AJP-2100GQ-50Hz・AJP-2100GQ-60Hz・AJP-1430・AJP-1430SP・AJP-1630・AJP-1630SP・AJP-2030・AJP4170VGQ・AJP4210GQ-50Hz・AJP4210GQ-60Hz・AJP-4205GQ-50Hz・AJP-4205GQ-60HzAJP-2030Z適合機種AJP-1210・AJP-1210F・AJP-1210F2・AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1310F2・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-2050-50Hz・AJP-2050-60Hz・AJP-2100GQ-50Hz・AJP-2100GQ-60Hz・AJP-1430・AJP-1430SP・AJP-1630・AJP-1630SP・AJP-2030・AJP4170VGQ・AJP4210GQ-50Hz・AJP4210GQ-60Hz・AJP-4205GQ-50Hz・AJP-4205GQ-60HzAJP-2030Z適合本体AJP-1210・AJP-1210F・AJP-1210F2・AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1310F2・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-2050-50Hz・AJP-2050-60Hz・AJP-2100GQ-50Hz・AJP-2100GQ-60Hz・AJP-1430・AJP-1430SP・AJP-1630・AJP-1630SP・AJP-2030・AJP4170VGQ・AJP4210GQ-50Hz・AJP4210GQ-60Hz・AJP-4205GQ-50Hz・AJP-4205GQ-60HzAJP-2030Z材質ノズル:ナイロン樹脂質量(g)92寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×195×70
サーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/h
ケルヒャー¥9,298税込¥10,2281個当日出荷サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:650-850L/h。適合機種HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー FR 30 P、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me接続ねじM22×1.5吐出水量(L/h)650 / 850
サーボコントロール EASY!Lock 1100l/h
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。(1,100 - 1,300 l/h)適合機種HD 13/15 S色黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1100
ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以下、接続口 M 18 x 1.5適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U接続ねじM18×1.5耐熱温度(℃)80吐出水量(L/h)500 - 800
フレキシブルランス 1.0M
ケルヒャー¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5(新仕様のEasy!Lock対応のトリガーガンでは使用できません)適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
Inno ツインフォームランス セット
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷INNO ツインフォームランス (インジェクターセット付属) 業務用高圧洗浄機用のランスで、「泡の噴射」と「高圧水でのすすぎ」をランスを交換せずに切り替えられます。付属品インジェクターセット適合機種HD 13/15 S、HD 4/8 P、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム接続ねじM22×1.5
スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用のスチームノズル 50°平型。ノズルサイズ:1.5mm適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C角度(°)50接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル1.5mm
キャリングシステム
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷「太陽電池モジュール洗浄システム iSolar」を使用時に伸縮ポールを吊り下げる背負い式補助用具です。適合機種MT 36 Bp、iSolar 専用ランス接続ねじM22×1.5
WR 100
ケルヒャー¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷「温水除草」を行う際に使用する専用アクセサリーです。散布幅は1000mm。吐出水量500-1000L/hの温水高圧洗浄機にて使用可能。EASY!Lock非対応品ですので、使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要となります。適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C質量(kg)1.2
Nozzle pack TR wet jet set 0055
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:055適合機種HD 7/10 C Food、HD 9/17-4 S、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 9/17 MX (60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続
HKF 30/14-E
ケルヒャー¥699,800税込¥769,7801個4日以内出荷この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄が行えます。24Vの低電圧電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。全長(mm)(取り付け)915質量(kg)4.9周波数(Hz)50‐60電圧(V)24能力スループット:3000(l/h)温度(℃)最大90ノズル1/4回転速度(min-1[r.p.m])19最大圧力(bar)(許容)140駆動方式電動タンク寸法(mm)開口部:最大65接続サイズ(高圧)G3/8″
回転ブラシ EASY!Lock 900-1300l/h
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以上、接続口 EASY!Lock適合機種HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HD 10/22 S、HD 10/22 SX接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1000 - 1300
スプレーランス AVS 1050mm
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5ハンドル回転式最大圧力(bar)(作動)300
低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050
ケルヒャー¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機のための低振動サイクロンジェットノズル。ノズルサイズ:050適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/20 G温度(℃)85接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
3ジェットノズル EASY!Lock 055
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個当日出荷業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ055。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。適合機種HD 9/17 MX (60Hz)温度(℃)80ノズル55噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
ノズルパック 080
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 13/15 S、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、サーフェスクリーナー排水機能付、HDS 13/15 S接続ねじM22×1.5ノズル80
ノズルパック 050
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー排水機能付、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 1000 B、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX接続ねじM22×1.5ノズル50
3ジェットノズル EASY!Lock 060
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個当日出荷業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ060。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。適合機種HD 7/10 C Food (50Hz/60Hz)温度(℃)80ノズル60噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
ノズルパック 045
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 7/10 C Food、HD 8/16-4M Cage、サーフェスクリーナー排水機能付接続ねじM22×1.5ノズル45
パワーノズル25035
ケルヒャー¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷25° (パワーノズル)、ノズルサイズ035適合機種HD 7/20 G Classic色シルバー角度(°)25接続ねじM22×1.5ノズル35
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 070/080
ケルヒャー¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:070/080適合機種HDC Classic、HDC Standard、HDS 8/9 Cサイズ大温度(℃)85ノズル070/080最大圧力(bar)(許容)300
バリオノズル EASY!Lock 0-90° 055
ケルヒャー¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ノズル先端で角度を0~90°に調整可能な業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ 055。適合機種HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 SX (50Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル55
サーフェスクリーナー ノズルセット 1100-1300L/h
ケルヒャー¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:1,100-1,300L/h適合機種HD 13/15 S、HDC Classic、HDC Standard、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me接続ねじM22×1.5吐出水量(L/h)1100 / 1300
バリオノズル EASY!Lock 0-90° 050
ケルヒャー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ノズル先端で、水の角度を0°~90°まで変えられる業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ:050適合機種HD 7/15 M、HD 8/16-4M、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50
バリオノズル EASY!Lock 0-90° 080
ケルヒャー¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ノズル先端で、水の角度を0°~90°まで変えられる業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ:080適合機種HD 13/15 S (50Hz/60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル80
15°(パワーノズル) 034
ケルヒャー¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷15°(パワーノズル) ノズルサイズ 034適合機種HD 7/20 G Classic色シルバー角度(°)15接続ねじM22×1.5ノズル34
3ジェットノズル EASY!Lock 045
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個当日出荷業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ045。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。適合機種HD 8/16-4M Cage 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U ブースターセット 50Hz/60Hz温度(℃)80ノズル45噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
3ジェットノズル EASY!Lock 040
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ040です。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。適合機種HD 7/15 M 50Hz/60Hz、HD 8/20 G、HDS 8/20 G温度(℃)80ノズル40噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
高圧ホース DN8 15m
ケルヒャー¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315bar。仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ1 × M22×1.5 / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)315
高圧ホース DN6 15m (食品用)
ケルヒャー¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷食品用高圧ホース。長さ15m、内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧230bar仕様ID 6適合機種HD 7/20 G Classic、HD 801 B フレーム、HDS 801 B長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ1 × M22×1.5 / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)250
高圧ホース 片側組み込み EASY!Lock 15m ID6
ケルヒャー¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ15m、内径6mm、EASY!Lock 対応、ホースリール組み込み用です。仕様ID 6適合機種HD 9/17 MX (60Hz)長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ1 × EASY!Lock / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)250
延長高圧ホースLL10M DN8
ケルヒャー¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
高圧ホース片側組み込みロングライフ EASY!Lock20m
ケルヒャー¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース(ホースリール組み込み用)。ロングライフ。ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度は最大155℃、耐圧400bar。ねじれ防止機能付き。仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、HD 10/22 SX長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ1 × EASY!Lock / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)400
サクション ホース 7.5M 19MM 85℃
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ため水を自吸するサクションホースセット。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:1インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M 、HDS 10/19 M 50Hz ブースターセット、HDS 10/19 M 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C 、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 13/15 S、HDS 4/7 C、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(m)7.5
延長高圧ホース155℃,400/20M,LL
ケルヒャー¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ (ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400bar)仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
サクション ホース 7.5M 19MM
ケルヒャー¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷ため水を自吸するサクションホース。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:3/4インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。適合機種HD 7/10 C Food、HDS 1000 BE、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 801 B長さ(m)7.5
延長高圧ホース 20M (食品用) DN8
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用。 (ホース長さ20m、グレイカラー、内径8mm、耐熱温度:155℃)仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)250
食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用 高圧ホース延長片側AVS、内径8mm、長さ20m仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら