1,837件中 1,361~1,400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15°(パワーノズル) 045 ケルヒャー

    15°(パワーノズル) 045

    ケルヒャー
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ :045、角度 (°):15、接続ねじ:M22 x 1.5。
  • 15°(パワーノズル) 055 ケルヒャー

    15°(パワーノズル) 055

    ケルヒャー
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ :055、角度 (°):15、接続ねじ:M22 x 1,5、適合機種:HD 1050 B フレーム、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE
  • サイクロンジェットノズル EASY!Lock 100 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル EASY!Lock 100

    ケルヒャー
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    4日以内出荷
    最大許容圧力 (bar):300。最大許容圧力 (bar):max. 300。温度 (℃) :max. 85。ノズルサイズ :100。寸法 : 大。接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。梱包重量 (kg) :0.5
  • 3ジェットノズル 060 (ノズルサイズ) ケルヒャー

    3ジェットノズル 060 (ノズルサイズ)

    ケルヒャー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    高圧噴射角度 0°・25°、洗浄剤塗布角度 低圧40°=3パターン噴射可能。最大許容圧力 (bar):300、ノズルサイズ:060、温度 (℃:max. 80、接続ネジ:M 18 x 1.5
  • タッチレス3ジェットノズル 050 (ノズルサイズ) ケルヒャー

    タッチレス3ジェットノズル 050 (ノズルサイズ)

    ケルヒャー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。ノズルサイズ:050、接続ネジ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):0.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム
  • パイプクリーニングホース (家庭用) エスコ

    パイプクリーニングホース (家庭用)

    エスコ
    ¥21,200税込¥23,320
    1個(1個)
    4日以内出荷
    15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルの、屋外配管洗浄に便利なパイプクリーニングキット。15mのフレキシブルなホースは織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。【ジェットノズル】流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。後方に吐出することでより強力な推進力に換え、つまりの元や汚れを押し出します。【回転ノズル】詰まる前の予防メンテナンス清掃用に使用します。水を吐出しながら回転することで配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。【高圧水のパワフルな洗浄力】配管の詰まりを素早く効果的に取り除きます。化学薬品を使用しない環境に優しい洗浄方法。ホースは水圧によって自動的に配管の前方に押し出されます。
    用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃にエスコ品番EA115KA-18A質量(kg)1.1適合配管径(Φmm)40~200(内径)耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
  • 高圧ホース1.5mロングライフ ケルヒャー

    高圧ホース1.5mロングライフ

    ケルヒャー
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    4日以内出荷
    30mの二重スチール補強材付きです。
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/11 C Bpブースターセット、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/8 P 50Hz ブースターセット、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M 、HD 8/16-4M Cage 、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 4/7 U 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C長さ(m)1.5接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)40梱包質量(g)700内径(mm)8
  • フレーム ケルヒャー

    フレーム

    ケルヒャー
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    エンジンを保護し、破損を防ぎます。
    用途HD 9/23 G用適合機種HD 9/23 G梱包質量(g)5200
  • フレーム ケルヒャー

    フレーム

    ケルヒャー
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    4日以内出荷
    エンジンを保護し、破損を防ぎます。
    用途HD 8/20 G用適合機種HD 8/20 G梱包質量(g)1700
  • フォームランスDUO3 ケルヒャー

    フォームランスDUO3

    ケルヒャー
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水900~2500 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
    タンク容量(L)2口ノズル径(mm)38接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)900-2500最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)1463
  • フォームランスDUO2 ケルヒャー

    フォームランスDUO2

    ケルヒャー
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水量700~800 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
    タンク容量(L)2口ノズル径(mm)45接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)700-800最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)1462
  • フォームランス アドバンス2 ケルヒャー

    フォームランス アドバンス2

    ケルヒャー
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    エコブラス製の本体で、強力な洗浄剤の使用に適した製品です。 専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
    タンク容量(L)1口ノズル径(mm)45接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)700-800最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)807
  • サンドブラスト ノズルセット ケルヒャー

    サンドブラスト ノズルセット

    ケルヒャー
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    4日以内出荷
    ノズルとノズルインサートで構成
    適合機種サンドブラスト ベーシックキット、砂量調節付ベーシックキット接続ねじEASY!Lock 簡単接続梱包質量(g)400
  • 高圧ホース15m ケルヒャー

    高圧ホース15m

    ケルヒャー
    ¥95,980税込¥105,578
    1本(15m)
    4日以内出荷
    適合機種Rotary cleaner head M63E長さ(m)15接続ねじ2 x M22 x 1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)21梱包質量(g)5200内径(mm)12
  • 高圧ホース40m ケルヒャー

    高圧ホース40m

    ケルヒャー
    ¥179,800税込¥197,780
    1本(40m)
    4日以内出荷
    適合機種Rotary cleaner head M63E長さ(m)40接続ねじ2 x M22 x 1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)22梱包質量(g)11500内径(mm)10
  • 高圧ホース20m ケルヒャー

    高圧ホース20m

    ケルヒャー
    ¥79,980税込¥87,978
    1本(20m)
    4日以内出荷
    適合機種HDC Classic、HDC Standard長さ(m)20接続ねじ1×EASY!Lock/1×AVSホースリール接続耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)31.5梱包質量(g)440内径(mm)8
  • ホースドラム HK型 フルテック

    ホースドラム HK型

    フルテック
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    4日以内出荷
    移動型
    仕様中間ホース1m,BSスイベル付
  • ホースドラム HDS型 フルテック

    ホースドラム HDS型

    フルテック
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    4日以内出荷
    移動型。SUS製
    仕様中間ホース1m,BSスイベル付型式3/8HDS耐圧(MPa)21巻数(m)40
  • スプラッシュプロテクター フルテック

    スプラッシュプロテクター

    フルテック
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    高圧水や汚水のはね返り防止。材質はPTT樹脂、頑丈で長寿命。ランスへの取付、取り外しが簡単
    適合1/4径(Φ12.5~14)材質PTT
  • ホースドラム HT型 フルテック

    ホースドラム HT型

    フルテック
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    4日以内出荷
    移動型。車輪付
    仕様中間ホース1m,BSスイベル付
  • おもしフィルター フルテック

    おもしフィルター

    フルテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    吸水ストレーナーと吸水ホースの間に取り付けます。重さによりフィルターが浮かなくなり、エアかみ防止になります。
  • ホースドラム HD型 フルテック

    ホースドラム HD型

    フルテック
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    4日以内出荷
    移動型
  • ホースドラム HL型 フルテック

    ホースドラム HL型

    フルテック
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    4日以内出荷
    移動型。車輪付
    仕様中間ホース1m,BSスイベル付
  • アルミホースドラム フルテック

    アルミホースドラム

    フルテック
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    4日以内出荷
    移動型。アルミ製
    仕様中間ホース1m,BSスイベル付
  • フレキランス フルテック

    フレキランス

    フルテック
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    4日以内出荷
    ランス先に取付、0度から90度まで自由に角度を変えられます。
    出力1/8F長さ(cm)30耐圧(MPa)21耐熱温度(℃)80
  • 洗浄用手元ホース フルテック

    洗浄用手元ホース

    フルテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    4日以内出荷
    洗浄ガンと高圧ホースの間に接続。ガンさばきが楽になります。
    仕様3Tカプラ付き耐圧(MPa)21
  • ホースドラム HDF型 フルテック

    ホースドラム HDF型

    フルテック
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
    固定型
  • スイベル付手元ホース フルテック

    スイベル付手元ホース

    フルテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷
    ホースのねじれを防止。ホース寿命が延びます
    仕様スイベル、3Tカプラ付き耐圧(MPa)21
  • ダブルランス カプラ付 フルテック

    ダブルランス カプラ付

    フルテック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    4日以内出荷
    サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)耐圧(MPa)25入力KU×3TP耐熱温度(℃)150
  • プッシュプルランス フルテック

    プッシュプルランス

    フルテック
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    4日以内出荷
    耐圧(MPa)21耐熱温度(℃)150ノズル取付部1/8F材質(パイプ)SUS
  • プッシュプルランス用グリップAY フルテック

    プッシュプルランス用グリップAY

    フルテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    4日以内出荷
    奥までねじ込むことで先端角度の固定が可能です。
  • 延長ランス フルテック

    延長ランス

    フルテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    4日以内出荷
  • 標準ランス カプラ付 フルテック

    標準ランス カプラ付

    フルテック
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    4日以内出荷
    材質(ノズルホルダー)黄銅メッキ材質(パイプ)SUS
  • 中間ランス フルテック

    中間ランス

    フルテック
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS+樹脂カバー型式MV20出力1/4M長さ(cm)30耐圧(MPa)28入力1/4M水量(L/min)40耐熱温度(℃)150
  • ホットランス フルテック

    ホットランス

    フルテック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    4日以内出荷
    耐圧(MPa)28入力3TPノズル取付部1/8F材質(パイプ)SUS
  • ホットランス カプラ付 フルテック

    ホットランス カプラ付

    フルテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    耐圧(MPa)28入力3TPノズル取付部1/8F材質(パイプ)SUS
  • ワンタッチランス フルテック

    ワンタッチランス

    フルテック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    4日以内出荷
  • 大容量洗浄ガン フルテック

    大容量洗浄ガン

    フルテック
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用型式2803A出力1/2F耐圧(MPa)12入力1/2F水量(L/min)120耐熱温度(℃)100
  • ウィーピング洗浄ガン フルテック

    ウィーピング洗浄ガン

    フルテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用型式2805S出力1/2F耐圧(MPa)6入力1/2F水量(L/min)60耐熱温度(℃)160
  • 超高圧洗浄ガン フルテック

    超高圧洗浄ガン

    フルテック
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー