絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
らくがき落としとは、スチールやガラス、プラスチック、コンクリートなどについたクレヨンや口紅、油性マジックなどの汚れや落書きを落とすことのできる洗剤。壁や金属製品、エレベーターなどの落書きや落としにくい汚れを落とすために使われ、一般家庭や清掃現場で使用することの多い商品です。主な成分は界面活性剤や混合有機溶剤。エアゾールタイプやスプレータイプ、ペンタイプなどがあり、使用する場所や落とす汚れによって商品を選ぶ必要があります。
「シリーズ」から絞り込む

強力らくがき落としスプレー
アサヒペン(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。タイプスプレータイプ主成分アルコール類、リモネン主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート使用場所屋外油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
塗料落とし
WIZ'A¥999税込¥1,0991本(450mL)当日出荷シンナーではないのに、汚れが落ちやすいです。シンナーのような溶剤臭をなく、苦しくなりにくいです。生分解性97.9%で河川や海、環境に優しい商品です。 ヒトパッチテスト済み用途ガラスや金属、セラミックス、コンクリート等に付着したペンキ、インクの他、ラッカースプレーや油性マジックなどの落書き、シール痕などの除去の際に仕様トウモロコシ由来の食物系溶剤、引火の心配がない使用方法ウェスなどに洗浄成分を充分に染みこませる、長時間放置されたような落としづらい汚れはウェスで洗浄剤をよく浸透させた後、1~5分程度放置する、ウェスで拭き取るアズワン品番64-3670-33
ギターGANKOインキ落とし
寺西化学(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷低臭性なので長時間の作業でも使いやすい。 キャップを外してすぐ使える中芯式タイプ。 使用後にベタベタしない速乾性溶剤。 効率的に濡れる幅広ペン先。仕様消去対象面:ガラス、金属、プラスチック、硬質塩ビ陶器、ゴムなど色が染み込みにくい材質適合キシレン系油性インキ、アルコール系油性インキ、水性インキ、ペイントマーカー(不透明インキ)、クレヨン・パス
無臭らくがき落とし強力クリーナー
ワイエステック(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(220mL)当日出荷無臭タイプなのでお部屋にニオイが残りにくい。強力なので家庭のマジック・クレヨンなどの落書き、台所の油汚れ、テープを剥がし後のノリ残り、外壁やシャッターに落書きされたラッカースプレーの除去など全てこれ1本で全て解決します。プラスチックにも使える用途フローリングなどに付いたマジック・クレヨン・口紅などの除去。油汚れやノリ汚れの除去。外壁・シャッターなどに書かれたラッカースプレーの除去。ポスターを剥がした後のノリ残りの除去、金属類の汚れの掃除に。RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)1.1
落書き防止スプレー
サンデーペイント¥2,998税込¥3,2981本(400mL)7日以内出荷塗料・油性マーカー・クレヨン・ボールペン・マニキュアなどを強力にはじき落書きを防ぎます。 両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくいので、貼り紙防止にもなります。 膜厚が薄いと効果が発揮できないことがあります。薄く3回程度塗り重ねて下さい。つやが出て塗膜表面に虹のような縞模様の発生が目安です。用途シャッター・門扉・ガードレール・電柱・街灯・自動販売機などの金属面や塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止、貼り紙防止として使用してください。色クリヤーRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4表面乾燥時間15分(20℃)
らくがき落とし(スプレーB.P)
ワイエステック¥979税込¥1,0771本(70mL)当日出荷油性・水性インク用です。天然溶剤を主成分とした環境にやさしい商品です。ラッカースプレー・マジックなどの落書きや、古い落書きなどがある橋梁に除去出来ます。用途シャッター、プラスチック(アクリル板のみ)、ガラス、ホーロー、ステンレス、アルミ、サッシ等についた油性・水性マジックインク、蛍光ペン、クレヨン、口紅等のらくがき成分炭化水素系/オレンジオイル配合RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)0.7
ペイントクリン
ワイエステック¥6,598~税込¥7,258~1缶(1L)ほか当日出荷から3日以内出荷プロも絶賛の塗装必須アイテム ペイントミストをきれいに簡単に除去できる専用のクリーナーです。用途屋外塗装の際、塗料が飛散して付近の車輌や建物などに付着したペイントミストを綺麗に簡単に除去する事が出来ます。刷毛やスプレーによる塗装の際にできた塗料ダレやはみ出し等、不必要な場所に付着した塗料を除去する事ができます。ラッカースプレーなどによる落書きも除去する事ができます。養生テープを剥がした跡ののり残りも綺麗に落とせます。成分ケトン系RoHS指令(10物質対応)対応
SEED Radar ヨゴレ&インキ落とし 大型
ナカバヤシ¥449税込¥4941本当日出荷オフィス・家庭のデスク周り小物用品のインキ・粘着汚れ、手アカ落としに用途ペンタイプのヨゴレ落としでキャップを外してヨゴレを取りたい部分に液を塗り、速やかにティッシュや布で拭き取るだけで簡単にヨゴレを落とすことができます。材質本体/ガラス、キャップ/PBT樹脂質量(g)42寸法(Φ×mm)27×85
SEED Radar ヨゴレ&インキ落とし 極太
ナカバヤシ¥799税込¥8791本4日以内出荷仕様●本体サイズ:Φ28×165mm●本体質量:61g●素材:本体/アルミ、キャップ/PBT樹脂●パッケージサイズ:W80×D30×H250mm●パッケージ質量:65g
らくがき落としZ
ワイエステック¥6,598~税込¥7,258~1缶(1L)ほか3日以内出荷強い下地向きの油性専用強力落書き落としです。コンクリート・ブロック・硬化剤入りの焼付塗膜の落書き落としに最適です。強力油性専用タイプ。用途下地が強い塗面(硬化剤入り)、ガラス、鉄板、ステンレス、タイルやコンクリート、モルタル、ブロック等成分炭化水素系ソルベントナフサRoHS指令(10物質対応)対応
らくがき落としJ
ワイエステック¥75,980税込¥83,5781缶(18L)3日以内出荷下地が比較的弱いプラスチック(アクリル板のみ)や塗面に対応。焼付けの弱いシャッター塗面や物置の塗面などに最適ならくがき除去剤です。下地を傷めずに使用できます。用途プラスチック製品、ガラス、シャッター等の塗面に。硬くてなめらかな表面に付着したらくがきや汚れ落としに。車に付着した水垢やタールピッチの除去に。成分ハロゲン炭化水素系/オレンジオイルRoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)180
落書き・テープ後落し
RDファクトリー¥1,998税込¥2,1981本(400mL)9日以内出荷臭いが気にならない、めずらしい 落書き消し・テープ後除去用洗剤になります。原液使用です。研磨剤が含有しない柔らかいスポンジに適量を取り、落書きに塗りこみます。1分程度反応させてから、水を含ま固く絞ったタオルで拭き取ってください。用途シャッター・ロッカー等の落書き消し。ガラス等のテープ後落しとして使用ください。臭いが無いので非常に扱いやすいのが特徴です。
らくがき落としJ
ワイエステック¥23,980税込¥26,3781本(4L)3日以内出荷下地が比較的弱いプラスチック(アクリル板のみ)や塗面に対応。 焼付けの弱いシャッター塗面や物置の塗面などに最適ならくがき除去剤です。 汚れた箇所にスプレーし紙や布でふき取って下さい。一度で消えないときは、同じ作業を繰り返して下さい。用途プラスチック製品、ガラス、シャッター等の塗面に。下地にやさしいタイプ。使用面積10m2RoHS指令(10物質対応)対応








![らくがき消し ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39538082-140605-02.jpg)