絞り込み
ブランド
  • ニルフィスク(3)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(3)
  • エスコ(1)
  • ツインバード(1)
  • ペンギンワックス(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(4)
集塵量(L)
  • 5~10未満(4)
  • 10~15未満(4)
  • 15~20未満(1)
コード長さ(m)
  • 15
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • 8(28)
  • 9(3)
  • 9.5(3)
  • 10(9)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 電源:15(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
200~300未満(2)
300~400未満(4)
お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズお店用クリーナー 乾燥ごみ用日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
使い勝手のよい15mコードで広範囲をお掃除。 壁・柱・什器などに当たることも考慮した全周バンパー。 繰り返し使えて経済的で丈夫な布袋フィルター。「軽量つぶれんホース」でラクにお掃除。
集塵方式布フィルター集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)15質量(kg)6.6仕様乾式付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、布袋フィルターS P - 70(本体装着1枚)トラスコ品番298-4130材質(本体)プラスチックボディタイプ15mコード付きタイプ消費電力(W)1000電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397本体質量(kg)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×397騒音値(dB)58最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58標準質量(kg)7.7最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5適合フィルター布袋フィルター ※別売お店パックも使えます。
業務用掃除機(乾式) HEPA ニルフィスク業務用掃除機(乾式) HEPAニルフィスク
51,980税込57,178
1台
当日出荷
H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。
用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック集塵容量(L)5.5吸込仕事率(W)370コード長さ(m)15付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70トラスコ品番303-5468材質(本体)鋼板製ボディタイプ15mコード付きタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416本体質量(kg)7.4運転音(dB)62標準質量(kg)8.5アズワン品番1-9742-01適合フィルターお店パック・布袋フィルター
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13吸込仕事率(W)360コード長さ(m)15付属品ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4156幅(mm)387高さ(mm)645材質(本体)ステンレスタイプハイスペックタイプ(15mコード付き)奥行(mm)400消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×387×645材質(フィルター)本体質量(kg)12.0騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)62標準質量(kg)13.9最大真空圧(kPa)23.5適合フィルター大容量布フィルター
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用 ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用ニルフィスク
169,800税込186,780
1台
当日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃仕様乾式付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルタートラスコ品番652-7518質量(kg)7.5電源(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15電源コード(m)15騒音値(dB)45/53風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 ツインバードパワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】ツインバード
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
長さ15mの電源コードを備えており、事業所や商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。また、ブロワー機能を搭載しているため、すき間に入ったゴミを簡単に吹き飛ばすことが可能です。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。
仕様床用吸込口:ノーマル( ブラシなし )セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、キャスター × 4、すき間ノズル、ブラシノズル、取扱説明書質量(kg)約5.8 ( 本体のみ・キャスター取付時 ) / 約6.8 ( ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時 )電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)220集塵容量(L)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×368×477集塵方式フィルター式
業務用掃除機(乾式) ニルフィスク業務用掃除機(乾式)ニルフィスク
41,980税込46,178
1台
当日出荷
15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。
用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1749幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
背負い式ドライバキューム ペンギンワックス背負い式ドライバキュームペンギンワックス
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
背負い式で使用するドライバキューム。騒音値59dBの低騒音タイプ。 階段や、座席のあるホールなどの現場で効率的にバキューム作業ができます。
集塵容量(L)5コード長さ(m)15質量(kg)4.2本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)26×38×57
AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用) エスコAC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)エスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
全周バンパー付 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) 紙パックも使用できます。
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360電源コード(m)15質量(kg)6.6付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚エスコ品番EA899HB-6寸法(mm)330×340×397消費電力(W)1000電源100V騒音値(dB)58
乾式掃除機