乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(14件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5吸込仕事率(W)370コード長さ(m)8付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番303-5450材質(本体)鋼板製ボディタイプお店用スタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8アズワン品番1-9742-02適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(21件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8仕様布フィルター付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4148質量(kg)6.8材質(本体)ステンレスタイプスタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8適合フィルター布フィルター
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口材質(本体)鋼板製タンクコード長さ(m)8吸込仕事率(W)360運転音(dB)71(新基準)集塵方式布フィルター適合フィルター布フィルター
業務用小型ドライバキューム 極5 FPS業務用小型ドライバキューム 極5FPS(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
使ってみると分かる驚きの軽さ 壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品衝撃吸収バンパー、フロアノズルN、ホースアッセンブリー、アルミ延長管×3、スキマノズル、丸ブラシ、紙バッグ×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐電源(V)100消費電力(W)最小:1000、最大:1200本体質量(kg)4.5集塵容量(L)紙バッグ:5電源コード(m)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)最小:55、最大:65真空圧最小:1750mmAq、最大:1950mmAqアンペア最小:10A、最大:12A
お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズお店用クリーナー 乾燥ごみ用日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
欠品中
こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。
集塵方式紙パック集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8質量(kg)5.9仕様乾式付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、お店パックS P - 1 5 C(本体装着1枚)トラスコ品番298-4121材質(本体)プラスチックボディタイプお店用コンパクトタイプ消費電力(W)1000電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397本体質量(kg)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×397騒音値(dB)58最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58標準質量(kg)7.0最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA FPSHEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAFPS(2件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷
微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。 3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。 クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機集塵容量(L)11質量(kg)7.8(本体のみ)消費電力(W)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデンハイパワークリーナーGクリーン(万能型)スイデン(5件のレビュー)
93,980税込103,378
1台
当日出荷から翌日出荷
使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)モーター出力(W)1100運転音(dB)75付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズお店用クリーナー 乾燥ごみ用日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
使い勝手のよい15mコードで広範囲をお掃除。 壁・柱・什器などに当たることも考慮した全周バンパー。 繰り返し使えて経済的で丈夫な布袋フィルター。「軽量つぶれんホース」でラクにお掃除。
集塵方式布フィルター集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)15質量(kg)6.6仕様乾式付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、布袋フィルターS P - 70(本体装着1枚)トラスコ品番298-4130材質(本体)プラスチックボディタイプ15mコード付きタイプ消費電力(W)1000電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397本体質量(kg)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×397騒音値(dB)58最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58標準質量(kg)7.7最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5適合フィルター布袋フィルター ※別売お店パックも使えます。
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8付属品ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。トラスコ品番859-7219材質(本体)ステンレスタイプミドルサイズタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×354×645本体質量(kg)10.7運転音(dB)64標準質量(kg)12.6アズワン品番64-8474-19適合フィルター大容量布フィルター
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13吸込仕事率(W)360コード長さ(m)15付属品ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4156幅(mm)387高さ(mm)645材質(本体)ステンレスタイプハイスペックタイプ(15mコード付き)奥行(mm)400消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×387×645材質(フィルター)本体質量(kg)12.0騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)62標準質量(kg)13.9最大真空圧(kPa)23.5適合フィルター大容量布フィルター
アスベスト対応型クリーナー アックスブレーンアスベスト対応型クリーナーアックスブレーン(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
アスベスト等、微粉塵回収用クリ-ナ-! 超高性能ULPAフルタ-の採用により、高効率回収を実現。排気はクリ-ンエア-で、チリや細菌が室内に飛散しません。
用途アスベスト等のハイパワ-クリ-ナ-。タンク容量(L)22(ステンレス製)質量(kg)10寸法(mm)413×413×663電流(A)10.6電圧(V)単相100消費電力(W)1000定格電圧単相100V 50/60Hzコード長さ(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663ホース内径(Φmm)36風量(m3/min)2.7ホース長さ(m)2回収容量(L)約10真空度(kPa)23
乾式掃除機