絞り込み
ブランド
- tanQest
- 日立グローバルライフソリューションズ(12)
- ケルヒャー(8)
- ニルフィスク(7)
- スイデン(5)
- マキタ(5)
- エスコ(4)
- リンレイ(4)
- 東浜商事(4)
- 三立機器(3)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- ペンギンワックス(3)
- FPS(3)
- TRUSCO(2)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(2)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- ツインバード(1)
- 日動工業(1)
- 日本クランツレ(1)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 1~5未満(1)
コード長さ(m)
- 7(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む

業務用クリーナー tanQest α-1
tanQest¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。 2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。 絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。 高耐久性ホースです。 アンチオーバーランシステム搭載です。用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッタートラスコ品番258-5382セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ)幅(mm)305色グレー高さ(mm)260タイプ紙パック式奥行(mm)360電源(V)単相100集塵容量(L)2.5電源コード(m)7(本体内蔵コードリール)騒音値(dB)60最大風量(m3/min)2.4消費電力(VA)清音時200~最高1230最大真空圧(kPa)18RoHS指令(10物質対応)対応