絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • ケルヒャー(13)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(12)
  • リンレイ(11)
  • 三立機器(9)
  • ニルフィスク(9)
  • ペンギンワックス(7)
  • エスコ(6)
  • 東浜商事(6)
  • マキタ(5)
  • リョウセイ(4)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • NIVAC(3)
  • FPS(3)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](2)
  • TRUSCO(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • 蔵王産業(2)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(2)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 10~15未満(4)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
コード長さ(m)
  • 8(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
  • ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデン

    ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)

    スイデン(5件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
    用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6運転音(dB)75フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
  • Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク スイデン

    Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク

    スイデン
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途粉体を扱う現場に最適です仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式タイプ乾式本体質量(kg)12.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×374×713集塵容量(L)12フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5標準質量(kg)14.3最大真空圧(kPa)30
  • Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク スイデン

    Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク

    スイデン
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途粉体を扱う現場に最適です。仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式幅(mm)474タイプ乾式フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30.0
  • 微粉塵対応ホッパー式クリーナー スイデン

    微粉塵対応ホッパー式クリーナー

    スイデン
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    粒子の細かい粉じんを回収 ポリ袋を装着できるので簡単にごみ処理ができます。 目詰まりしにくい 粉じんを飛散させない ポリ袋でごみ処理しやすい
    用途金属加工工場、樹脂成型所、石膏工場、研磨作業所。食品工場等、粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本) 、Φ38アルミ直管パイプ(長さ710mm、1本) 、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個) 、袋止めバンド(1個)、PE袋(30L、10枚)幅(mm)461高さ(mm)1045奥行(mm)460電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100タンク容量(L)10本体質量(kg)24.5風量(m3/min)2.5電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)461×460×1045標準質量(kg)26フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
  • クリーンルーム用 微粉じん専用 スイデン

    クリーンルーム用 微粉じん専用

    スイデン
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
    用途微粉じん付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口TGK品番644-25-30-01幅(mm)283質量(kg)11高さ(mm)657タイプ乾式専用、微粉じん用奥行(mm)327電源(V)単相100タンク容量(L)4最大静圧(kPa)10.8風量(m3/min)1.8電源コード(m)8フィルターULPAフィルターホース長さ(m)1.38ホース口径(Φmm)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657入力(kW)1アズワン品番64-4520-74
  • クリーンルーム用掃除機 乾式 スイデン

    クリーンルーム用掃除機 乾式

    スイデン
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
    用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本)、Φ38アルミ直管パイプ(1本)、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個)仕様乾式トラスコ品番381-2898幅(mm)340高さ(mm)700タイプ乾式奥行(mm)366電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1150タンク容量(L)12本体質量(kg)14.9集塵容量(L)12電源コード(m)8(アースクリップ付き)フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルターホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×700標準質量(kg)16.4フィルター面積(m2)0.48(ULPAフィルター除く)アズワン品番64-9622-04最大真空圧(kPa)22
乾式掃除機