絞り込み
ブランド
- スイデン
- 日立グローバルライフソリューションズ(12)
- ケルヒャー(8)
- ニルフィスク(7)
- マキタ(5)
- エスコ(4)
- リンレイ(4)
- 東浜商事(4)
- 三立機器(3)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- ペンギンワックス(3)
- FPS(3)
- TRUSCO(2)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(2)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- ツインバード(1)
- 日動工業(1)
- 日本クランツレ(1)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 10~15未満(4)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
コード長さ(m)
- 8(5)
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む

ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)
スイデン(5件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から翌々日出荷使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6運転音(dB)75フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク
スイデン¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から3日以内出荷メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。用途粉体を扱う現場に最適です本体質量(kg)12.8標準質量(kg)14.3集塵容量(L)12仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式タイプ乾式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×374×713フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30
Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク
スイデン¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から翌々日出荷メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。用途粉体を扱う現場に最適です。仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式幅(mm)474タイプ乾式フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30.0
微粉塵対応ホッパー式クリーナー
スイデン¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷粒子の細かい粉じんを回収 ポリ袋を装着できるので簡単にごみ処理ができます。 目詰まりしにくい 粉じんを飛散させない ポリ袋でごみ処理しやすい用途金属加工工場、樹脂成型所、石膏工場、研磨作業所。食品工場等、粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。本体質量(kg)24.5標準質量(kg)26タンク容量(L)10電源(V)100付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本) 、Φ38アルミ直管パイプ(長さ710mm、1本) 、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個) 、袋止めバンド(1個)、PE袋(30L、10枚)幅(mm)461高さ(mm)1045奥行(mm)460電流(A)11.5消費電力(W)1100風量(m3/min)2.5電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)461×460×1045フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
クリーンルーム用掃除機 乾式
スイデン¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。本体質量(kg)14.9標準質量(kg)16.4タンク容量(L)12電源(V)単相100付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本)、Φ38アルミ直管パイプ(1本)、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個)仕様乾式トラスコ品番381-2898幅(mm)340高さ(mm)700タイプ乾式奥行(mm)366電流(A)11.5消費電力(W)1150集塵容量(L)12電源コード(m)8(アースクリップ付き)フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルターホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×700フィルター面積(m2)0.48(ULPAフィルター除く)アズワン品番64-9622-04最大真空圧(kPa)22