絞り込み
ブランド
  • スイデン(6)
  • エスコ(3)
  • CLEAN SELECT(2)
  • マキタ(1)
  • 蔵王産業(1)
  • NIVAC(1)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 5~10未満(6)
  • 10~15未満(4)
  • 15~20未満(3)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 粉塵8/液体6.5(1)
  • 粉塵10/液体7(1)
  • 粉塵22/液体20(1)
コード長さ(m)
  • 8
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(6)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
  • 4(7)
  • 5(28)
  • 6(4)
  • 7(6)
  • 7.5(10)
  • 9(2)
  • 10(13)
  • 12(3)
  • 15(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
乾湿両用とは掃除機の種類の一つで、通常のほこりやちりなどに加え、液体を吸い込むことができる掃除機のことです。乾湿両用掃除機は、タンクやフィルタの水洗いが可能。湿式といっても吸い込めるのは水やジュースなどで、油など粘性のあるものは吸い込めません。排水口にホースをつなぐことで、ブロワーとして使用できるものもあります。ボタン一つでフィルタについたチリを落とすことができ、フィルタ掃除の手間を省くことが可能なタイプもあり、高い吸引力を維持することが可能です。乾湿両用でも、ほこりなどのゴミと同時に液体を吸い込むとフィルタにごみが詰まり故障の原因となるので注意が必要です。
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵量(L)から絞り込む
1~5未満(1)
5~10未満(6)
10~15未満(4)
15~20未満(3)
20~30未満(4)
30~40未満(2)
40~50未満(1)
粉塵8/液体6.5(1)
粉塵10/液体7(1)
粉塵22/液体20(1)
Wet&Dryクリーナー スイデンWet&Dryクリーナースイデン(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100タンク容量(L)粉塵8/液体6.5集塵容量(L)8吸込仕事率(W)285電源コード(m)8(アースクリップ付き)質量(kg)7.0(本体のみ)付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズルトラスコ品番342-8451タイプ乾湿両用型電流(A)11.5消費電力(W)1100定格消費電力(W)1100本体質量(kg)7風量(m3/min)2.6ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース径(Φmm)32ホース口径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)73標準質量(kg)8.2フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)23
ショルダー型業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズショルダー型業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
集塵容量(L)4吸込仕事率(W)105コード長さ(m)8付属品床用吸口、延長管、ホース、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、ショルダーバンド、部品収納バンド、コード ※保証書は付いていません。材質(本体)プラスチックボディタイプ業務用(ショルダータイプ)消費電力(W)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×157×439本体質量(kg)2.9運転音(dB)59標準質量(kg)3.7適合フィルター布フィルター
乾湿両用型クリーナー スイデン乾湿両用型クリーナースイデン
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など電源(V)100タンク容量(L)16(液体11.5)集塵容量(L)16コード長さ(m)8質量(kg)8.8付属品Φ38GLMMホース組品2m(グリップ付き)、Φ38樹脂直管パイプ(2本×1組)、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター(2枚※1枚は本体にセットしています)トラスコ品番827-7129電流(A)11.0消費電力(W)1010本体質量(kg)8.8最大静圧(kPa)20.7風量(m3/min)2.3電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)73ホース径(Φmm)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610運転音(dB)73標準質量(kg)10.5フィルター面積(m2)0.15最大真空圧(kPa)20.7
ハイブリッド集じん機 マキタハイブリッド集じん機マキタ(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様乾湿両用付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)型式乾湿両用消費電力(W)1050(AC)到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0バッテリーリチウムイオン最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6運転音(dB)(DC)58、(AC)66バッテリー電圧(V)36(18×2本)吸水量(L)6
乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン乾湿両用ステンレス製クリーナースイデン(3件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
電源(単相/V)100吸込仕事率(W)300コード長さ(m)8質量(kg)14電流(A)11.5消費電力(W)1100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77使用真空圧力(kPa)23
業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用) NIVAC業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用)NIVAC
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナーです。
用途各種工場・整備作業場・倉庫など電源(V)単相100集塵容量(L)25電源コード(m)8仕様乾湿両用・ステンレスタンクトラスコ品番387-3153質量(kg)20消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×506×660騒音値(dB)77最大風量(m3/min)4.8吸水量(L)30最大真空圧(kPa)19.6
万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用) スイデン万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)スイデン
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適電源(V)単相200電源コード(m)8仕様手動ちり落とし装置内蔵タイプ乾湿両用消費電力(W)1080騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)28
真空掃除機 バックマンWシリーズ 蔵王産業真空掃除機 バックマンWシリーズ蔵王産業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
一般粉塵から廃液まで、工場内の床面や作業場周りなどあらゆる現場で活躍するオールマイティ・バキューム。 用途に合わせて100V・1モーター仕様の汎用タイプから、200V・3モーター仕様の強力タイプまで4機種8型式からお選びいただけます。 台車は自在に移動できるノーマルバギーと。回収物の投棄が簡単なティッピングバギーの2種類。 ステンレスタンクなので、液体の回収でもさびずに安心。 ホースとカフスに帯電防止素材を採用。紛体回収時の静電気の発生を抑えます。
業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ) スイデン業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ)スイデン
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。
電源(V)単相100集塵容量(L)22電源コード(m)8仕様乾湿両用付属品Φ38ホース組品SPSV、Φ38手元Rパイプセット品、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38T型フロアノズル組品継手付、Φ38アルミカットノズル、Φ38スキマノズル大トラスコ品番473-2677質量(kg)14電流(A)11.5消費電力(W)1100タンク容量(L)粉塵22/液体20本体質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780ホース長さ(m)2騒音値(dB)77ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.7標準質量(kg)16フィルター面積(m2)0.14吸水量(L)20アズワン品番64-9621-80最大真空圧(kPa)23
ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) スイデンウエット&ドライクリーナー(乾湿両用)スイデン
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品トラスコ品番244-2480幅(mm)320高さ(mm)445奥行(mm)457電源(V)単相100消費電力(W)1040タンク容量(L)11吸込仕事率(W)223集塵容量(L)11電源コード(m)8最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)9最大真空圧(kPa)23.3
乾湿両用掃除機 プラスチックタンク CLEAN SELECT乾湿両用掃除機 プラスチックタンクCLEAN SELECT
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機小型軽量なプラスチックタンク 電源コード8.2mで広い範囲の掃除が可能収納に便利なコードフック付き
用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、ホース、ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.2電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×505材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)8吸水容量(L)8.2
乾湿両用掃除機 ステンレスタンク CLEAN SELECT乾湿両用掃除機 ステンレスタンクCLEAN SELECT
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機 コンパクトサイズでサビにくく頑丈なステンレスタンク光触媒抗菌コーティング済み導電性アクセサリで静電気対策 復旧型の安全装置がついている安全設計小型軽量なプラスチックタンク 電源コード8.3mで広い範囲の掃除が可能収納に便利なコードフック付き
用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、導電ホース、導電ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.4電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×485材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)5.5吸水容量(L)6.6
乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0Lエスコ
71,700税込78,870
1台
翌日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7アズワン品番65-2238-22
AC100V/1100W/8.0L  乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機エスコ
80,500税込88,550
1個
翌日出荷
金属切粉の吸引にも対応
タンク容量(L)10(吸水7)付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100V本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
148,000税込162,800
1個
8日以内出荷
粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。
タンク容量(L)44(吸水37)質量(kg)21.5付属品電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本エスコ品番EA899SA-1寸法(mm)474×600×963消費電力(W)1100電源100V風量(m3/min)最大2.6騒音値(dB)75真空度(kPa)最大30ちり落とし方式手動
乾湿両用掃除機