絞り込み
集塵量(L)
- 1~5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~15未満(3)
- 15~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- 三立機器(23)
- ケルヒャー(22)
- 京セラインダストリアルツールズ(20)
- スイデン(15)
- 日動工業(9)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(8)
- マキタ(8)
- ニルフィスク(8)
- REX(レックス)[自動車用品](7)
- 3M(スリーエム)(5)
- アックスブレーン(4)
- E-Value(4)
- 日本クランツレ(4)
- パオック(4)
- 蔵王産業(4)
- J&S(4)
- 日立グローバルライフソリューションズ(4)
- 東浜商事(3)
- ブランドをもっと見る
コード長さ(m)
- 3(1)
- 5(3)
- 7.5(1)
- 8(2)
- 10(2)
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L
|
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
|
| 使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク | コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい | ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる | 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単 |
「集塵量(L)」から絞り込む
1~5未満(1)
5~10未満(1)
10~15未満(3)
15~20未満(1)
20~30未満(1)
30~40未満(2)
40~50未満(1)
50~60未満(1)

乾湿両用掃除機
エスコ¥36,500税込¥40,1501台翌日出荷ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)20 (吸水7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×610吸込仕事率(W)620.41電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)【タンク側】38【ノズル側】32最大風量(m3/min)1.9材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6 (2000mmH2O)
肩掛掃除機セット (充電式)
エスコ¥74,900税込¥82,3901セット翌々日出荷軽量コンパクトで手軽に使える!排気がキレイで軽量なコードレス!軽量コンパクト蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。HEPAフィルタ採用高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。HEPAフィルタ除じん機能付きセルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。乾湿両用乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。ブロワ機能搭載。ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!。伸縮自在なホースと延長管0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。吸込仕事率 ブーストモード:80W エコモード:35W、連続使用時間(目安) ブーストモード:約16分 エコモード:約28分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。用途乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に付属品ホース(Φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)、バッテリー×1個(EA813HF-17B)、充電器(EA813H-18A)仕様乾湿両用・充電器・バッテリー付き質量(kg)4.9(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)集塵容量(L)5.1フィルターHEPAフィルタ (フィルタ乾式専用を併用可)バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)最大風量(m3/min)1.8充電時間25分(※充電器EA813H-18A使用時)本体サイズ(mm)210×330×393ホース寸法(mm)Φ30×500~2500真空度(kPa)最大11 (1.120mm水柱)吸水容量(L)3.5
乾湿両用掃除機
エスコ¥45,900税込¥50,4901台翌日出荷ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。付属品フロアーノズル、ウェットラバー、すき間ノズル、丸ブラシ、アルミパイプ2本、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)30 (吸水18)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×370×600吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)74Bホース径(Φmm)【タンク側】35【ノズル側】32最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.6
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機
エスコ¥67,900税込¥74,6901台翌日出荷カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機
エスコ¥69,200税込¥76,1201台翌日出荷低騒音・安全設計・大容量付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース仕様給水容量:38L寸法(mm)490×440×770(H)質量(kg)16.6消費電力(W)1100電源AC100V・11Aホース寸法(全長)(m)6吸込仕事率(W)203集塵容量(L)55騒音値(dB)74ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6
AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機
エスコ¥63,500税込¥69,8501個翌日出荷低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
乾湿両用掃除機
エスコ¥37,500税込¥41,2501台翌日出荷付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂質量(kg)8.4電流(A)12消費電力(W)1150電源単相100Vコード長さ(m)10吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0騒音値(dB)72真空度(kPa)25サイズ(mm)420×420×460(H)吸水容量(L)10集じん量(L)13
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付
エスコ¥93,000税込¥102,3001台翌日出荷エアー式。エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用。灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。3馬力(2.25kw)仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kW![DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65793780-240528-02.jpg)
DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷仕様●名称:急速充電器 18/60●サイズ(W×D×H)mm:192×137×81●適合品番:EA899KB-14●仕様:充電器
乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ
エスコ¥87,500税込¥96,2501台翌日出荷。液体満タン時の自動ストップ機能付。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。※ペール缶は別売です。仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:5.6kg●付属品:主ノズル、角ノズル●使用コンプレッサー:3.75kW![AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62217866-240501-02.jpg)
AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機
エスコ¥31,100税込¥34,2101個翌日出荷アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本
AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動
エスコ¥60,500税込¥66,5501個翌日出荷本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L
エスコ¥71,700税込¥78,8701台翌日出荷ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7![[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26074005-230518-02.jpg)
[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L
エスコ¥89,900税込¥98,8901台翌日出荷手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます。集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック材質【ダストコンテナ】樹脂質量(kg)11.8(アクセサリー除く)容量(L)【コンテナ】30電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300(最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560コード長さ(m)7.5集塵容量(L)30騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)15真空度(hPa)254吸引風量(L/s)74
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
エスコ¥90,500税込¥99,5501個翌日出荷付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプサイズ335×387×539(H)mm電源100V消費電力1050W吸込仕事率(W)180W騒音値(dB)64dB
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
エスコ¥80,500税込¥88,5501個翌日出荷金属切粉の吸引にも対応付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100Vタンク容量(L)10(吸水7)本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23









![[EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784957-210511-02.jpg)



![[EA899TD-80用] 450mm 吸水ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64785009-210511-02.jpg)


![14L 業務用掃除機[ステンレスタンク] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03642651-180824-02.jpg)


![[EA122VJ-10用] T型ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070507-260722-04.jpg)

![DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65793780-240528-02.jpg)

![AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62217866-240501-02.jpg)


![[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26074005-230518-02.jpg)
![[EA899TD-80用] Φ100 キャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64785018-210511-02.jpg)
![[EA899TD-80用] 450mm ブラシノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784993-210511-02.jpg)

![[EA899TD-80用] 3mホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784975-210511-02.jpg)
![[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784966-210511-02.jpg)
![[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784939-210511-02.jpg)
![[EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784923-210511-02.jpg)
![[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784896-210511-02.jpg)
![[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784853-210511-02.jpg)
![[EA899AR・RS用] 替カートリッジフィルター(乾湿両用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784844-210511-02.jpg)
![[EA899AR・RS用] 替カートリッジフィルター(乾式用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784835-210511-02.jpg)
![[EA899AR-2B・4用]フィルター(一般ゴミ・粉じん) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784817-210511-02.jpg)
![[EA899RS-2A・3A用]フィルター(一般ゴミ・粉じん) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784808-210511-02.jpg)
![[EA899RS-2・2A・-11用] フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784799-210511-02.jpg)



![[EA899AR-2B用] フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632506-210506-02.jpg)


![50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03642597-180824-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732367-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732331-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732322-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732376-260820-02.jpg)
![RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732401-260820-02.jpg)
![RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732349-260820-02.jpg)



![RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732392-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732358-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用布フィルター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用布フィルター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732340-260820-02.jpg)


![V-シグマ用クレバイス アマノ[事務用品/清掃用品] V-シグマ用クレバイス アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602506-260821-02.jpg)