乾湿両用掃除機 :「乾湿両用集塵機」の検索結果

乾湿両用とは掃除機の種類の一つで、通常のほこりやちりなどに加え、液体を吸い込むことができる掃除機のことです。乾湿両用掃除機は、タンクやフィルタの水洗いが可能。湿式といっても吸い込めるのは水やジュースなどで、油など粘性のあるものは吸い込めません。排水口にホースをつなぐことで、ブロワーとして使用できるものもあります。ボタン一つでフィルタについたチリを落とすことができ、フィルタ掃除の手間を省くことが可能なタイプもあり、高い吸引力を維持することが可能です。乾湿両用でも、ほこりなどのゴミと同時に液体を吸い込むとフィルタにごみが詰まり故障の原因となるので注意が必要です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵量(L)」から絞り込む
1~5未満(1)
5~10未満(7)
10~15未満(8)
15~20未満(3)
20~30未満
30~40未満(3)
40~50未満(2)
乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など 集塵容量(L)22 吸込仕事率(W)300 コード長さ(m)5 質量(kg)12.4 トラスコ品番414-1181 幅(mm)398 高さ(mm)569 奥行(mm)552 内径(Φmm)パイプ:38 電源単相100V 消費電力1050W 騒音値(dB)65 最大風量(m3/min)3.5 運転音(dB)65 吸水量(L)20 最大真空圧(kPa)22
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

集じん機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体)ABS樹脂 付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 最大真空圧(kPa)16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V)単相100 吸込仕事率(W)350 コード長さ(m)5 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090) 種別乾湿両用 電流(A)11 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)3.6 運転音(dB)63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。 定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)60(弱)/170(強) 集塵容量(L)乾21、湿13 電源コード(m)7 セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500(弱)/1100(強) 最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強) 定格時間(分)30 運転音(dB)78(弱)/85(強) 真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強) 取扱説明書(1.18MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ タイプ乾湿両用 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)1150 風量(m3/min)3 真空度(kPa)25
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)約1100 本体質量(kg)約5.3 吸込仕事率(W)約210 集塵容量(L)(最大)約14 風量(m3/min)約1.9 電源コード(m)約4(自動巻取りではありません) 騒音値(dB)≦約83 真空度(kPa)19 格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属 取扱説明書(2.86MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷