乾湿両用掃除機 :「取扱説明書」の検索結果

乾湿両用とは掃除機の種類の一つで、通常のほこりやちりなどに加え、液体を吸い込むことができる掃除機のことです。乾湿両用掃除機は、タンクやフィルタの水洗いが可能。湿式といっても吸い込めるのは水やジュースなどで、油など粘性のあるものは吸い込めません。排水口にホースをつなぐことで、ブロワーとして使用できるものもあります。ボタン一つでフィルタについたチリを落とすことができ、フィルタ掃除の手間を省くことが可能なタイプもあり、高い吸引力を維持することが可能です。乾湿両用でも、ほこりなどのゴミと同時に液体を吸い込むとフィルタにごみが詰まり故障の原因となるので注意が必要です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵量(L)」から絞り込む
1~5未満(1)
5~10未満(3)
10~15未満(4)
20~30未満
30~40未満(2)
乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 コードの巻取り、開放操作が簡単です。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン 質量(kg)約6.2 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)20 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)80 吸水量(L)約6 取扱説明書(4.2MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)約1100 本体質量(kg)約5.3 吸込仕事率(W)約210 集塵容量(L)(最大)約14 風量(m3/min)約1.9 電源コード(m)約4(自動巻取りではありません) 騒音値(dB)≦約83 真空度(kPa)19 格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属 取扱説明書(2.86MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。 定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)60(弱)/170(強) 集塵容量(L)乾21、湿13 電源コード(m)7 セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500(弱)/1100(強) 最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強) 定格時間(分)30 運転音(dB)78(弱)/85(強) 真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強) 取扱説明書(1.18MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

乾湿両用型バキュームブロワです。 コード自動巻き取り機能付です。 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。 サビにくいステンレス製タンクです。
用途作業現場、店舗の清掃に タンク容量(L)約20(最大集じん容積約14L) 電源コード(m)4 材質(タンク)ステンレス 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1100 吸込仕事率(W)220 真空度(kPa)最大19 最大風量(m3/min)1.9 運転音(dB)83 定格時間(分)30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×530×360 本体質量(g)5700 付属品スパイラルホース、延長パイプ、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み) 取扱説明書(2.68MB)
1個
19,980 税込21,978
欠品中

レックス(車用品)バキュームクリーナー30L
質量(kg)約5.7(ホース・付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)30 定格消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×660 吸込仕事率(W)約200 風量(m3/min)1.8 電源コード(m)約3.5 ホース長さ(m)約1.5 騒音レベル(dB(A))約81 吸水量(L)約21 真空度(kPa)約17 取扱説明書(1.72MB)
1台
15,780 税込17,358
5日以内出荷

コンパクト、計量で頑丈なため、持ち運びや車への積載性にも優れ、工場や自動車整備工場などで大活躍。 プッシュ&クリーンフィルタークリーニング(チリ落とし)機能により、フィルターカートリッジを素早く確実に洗浄し、常に安定した吸引力を持続できます。 ブロワーとしても利用可能になりました。排気口にホース接続口を装備。 コンテナにハンドルが付いてコンテナ単体での持ち運びやダスト廃棄が簡単になりました。
付属品3.5mサクションホース、50cmチューブ2本、ウェット&ドライフロアノズル、ユニバーサルノズル、クレビスノズル、チューブホルダーフック+ネジ、フリースダストパック1枚、取扱説明書 全長(mm)375 質量(kg)7.5 容量(L)コンテナ:20 全幅(mm)385 全高(mm)515 電源コード(m)5 ホース長さ(m)3.5 騒音値(dB)65 最大消費電力(W)1200 最大風量(m3/min)3600 静圧(kPa)23
1台
71,980 税込79,178
31日以内出荷