絞り込み
テープ幅(mm)
- 70(1)
- 160(1)
適合用途
- 衣類(1)
商品タイプ
- 本体(1)
巻芯径(Φmm)
- 38(1)
巻数
- 15
- 1(1)
- 3(1)
- 6(1)
- 25(6)
- 30(10)
- 35(2)
- 40(8)
- 42(2)
- 45(2)
- 50(14)
- 56(1)
- 60(9)
- 65(1)
- 70(3)
- 80(4)
- 90(27)
- 110(1)
- 115(2)
- 120(1)
ブランド
- アズマ工業(1)
アズマ工業
粘着クリーナーとは、段ボール芯に粘着ローラーのついたカーペット用のローラー。カーペットについたほこりや花粉、糸くず、髪の毛やペットの抜け毛などを取る事ができるアイテムです。使用時には伸縮効果のあるシャフトに粘着ローラーを装着して使用します。ハンディタイプのミニサイズもあり、使用する場所によって本体の大きさを変える必要がある商品です。汚れのついた部分はシートをめくって新しい接着面に変える必要があります。カーペットのほか、フロアマットや車のシートの汚れ取りに利用されることも多く、一般家庭のほか事務所やホテルなどでよく利用されている清掃用品です。

AZ364 粘着ローラー スタンディ
アズマ工業(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷衣類のホコリがサッと取れます。 市販の各社共通サイズ(幅160mm、内径38mm)の粘着テープがセットできます。用途衣類やソファなどのホコリ、髪の毛、糸くず取りにトラスコ品番762-6061セット内容粘着ホルダー1個、ケース1個、テープ1本材質本体:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:スチール長さ(mm)335幅(mm)70テープ幅(mm)160巻数15周ハンドル長さ(mm)170巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途衣類用繰り返し・詰め替え対応