絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所
  • 和コーポレーション(3)
  • エスコ(2)
  • E-Value(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • SUN UP(1)
  • アーネスト(1)
  • Kaz(1)
  • クロダ(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • 八千代工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • カンパックス 明治機械製作所

    カンパックス

    明治機械製作所
    439,800税込483,780
    1台
    翌々日出荷
    ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。
    適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など質量(kg)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105空気取入口G1/4の六角ニップル使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10]処理能力240個/時間適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)繰り返し・詰め替え対応
  • カンパックス(手動式開封機) 明治機械製作所

    カンパックス(手動式開封機)

    明治機械製作所
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。 刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。 刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
    適合18L角缶質量(kg)28タイプ手動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×760×850繰り返し・詰め替え対応
  • カンパックス 明治機械製作所

    カンパックス

    明治機械製作所
    769,800税込846,780
    1台
    翌々日出荷
    ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。 コンプレッサ不要の電動油圧式です。 三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。 投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。 プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。 非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。 操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。 もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。
    適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など質量(kg)250出力(kW)1.13、4P電源(V)三相200、三相200/220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)694×596×1525処理能力約120個/時間定格電流(A)(50/60Hz)6.4/5.2加圧力(kN)34.9繰り返し・詰め替え対応
空缶/ペットボトルつぶし器