絞り込み
ブランド
- 明治機械製作所
- モノタロウ(233)
- ケルヒャー(1,361)
- エスコ(1,252)
- CONDOR(山崎産業)(1,162)
- テラモト(1,046)
- ミヅシマ工業(662)
- 八ツ矢工業(445)
- TRUSCO(386)
- 工進(375)
- アズマ工業(313)
- スーパー工業(248)
- ラバーメイド(247)
- 3M(スリーエム)(241)
- ニルフィスク(235)
- オーエ(221)
- 日本サニパック(213)
- アイセン(201)
- ハウスホールドジャパン(195)
- リス(188)
- アサダ(177)
- ブランドをもっと見る

カンパックス
明治機械製作所¥439,800税込¥483,7801台翌々日出荷ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など質量(kg)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105空気取入口G1/4の六角ニップル使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10]処理能力240個/時間適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)繰り返し・詰め替え対応
カンパックス(手動式開封機)
明治機械製作所¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。 刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。 刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。適合18L角缶質量(kg)28タイプ手動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×760×850繰り返し・詰め替え対応
カンパックス
明治機械製作所¥769,800税込¥846,7801台翌々日出荷ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。 コンプレッサ不要の電動油圧式です。 三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。 投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。 プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。 非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。 操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。 もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など質量(kg)250出力(kW)1.13、4P電源(V)三相200、三相200/220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)694×596×1525処理能力約120個/時間定格電流(A)(50/60Hz)6.4/5.2加圧力(kN)34.9繰り返し・詰め替え対応