「寸法(mm)」から絞り込む
300×300(1)
440×450(2)
抗菌剤配合。表裏の特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂には滑り止め効果があり、密着性に優れ安全です。
連結方法が自由なコンパクトサイズです。
用途ロッカールーム、トランクルーム、プールサイド等の水廻り。
寸法(mm)300×300×40
仕様防炎認可番号 E.O.940510
材質基部/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合、表裏軟質部/特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂
質量(g)1枚約580g (1m2あたり約6.7kg)
巻き上げが可能な。ジョイント式のスノコです。ジョイント部が軟質の為、クッション性。滑り止め効果があります。学校。スポーツ施設。ロッカー。水周り床材
材質ジョイナー:熱可塑性エラストマー
質量(kg)1.62
色ピンク
本体ASA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×440×32
アズワン品番61-5185-32
1セット
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
縦横方向に連結できるスノコです。
ジョイナーパーツを使用することで自在に連結することができます。
セット内容スノコ本体×6本、ジョイナー(0mmピッチ×6・10mmピッチ×12個)
材質本体/ASA樹脂、ジョイナー/熱可塑性エラストマー
質量(kg)1.6(1セット)
『マット・スノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- マット
- マット用オプション
- スノコ
- ジョイント式スノコ
- 巻き取り式スノコ
- スノコ用部品・オプション
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。