絞り込み
幅(mm)
- 910
- 350(2)
- 400(2)
- 450(2)
- 453(2)
- 500(2)
- 550(2)
- 554(1)
- 585(1)
- 600(8)
- 610(3)
- 620(1)
- 635(1)
- 695(1)
- 750(3)
- 820(2)
- 860(1)
- 900(6)
- 914(1)
- 1005(1)
厚さ(mm)
- 1~2未満(2)
材質
- プラスチック(硬質樹脂)(1)
長さ(mm)
- 15000(1)
- 30000(1)
色
グレー(2)
ブランド
- ピグ(2)
ピグ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「寸法(mm)」から絞り込む

ピググリッピーフロアマット
ピグ¥44,980~税込¥49,478~1巻3日以内出荷マットを設置したまま自動洗浄機でマットの表面を洗える為、綺麗な状態で長期間の使用が可能な画期的液体吸収マットです 裏面のコーティングで吸収後の液体が床にしみ出さず、特殊な粘着素材で固定出来る為、ズレヨレの心配が無く安全性の高いマットです 裏面の特殊な強粘着素材は水に溶けださず、マットを敷いたまま洗う事も可能で、剥がした後の糊残りも少ないマットです 油、冷却水、雨水、溶剤、水を吸収し、事務所や客席、施設内等への汚れや雨水の持ちこみ防止対策としてお役に立ちます マット表面は耐久性が高い為、往来の激しい場所での転倒防止や雨水持ち込み防止、フォークリフトのタイヤ空転対策としてもおすすめです 厚みが1.5mmと薄い為、段差による人やカート、台車の往来の際の躓きや引っかかり等が非常に少なくなるマットです 裏面の強粘着素材でテープ固定が不要、その為手間やコスト削減につながり、設置後の見栄えもすっきりします ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットする事ができます 防炎適合品用途水や油による汚れ拡散防止対策やスリップ防止対策用の液体吸収マット材質吸収材:ポリプロピレン、裏面コーティング:ポリエチレン厚さ(mm)1.5色グレイ幅(cm)91滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
ピググリッピーフロアマット
ピグ¥11,980~税込¥13,178~1袋3日以内出荷から8日以内出荷裏面の特殊な粘着素材は水に溶け出さず、 マットを敷いたまま洗うことができます!。油、冷却水、溶剤、水を吸収します。ニードルパンチ製法のマットに熱処理をした表面は毛羽立ちづらく耐久性に優れ、往来の激しい通路でも使用可能。裏面は粘着仕様のためマットのずれやめくれがなく安全。また、糊残りが少なく水に溶け出さないため、敷いたまま清掃可能です。裏面はコーティングされており吸収した液体が床面にしみ出ません。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。汚れの目立ちにくいグレーのマットです。防炎適合品。用途ご使用上の注意事項。・常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。・ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。・ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ、重量はポンドにて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル、キログラムに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。・製造工程上、長さに多少の誤差を生じることがあります。・吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。厚さ(mm)1.5色グレー幅(cm)91











![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)

![おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品] おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09126857-241206-02.jpg)
![”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト ピグ ”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト ピグ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82607546-260821-02.jpg)




![耐油マットGC P/D トーワ[マット] 耐油マットGC P/D トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09945732-181029-02.jpg)