4ページ目: 工場用洗剤

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
217件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液性から絞り込む
  • クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 3M

    クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤

    3M(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・維持」の2 つの機能を備えた床用光沢復元洗浄剤です。 日常清掃の中で床の光沢が回復し、バフィング作業を減らすことが可能です。 メンテナンスコスト削減につながります。 また、継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくし、美観を向上させます。
    用途樹脂ワックスが塗布されている床材(塩ビタイル、塩ビシートなど)、 リノリウム、セラミックタイル、石質系床材、大理石、御影石、テラゾー、コンクリート用。トラスコ品番369-8176容量(mL)946容量(L)0.9繰り返し・詰め替え対応
  • HGクリーン サンエスエンジニアリング

    HGクリーン

    サンエスエンジニアリング
    17,980税込19,778
    1個(20L)
    翌々日出荷
    重機・農機具・工作機械など頑固に固着した油・グリース・カーボンの汚れを落とすために開発した業務用強力アルカリ洗浄剤です 一般の洗浄剤では落ちにくかったグリース・カーボン汚れを溶かし汚れを落とします
    用途重機などの駆動部分のグリース汚れ落とし/排気口周りのカーボン落とし使用方法「スプレー・ブラッシングによる洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率(原液~20倍)に、水で希釈します[2]希釈した液を汚れに塗布・スプレーします[3]塗布後3~5分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください 「浸漬による洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率に、水またはお湯で希釈します[2]希釈した液に洗浄物を浸漬させます[3]浸漬後3~30分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください・変色しやすい場所は、予め水で濡らしてから洗ってください)内容量(L)20液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • JETセフティークリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JETセフティークリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    6,498税込7,148
    1箱(18L)
    当日出荷
    アルカリ成分で油汚れを強力に除去する洗浄剤です。 使用用途に合わせて水で希釈して使用します。 引火性のない非危険物です。水溶性です。
    液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • YUNISOL TL 日本油化工業

    YUNISOL TL

    日本油化工業
    12,980税込14,278
    1箱(1L×6本)
    6日以内出荷
    本製品はメーカーで従来から販売している工業用の油汚れ用洗浄剤をベースに、原料を化粧品グレードに変更しており、より安全かつ優れた洗浄力(メーカー比)で手・指などに付着した汚れを清浄にすることができます。 「ユニゾール TL」は界面活性剤の洗浄作用と溶剤の溶解作用により、強固な油汚れに対して優れた洗浄効果を発揮します。 手に付いた油汚れに擦り込んで拭き取るだけでOKで、水で濯ぎ洗いする必要がありません。
    密度(g/cm3)0.9(15℃)外観乳液ゲル状商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • アースクリーン SK エコエストジャパン

    アースクリーン SK

    エコエストジャパン
    3,398税込3,738
    1個(1L)ほか
    6日以内出荷
    手肌と環境のことを考え開発された、業務用油処理剤、厨房洗浄に最適です 原液のまま使用でき、水で薄める必要がありません。 使用箇所・汚れの度合いによって、原液または希釈倍率を変えてご使用頂けます。
    用途野菜果物類の洗浄、食器・調理器具・什器・床・壁等の洗浄、換気扇・レンジフード・コンロ周りの洗浄、繊維製晶の洗濯、浴槽の洗浄。タイプ原液使用可液性中性商品タイプ業務用
  • アースクリーン K エコエストジャパン

    アースクリーン K

    エコエストジャパン
    11,980税込13,178
    1個(5L)ほか
    6日以内出荷
    油処理剤の決定版!アースクリーン厨房用です。 無色透明の液状で、中和剤のような乳白化しません。
    用途食器洗浄、厨房掃除、動植物油の廃棄処理等タイプ原液使用不可(希釈タイプ)液性中性
  • アースクリーン KA エコエストジャパン

    アースクリーン KA

    エコエストジャパン
    12,980税込14,278
    1個(5L)ほか
    6日以内出荷
    より強力なアルカリ性植物油、動物油用洗浄剤。油分、魚や肉などのタンパク質が瞬時に微細化し、悪臭やカビの発生を抑えます。
    用途厨房や店舗内の頑固な汚れの洗浄にタイプ原液使用不可(希釈タイプ)液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • 洗浄剤 ギガクリーンアクア ギガ・セレクション

    洗浄剤 ギガクリーンアクア

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1本(4L)
    翌々日出荷
    環境にやさしいマルチな洗剤!界面活性剤不使用なので、泡立たずにリンス作業が大幅に削減します。高希釈使用が可能で経済的。継続使用することで脱臭、防汚効果があります。
    材質水、メタ珪酸ナトリウム容量(L)4液性アルカリ性(原液pH値:13.0以上)材質(液体)無臭、無色寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×195×265商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ECOアルカリクリーナー M.I.T

    ECOアルカリクリーナー

    M.I.T
    8,798税込9,678
    1缶(4kg)ほか
    7日以内出荷
    防錆効果と浸透圧分解による洗浄力。 排水も安全で環境にやさしいアルカリ洗浄剤。 浸透圧分解により、様々な汚れに効果的です。 泡立ち・液残りが少なく、イオンによる防錆効果を発揮します。 労働安全衛生法[通知対象物質]、PRTR法にも非該当で、ノルマルヘキサン残留値やBOD、CODの基準維持にも貢献します。 ※BOD…生物化学的酸素要求量、COD…化学的酸素要求量 溶剤を含有せず、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈でき、液の寿命が長いため経済的です。
    用途シリコンウェハーのスライシング後の切削油・切削屑などの洗浄、金属加工油や防錆油の洗浄、金型の洗浄、ステンレスやアルミ材・FRP・ガルバリウム鋼板なとのタンパク質汚れ・鉱物汚れ・カーボン・水アカの除去、電車部品なとの超音波洗浄機用洗剤、トラックなどの塗装面の洗浄・簡易コーティング、工場の床洗浄成分ケイ酸塩他希釈倍率シリコンウェハー:10~20倍、車体・車両・船体等:5~10倍、空調機器(エアコンフィンなど):20~30倍pH8~9液性アルカリ性外観液体散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍)使用期限1年
  • 油離パームスター M.I.T

    油離パームスター

    M.I.T
    8,798税込9,678
    1缶(4kg)ほか
    11日以内出荷
    動植物油用の油脂分解洗浄剤。 ヤシのパワーで分解洗浄する中性洗剤。 中性ながら加水分解による優れた洗浄力があります。 生分解度97%以上で、油脂分を細分化・再付着を防止します。 不燃性でガスが発生しません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
    用途床・壁・側溝・フライヤー・食器・コンテナ類の洗浄、グリストラップ・排水管の目詰まり解消、レンジフード・換気扇の洗浄、作業着・長靴などの洗浄成分ヤシ油系界面活性剤他希釈倍率グリストラップ:10~15倍、飲食店厨房:10~20倍、台所回り(調理器具・電子レンジなど):50~100倍pH7.4~7.8液性中性外観液体(緑色)散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍)使用期限1年
  • バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー スターターセット TRACERLINE

    バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー スターターセット

    TRACERLINE
    32,980税込36,278
    1本(20L)
    翌々日出荷
    最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
    用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノールセット内容LL-200-BR20L 油脂・燃料クリーナー(20L)×1缶、スプレーボトル(1L)×1本、タンク(10L)×1個液性中性希釈の目安1:1~1:75繰り返し・詰め替え対応
  • バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー TRACERLINE

    バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー

    TRACERLINE
    25,980税込28,578
    1本(20L)
    翌々日出荷
    最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
    用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール液性中性希釈の目安1:1~1:75
  • アルカリ電解水 ベストクリーンウォッシャー M.I.T

    アルカリ電解水 ベストクリーンウォッシャー

    M.I.T
    5,998税込6,598
    1缶(4kg)ほか
    15日以内出荷
    特殊電解方式で活性化された水が細部まで浸透し汚れを剥離します。 泡立たず二度拭き不要で、汚れを手軽に除去できます。 pH13以上の高アルカリが雑菌や微生物が繁殖しない環境を作り、すばやく除菌・消臭します。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
    用途一般的な生活汚れの除去 台所回りのガスコンロ・電子レンジの汚れの除去 トイレ・便器・洗面台の汚れの除去 カーペットなどの繊維製品の汚れの除去成分水 他液性アルカリ性使用の目安3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)外観液体使用期限1年
  • ノリタケクール 床洗浄ミクロクリン NORITAKE(ノリタケ)

    ノリタケクール 床洗浄ミクロクリン

    NORITAKE(ノリタケ)
    11,980税込13,178
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    床洗浄からマシン洗浄まで工場内すべての汚れに素早く簡単に洗浄作業がおこなわれる強力クリーナーです。
    希釈倍率床洗浄(20~40倍)、機械洗浄(5~20倍)pH値11.8(50倍)外観(原液)紺色透明外観(希釈液)淡青白色半透明原液密度(15℃) g/cm31.09繰り返し・詰め替え対応
  • ストロングパワークリーンエコ 鈴木油脂工業(SYK)

    ストロングパワークリーンエコ

    鈴木油脂工業(SYK)
    29,980税込32,978
    1缶
    当日出荷
    各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。ムースタイプ(原液~10倍希釈)なので、使用しやすいです。自然に優しく環境に配慮した商品です。
    用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。トラスコ品番493-3907材質非イオン界面活性剤、溶剤質量(kg)21.06容量(L)20液性アルカリ性使用濃度原液~100倍 (PRTR法非該当)繰り返し・詰め替え対応
  • ザ・パワークリーンエコ 鈴木油脂工業(SYK)

    ザ・パワークリーンエコ

    鈴木油脂工業(SYK)
    25,980税込28,578
    1缶
    当日出荷
    各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。
    用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。トラスコ品番493-3915材質非イオン界面活性剤、溶剤質量(kg)21.06容量(L)20液性アルカリ性使用濃度原液~100倍 (PRTR法非該当)繰り返し・詰め替え対応
  • スートクリーン ホダカ

    スートクリーン

    ホダカ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ボイラのスス・硫黄分除去剤です。
    用途ボイラーのスス・硫黄分除去に仕様ポリ容器入トラスコ品番106-9592質量(kg)1タイプ濃縮タイプ容量(L)1pH値9液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • フロアーブライトオイルクリーナー 動植物油用 4.5KG ABC商会

    フロアーブライトオイルクリーナー 動植物油用 4.5KG

    ABC商会
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番807-2687質量(kg)4.5pH値13液性アルカリ性使用缶4.5kg缶繰り返し・詰め替え対応
  • ヨゴレトレールF3 SARAYA(サラヤ)

    ヨゴレトレールF3

    SARAYA(サラヤ)
    8,798税込9,678
    1個(10kg)
    11日以内出荷
    アルミニウムにも対応の油汚れ用洗浄剤。
    用途機器、設備、床面などのハードな油汚れに。 アルミニウムにもお使いいただけます。 使用後はよくすすいでください。種別補充用希釈倍率20倍液性アルカリ性
  • 冷却水回路洗浄剤 エスコ

    冷却水回路洗浄剤

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個(10kg)
    翌日出荷
    用途空気冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去液性中性
  • 食品工場用除菌剤”除菌洗浄剤L” ニイタカ

    食品工場用除菌剤”除菌洗浄剤L”

    ニイタカ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    洗浄と除菌が一度にできる除菌・洗浄剤です。中性のため、金属などの材質に優しく、アルミニウムも腐食しません。汚れに応じて、100~500倍まで希釈できます。
    用途食品加工機器・作業台などの洗浄・除菌に。材質主成分:界面活性剤、金属イオン封鎖剤容量(mL)19400容量(L)19.4容量(kg)20希釈倍率100倍
  • ソファ&カーシートステインリムーバー Dr.Beckmann(ドクターベックマン)

    ソファ&カーシートステインリムーバー

    Dr.Beckmann(ドクターベックマン)
    33,980税込37,378
    1箱(24本)
    翌々日出荷
    わずか 3 分で、ワイン、ジュース、コーヒー、紅茶、ソースなどの日常的な汚れや、取り除きにくいペットの汚れも落とすサポートをします。テクノロジーにより、汚れを効果的に除去し、不快な臭いも軽減します。家の中をより清潔で快適な状態に保つお手伝いをします。さまざまな表面に使用できる多用途設計です。
    用途へッドのブラシを回して外し、内蓋シールに穴をあけます。内蓋シールははがさずに、再びブラシを取りつけます。固形物が付着している場合には取り除きます。使用前にボトルを上下に振り、ギュッと握ってブラシを湿らせます。ボトルを汚れ面と平行になるように傾け、ブラシで少し泡立つように数回こすります。3分間放置した後、濡らした布でシミ部分を拭き取ります。頑固な汚れには繰り返してください。使用後は必ずブラシを外して洗ってから取り付け直し、ボトルを立てた状態で保管してください。トラスコ品番697-1467
  • 泥状・スケール除去剤 エスコ

    泥状・スケール除去剤

    エスコ
    27,900税込30,690
    1個
    翌日出荷
    酸性。洗浄速度が速いので汚れの多い冷却水系でも素早く洗浄します。強い剥離力を持っているため泥状のスケール、スライムなど粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮。標準使用量:保有水量に対し10~50%。物性 PH:4.0~5.0(原液)、比重:1.00~1.04。
    用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去内容量(kg)20洗浄時間15~30分
  • 工業用床洗浄剤 2771D スリーボンド

    工業用床洗浄剤 2771D

    スリーボンド
    12,980税込14,278
    1缶
    3日以内出荷
    中性タイプのため環境に配慮した製品です。PRTR非該当製品です。水質汚濁防止法一律排水基準(BOD・COD・ノルマルヘキサン抽出物質)の値をクリアした製品です。(0.5W/V%水溶液)。浸透力及び泡立ち性に優れた洗浄剤です。硬水や軟水等の水質に関わりなく、優れた洗浄力を発揮します。
    トラスコ品番552-9855無色タイプ中性タイプ(PRTR非該当)容量(L)17主成分界面活性剤繰り返し・詰め替え対応
  • シュナイクリーンB切削油タイヤ痕落とし スリーボンド

    シュナイクリーンB切削油タイヤ痕落とし

    スリーボンド
    110,980税込122,078
    1缶
    3日以内出荷
  • シュナイクリーンA切削油タイヤ痕落とし スリーボンド

    シュナイクリーンA切削油タイヤ痕落とし

    スリーボンド
    57,980税込63,778
    1缶
    3日以内出荷
  • シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし スリーボンド

    シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし

    スリーボンド
    119,980税込131,978
    1缶
    3日以内出荷
  • ウィルフェクト ステインリムーバー 4L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORM

    ウィルフェクト ステインリムーバー 4L(WiLLFECT STAIN REMOVER)

    B.PERFORM
    24,980税込27,478
    1缶
    3日以内出荷
    特徴。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料。注意事項。※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
    用途バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
  • ウィルフェクト ステインリムーバー 18L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORM

    ウィルフェクト ステインリムーバー 18L(WiLLFECT STAIN REMOVER)

    B.PERFORM
    99,980税込109,978
    1缶
    3日以内出荷
    特徴。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料。注意事項。※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
    用途用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる繰り返し・詰め替え対応
  • セラミック用 日常防滑クリーナーV3 RE リンレイ

    セラミック用 日常防滑クリーナーV3 RE

    リンレイ
    13,980税込15,378
    1箱(18L)
    翌日出荷
    ・セラミックタイル床に防滑性を与え、転倒リスクを軽減します ・防汚性があり、黒ずみを防止し、高いレベルの美観維持が期待できます ・帯電防止効果で、帯電によるホコリ、砂の付着を予防・軽減します
    用途セラミック床材、石床(御影石等)の洗浄質量(kg)19.1標準使用量自動床洗浄機での洗浄作業の場合:1m2当たり希釈液で約50mL、モップ等で洗剤拭きをする場合:1m2当たり希釈液で約5~10mL繰り返し・詰め替え対応
  • 多目的洗浄剤 イチネンTASCO

    多目的洗浄剤

    イチネンTASCO
    5,398税込5,938
    1箱
    翌々日出荷
    材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。<使用方法>。・使用場所や汚れの度合いにより希釈倍率を調整してください。・本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。 または布等にスプレーしてから拭き上げてください。<希釈倍率目安>。エアコン(室内機/室外機):原液~10倍。浴室・トイレ:原液~10倍。厨房・レンジフード:原液~10倍。室内清掃・カーペット等:原液~30倍
    内容量(kg)10商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • アルカリ性洗浄剤 ECOアルカリクリーナー EAシリーズ M.I.T

    アルカリ性洗浄剤 ECOアルカリクリーナー EAシリーズ

    M.I.T
    33,980税込37,378
    1缶
    8日以内出荷
    アルミ、ステンレス等金属、ガラス類の洗浄に適した洗浄剤です。皮脂、タンパク質等の汚れの除去に適しています。
    成分ケイ酸塩・炭酸塩・エチレンジアミン四酢酸塩・界面活性剤・アルコール・水pH12.5内容量(kg)20使用量3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)アズワン品番4-2640-03商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 油膜洗浄剤 オイルクリーンスプレー ヘルメチック

    油膜洗浄剤 オイルクリーンスプレー

    ヘルメチック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パイプねじ山の油や汚れ等の洗浄剤です。
    仕様ネジ切り油落とし剤トラスコ品番684-1618商品タイプ本体
  • スピーディークリーナー 友和

    スピーディークリーナー

    友和
    10,980税込12,078
    1本(4L)
    3日以内出荷
    天然柑橘油とパイナップル酵素を配合。きれい・安心・安全なクリーナー(PRTR法・RoHS・REACH・SOC対応)。一時防錆剤配合で洗浄後のサビの発生を防ぐ!。アルカリ性です。
    用途各種工作機械、印刷機械及び精密工具等の汚れ。エンジンルーム、自動車、船舶、鉄道車両(機械および室内)の汚れ。食品工場内での床や厨房機器の汚れ。農機具の洗浄。事務所内のタバコのヤニや床面ワックス除去。作業着などの汚れ。部品洗浄および金型洗浄液性アルカリ性商品タイプ業務用
  • エコトールクリーナー機械用 友和

    エコトールクリーナー機械用

    友和
    8,998税込9,898
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    松の樹液が主原料、塗装を傷めず手にやさしいです。弱アルカリ性です。
    用途機械の塗装面や工具の汚れ落とし液性弱アルカリ性商品タイプ業務用
  • アルミ専用部品洗浄剤 友和

    アルミ専用部品洗浄剤

    友和
    8,998税込9,898
    1本(4L)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アルミ素材(銅・真鍮)に対して腐食性の低い洗浄液となります。アルカリ性です。
    用途アルミ製品(自動車部品等)に付着した油汚れ・手あか除去。部品洗浄(浸漬・超音波・高圧洗浄など)液性アルカリ性商品タイプ業務用
  • エコ中性床用クリーナー 友和

    エコ中性床用クリーナー

    友和
    9,998税込10,998
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    中性タイプで安全性の高い床用クリーナーです。
    用途自動車修理工場や機械加工工場等の床に飛散した油汚れの清掃液性中性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • はくり剤 友和

    はくり剤

    友和
    9,998税込10,998
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    古いワックスのはくり剤です。がんこな汚れにご使用ください。アルカリ性です。
    用途床面のワックス汚れの除去(化学タイル・フローリング)液性アルカリ性商品タイプ業務用
  • ノリタケクール NORITAKE(ノリタケ)

    ノリタケクール

    NORITAKE(ノリタケ)
    29,980税込32,978
    1缶
    5日以内出荷
    水溶性研削油。消泡性に優れ、高い防腐性を兼ね備えた、汎用性の高いシンセティックタイプです。
    用途鋼・FCの研削・切削加工容量(L)20希釈倍率20~50倍pH値9.5(50倍)外観(原液)淡黄色透明/(希釈液)無色透明原液密度(15℃) g/cm31.05繰り返し・詰め替え対応
  • 油分散剤 国際科学

    油分散剤

    国際科学
    17,980税込19,778
    1個(18kg)
    8日以内出荷
    優れた洗浄性と環境への配慮を両立!。高い分散力で、油を強力に洗浄。生分解性に優れた界面活性剤を使用しています。環境にやさしい中性タイプ。環境ホルモンフリー。PRTR法非該当。
    用途機械器具・部品洗浄、脱脂洗浄、油タンク・床洗浄、流出油分散処理成分非イオン界面活性剤、ヤシ油脂肪酸系、界面活性剤、安定化剤寸法(mm)300×300×290容量(kg)18液性中性繰り返し・詰め替え対応
工場用洗剤