5ページ目: 工場用洗剤

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
218件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液性から絞り込む
  • アルカリ性洗浄剤(ECOアルカリクリーナー) EAシリーズ M.I.T

    アルカリ性洗浄剤(ECOアルカリクリーナー) EAシリーズ

    M.I.T
    8,798税込9,678
    1缶
    翌々日出荷
    アルミ、ステンレス等金属、ガラス類の洗浄に適した洗浄剤です。皮脂、タンパク質等の汚れの除去に適しています。
    成分ケイ酸塩・炭酸塩・エチレンジアミン四酢酸塩・界面活性剤・アルコール・水pH12.5内容量(kg)4使用量目安:3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)アズワン品番4-2640-02繰り返し・詰め替え対応
  • スーパークリーンG サンエスエンジニアリング

    スーパークリーンG

    サンエスエンジニアリング
    8,498税込9,348
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    環境に配慮した高分解性・低公害性ECO・弱アルカリ性・無りんタイプの万能型洗浄剤。鉱物系の油汚れや動物性の皮脂・手あか汚れまで幅広い油分に対応し頑固な汚れの洗浄から毎日のメンテナンス洗浄まで使用できます。汚れに応じて希釈を可変して使用できるので経済的
    用途一般メンテナンス洗浄・脱脂洗浄使用方法1目的や汚れに応じて原液~30倍に水かお湯で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れに散布またはスプレーします3散布して3~6分放置した後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いしてください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分浸け置きした後にすすぎ洗いをしてください)容量(L)18液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • メタルクリーンα-L サンエスエンジニアリング

    メタルクリーンα-L

    サンエスエンジニアリング
    17,980税込19,778
    1個(20L)
    翌々日出荷
    機械や部品、塗装やメッキの前処理の洗浄に最適。優れた洗浄力(浸透性・溶解性)を持ち硬化した酸化油やグリス汚れに効果を発揮。濃縮タイプの洗浄剤ですので大変経済的。苛性ソーダなどの高刺激性の物質は配合していないので作業者の安全性が保てます。低残渣タイプなので精密な洗浄に対応
    用途各種機械や部品の洗浄。塗装・メッキの前処理洗浄。残渣を残したくない洗浄に使用方法1使用用途・方法に合わせて希釈します2汚れに噴霧または洗浄物を浸漬します3汚れているところをスポンジなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します容量(L)20希釈倍率汚れがひどい場合:3~5倍、汚れが軽度の場合:10~20倍液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • 黒皮リムーバー・SCF サンエスエンジニアリング

    黒皮リムーバー・SCF

    サンエスエンジニアリング
    19,980税込21,978
    1個(18L)
    翌々日出荷
    ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボンの汚れを除去する洗浄剤。ステンレス(SUS)を傷めず黒皮を除去して本来の表面に戻します。界面活性剤の浸透効果によって厚い黒皮皮膜も強力な溶解洗浄
    用途ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボン汚れの除去使用方法1ご使用前に容器を軽く振って攪拌します2攪拌した液をSUS用ナイロンブラシにて塗布します3軽度な黒皮の場合は約1分・厚みがある場合約10分ほど放置します4放置後水でよく洗い流します容量(L)18液性酸性繰り返し・詰め替え対応
  • 動植物油用中性洗剤 ビサイカ ヤナギ研究所

    動植物油用中性洗剤 ビサイカ

    ヤナギ研究所
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。
    用途食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。トラスコ品番857-2586セット内容短ノズル付き材質主成分:界面活性剤、安定化剤容量(L)5希釈倍率0~50液性中性繰り返し・詰め替え対応
  • とってもスッキリ 洗濯槽クリーナー 液体タイプ novopin

    とってもスッキリ 洗濯槽クリーナー 液体タイプ

    novopin
    339税込373
    1個
    当日出荷
    塩素系液体タイプなのですばやく汚れに浸透して、洗濯槽の裏側に隠れたカビ汚れを漂白し分解します。除菌・消臭効果で清潔な状態を保ち、ニオイもスッキリします。洗濯槽を清潔に保つため、1~2カ月ごとの定期的な使用が効果的です。
    用途洗濯槽の洗浄(ステンレス製・プラスチック製・洗濯槽に穴がないタイプの洗濯槽にも使えます)全自動洗濯機・ドラム式洗濯機・二層式洗濯機に。4~9kgサイズまでの洗濯槽に。トラスコ品番431-7048容量(g)550(1回分)
  • 工業用洗浄剤(エンジンルーム用) エスコ

    工業用洗浄剤(エンジンルーム用)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1缶(1箱)
    翌日出荷
    アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
    成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%)液性アルカリ性内容量(kg)20希釈原液~20倍繰り返し・詰め替え対応
  • MKマイルド サンエスエンジニアリング

    MKマイルド

    サンエスエンジニアリング
    8,698税込9,568
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    軽度な油汚れ洗浄のファーストステップ!MKマイルドは、プラスチック・アルミ・真鍮・メッキ部品、機械類に使用される金属部品にも使用ができる優れた洗浄剤です。またエコノミカルな濃縮タイプのため汚れに合わせ薄めて使用できるのは利用者にとっても嬉しい設計です。中性ですので廃水処理が容易になり、作業する方が安心してご利用になれます。万が一すすぎ等が不十分でも金属腐食性が大変少なく機械類等に使用されております。濃縮タイプのため汚れの程度により薄めて使用出来ますので大変経済的です。
    用途部品などの手あかや各種軽度な油汚れの洗浄、プラスチックの洗浄仕様液体使用方法1汚れの程度により水で薄めます。(軽い汚れ=5~20倍希釈・ガンコな汚れ=3~5倍)2汚れている面にスプレー・スポンジ等にて散布します。3数分間放置後スポンジ等を用いて軽くこすり洗いします。4水で十分すすぎ洗いをします。容量(L)18液性中性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • コンクリート除去剤 旭エンジニアリング

    コンクリート除去剤

    旭エンジニアリング
    14,980税込16,478
    1個(3.6kg)
    6日以内出荷
    本品は洗浄力を強化するため、界面活性剤と塩酸を配合しております。コンクリートの除去は勿論のこと、無機分の溶解除去に優れた効果を発揮します。
    使用方法1.コンクリートの状態によって、原液~5倍に水で希釈します。2.液をコンクリートにまんべんなく散布し反応させます。3.約5分後水で洗い流して下さい。取り切れない場合は2~3回繰り返して下さい。温度範囲(℃)初留点と沸騰範囲:64.7~100pH1臭気刺激臭密度(g/cm3)1.05~1.1外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境対応型強力洗浄剤 友和

    環境対応型強力洗浄剤

    友和
    34,980税込38,478
    1個(18L)
    5日以内出荷
    オレンジとパイナップルから生まれた環境にやさしい超強力洗剤。 。一時防錆剤配合で洗浄後のさびの発生を防ぎます。脱脂力に優れており、強力な洗浄力を発揮します。濃縮タイプなので汚れに応じて希釈可能です。
    用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等内容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • ピオスタックエコP 18kg 2kg×9袋 ボンドワックス

    ピオスタックエコP 18kg 2kg×9袋

    ボンドワックス
    37,980税込41,778
    1箱(9袋)
    当日出荷
    トラスコ品番449-2498材質主成分:アクリル系樹脂、水容量2kg×9袋容量(L)18容量(kg)18繰り返し・詰め替え対応
  • ALL IN ONE solution 多目的液体石けん 専用ポンプ付き くうかん

    ALL IN ONE solution 多目的液体石けん 専用ポンプ付き

    くうかん
    4,398税込4,838
    1個(4L)
    5日以内出荷
    植物性界面活性剤に含まれる「コロイド粒子」の持つ高い洗浄力が金属・ゴム・プラスチック類をはじめ様々な素材を痛めることなく、汚れを逃さず浮かして落とします。 米とアブラヤシの果実から精製した油なので、化学成分である(漂白剤・蛍光剤・化学系原料)を一切使用していないため、毒性の低さはトップクラスを誇ります。
    希釈倍率2倍:レンフードなどの油汚れ、100倍:カーペットなどの汚れ、300倍:野菜の洗浄商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 艶Max 洗うコート ウイルソン

    艶Max 洗うコート

    ウイルソン
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    撥水だけじゃない!固体フッ素で高耐久です。 洗うだけでつるつるボディに変身し、コートだから汚れが付着しづらく、美しさが長持ちします。
    適合車体色:全塗装色トラスコ品番386-1806容量(mL)750繰り返し・詰め替え対応
  • 艶Max シャンプー ウイルソン

    艶Max シャンプー

    ウイルソン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    輝きだけじゃない! 汚れが付きにくい驚きのつるつるボディに仕上げます。 洗うだけで、艶やか・つるつるボディに変身し、さらに固体フッ素で高撥水で、雨をはじき拭き取りが楽になります。
    適合車体色:全塗装色トラスコ品番386-1807容量(mL)750繰り返し・詰め替え対応
  • 艶Max 拭き取りスルー ウイルソン

    艶Max 拭き取りスルー

    ウイルソン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    固体フッ素が強力被膜を形成します。 紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。 ボディがつるつるになり、汚れのこびりつきも防止します!
    適合車体色:全塗装色トラスコ品番386-1805容量(mL)220繰り返し・詰め替え対応
  • 洗浄用合成洗剤 アブユトリ EA922シリーズ エスコ

    洗浄用合成洗剤 アブユトリ EA922シリーズ

    エスコ
    670税込737
    1個(100g)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    液性弱アルカリ性
  • 製造機器用高濃度中性洗剤”ハマユー09” 横浜油脂工業(Linda)

    製造機器用高濃度中性洗剤”ハマユー09”

    横浜油脂工業(Linda)
    11,980税込13,178
    1缶
    当日出荷
    濃縮タイプの洗浄力を重視した、溜め洗い用の中性硬質表面用洗浄剤です。消泡剤配合のため、すすぎ性に優れています。PRTR法非該当商品です。汚れに応じて水で50~200倍希釈して使用してください。
    用途化粧品の製造釜及び付帯設備の洗浄に。トラスコ品番189-6873材質主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・脂肪酸塩・グリコール系溶剤容量(mL)17142容量(L)17.7容量(kg)18容量(g)18000希釈倍率50~200倍pH値7RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • マルセルガムとり 小分けタイプ 日本マルセル

    マルセルガムとり 小分けタイプ

    日本マルセル
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    マルセルガムとりを280mlボトルに小分けしたタイプです。持ち運びしやすく、細かな作業にも使用しやすいサイズです。天然オレンジ油配合、溶剤臭の不快感がありません。
    用途チューイングガムの除去にシールやテープのノリの除去に油、グリースの除去にタバコのヤニ落としに。トラスコ品番436-1716容量(mL)280液性中性(PH:6.8)
  • フロアクリーンF1-L サンエスエンジニアリング

    フロアクリーンF1-L

    サンエスエンジニアリング
    9,998税込10,998
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    コンクリート床をはじめ化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床にご使用になれる床洗浄剤 油汚れに抜群の効果を発揮しますので整備工場などの床洗浄に最適 フロア―洗浄機械にも対応
    用途自動車整備工場などの油で汚れた床の洗浄/各種工場や食肉工場などさまざまな床面の洗浄/化学タイルなど一般のフロアー洗浄使用方法[1]次のとおり水で希釈します(汚れのひどい整備工場など 原液~3倍/一般のフロアーメンテナンス 5~10倍)[2]汚れている場所中心に軽く本剤を散布してください[3]床を磨くようにブラッシング洗浄します[4]水で十分にすすぎ洗いを行ってください内容量(L)18液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • スチームクリーナーL サンエスエンジニアリング

    スチームクリーナーL

    サンエスエンジニアリング
    13,980税込15,378
    1個(20L)
    翌々日出荷
    従来品と比べ洗浄力がUP(メーカー比)洗浄時間・すすぎ時間が短縮また濃縮タイプなので非常に経済的 無りんタイプで廃水処理が容易で金属腐食性がとても少なくアルミなどにも対応 スケール防止剤配合で機械のコイル・配管などのつまりを防止
    用途スチームクリーナーや高圧スチームクリーニング機の専用洗浄剤使用方法[1]使用方法や汚れに合わせて本液を水で3~5倍に希釈し洗浄液タンクに投入(投入時 3~5倍 ⇒ 噴射時 2000倍or投入時 7~10倍 ⇒ 噴射時 1000倍)[2]汚れている面にスチーム機器等にて散布します[3]数分間放置後水で十分すすぎ洗いをします(機器の仕様に合わせてご使用ください)内容量(L)20液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • YUNISOL TL 日本油化工業

    YUNISOL TL

    日本油化工業
    14,980税込16,478
    1箱(10L)
    6日以内出荷
    本製品はメーカーで従来から販売している工業用の油汚れ用洗浄剤をベースに、原料を化粧品グレードに変更しており、より安全かつ優れた洗浄力(メーカー比)で手・指などに付着した汚れを清浄にすることができます。 「ユニゾール TL」は界面活性剤の洗浄作用と溶剤の溶解作用により、強固な油汚れに対して優れた洗浄効果を発揮します。 手に付いた油汚れに擦り込んで拭き取るだけでOKで、水で濯ぎ洗いする必要がありません。
    付属品1Lハンドポンプ容器密度(g/cm3)0.9(15℃)外観乳液ゲル状商品タイプ業務用
  • YUNISOL TL 日本油化工業

    YUNISOL TL

    日本油化工業
    12,980税込14,278
    1箱(1L×6本)
    6日以内出荷
    本製品はメーカーで従来から販売している工業用の油汚れ用洗浄剤をベースに、原料を化粧品グレードに変更しており、より安全かつ優れた洗浄力(メーカー比)で手・指などに付着した汚れを清浄にすることができます。 「ユニゾール TL」は界面活性剤の洗浄作用と溶剤の溶解作用により、強固な油汚れに対して優れた洗浄効果を発揮します。 手に付いた油汚れに擦り込んで拭き取るだけでOKで、水で濯ぎ洗いする必要がありません。
    密度(g/cm3)0.9(15℃)外観乳液ゲル状商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 床用強力洗浄剤 友和

    床用強力洗浄剤

    友和
    11,980税込13,178
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    床用の強力洗浄剤。 工場の床清掃・事務所やワックスの剥離に。
    用途工場内の床清掃(油汚れ、靴の擦り痕等)事務所内床、ワックスの剥離剤等RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
  • アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ジップクリーン コムスター

    アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ジップクリーン

    コムスター
    9,198税込10,118
    1本(3.8L)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    洗浄効果を促進する、アルカリ性の生分解性バイオ洗浄剤!! 頑固な汚れの厨房内や工場等の床面に付着、凝固した油、グリース粉塵、ゴムタイヤ跡等の脱脂及び洗浄に効果を発揮。 シリコンの垂れ染み等の除去にもご使用いただけます。生分解性で環境にやさしく、脱脂洗浄に優れた洗浄剤です。 洗浄後に光沢を持たせます。希釈して使用できるので経済的です。
    用途コンクリートに染み込んだ油の除去、 外壁の油染み(シリコンの垂れ染み等)、工場の床・壁等に付いたグリス等の油の除去。厨房内の器具(換気扇等)、壁、床、グリストラップ洗浄。船底についた富士壺の除去(原液使用)。使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布 。(3)汚れを分解する時間を確保 。 乾燥させないよう注意(4)パッド 、ブラシ 等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。液性アルカリ性希釈5~30倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • パーツクリーンパウダー リークラボ・ジャパン

    パーツクリーンパウダー

    リークラボ・ジャパン
    6,798税込7,478
    1個(1kg)
    3日以内出荷
    バイオ界面活性剤の働きによって、パーツに付着した頑固な油汚れやカーボンを落とします。 希釈の目安:500gに対して20Lの水で希釈。洗浄台での浸け置き洗浄に最適です。※クリーナーを50℃に温めると微生物が活性化してより高い洗浄効果が得られます。
    質量(kg)1寸法(cm)28×3×20.5商品タイプ本体
  • 低公害性床洗浄剤 Aクリーン サンエスエンジニアリング

    低公害性床洗浄剤 Aクリーン

    サンエスエンジニアリング
    9,998税込10,998
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    低気泡ですすぎ洗いも楽!毒性の強い成分を含まないので食品をあつかう工場や店舗などでも安心して利用できます。 環境に優しい天然ヤシ脂肪酸と分解性が良い高級アルコール系界面活性剤を使用した低公害性タイプの床洗浄剤。 弱アルカリ性ですが抜群の洗浄力で油汚れ・泥汚れ・水あかなどを素早くキレイに落とします。 毒性の強い成分を含みませんので食品工場など床洗浄にも最適。 低気泡性ですので泡立ちが少なくすすぎ洗いが楽に行えます。
    用途各種整備工場などの油で汚れた床の洗浄、食品工場などさまざまな床面のメンテナンス洗浄使用方法1.原液を汚れている場所中心にフロア全体に散布してください。(変色しやすい材質の床は予め水で濡らしておきます)2.デッキブラシ・ポリッシャーなどでこすり洗いします。3.水で十分にすすぎ洗いを行ってください液性アルカリ性商品タイプ業務用
  • オイルハンター エコエストジャパン

    オイルハンター

    エコエストジャパン
    39,980税込43,978
    1個(100枚)
    6日以内出荷
    天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油吸着材です。
    用途油吸着材厚さ(mm)4寸法(cm)50×50
  • 環境配慮型消臭液 トイレバスター 冬用 エコエストジャパン

    環境配慮型消臭液 トイレバスター 冬用

    エコエストジャパン
    27,980税込30,778
    1個(20L)
    6日以内出荷
    従来の仮設トイレ用消臭液に使用されていたグリコール類を一切使用しておりません。 数十種類の天然植物から抽出した成分を使用した、極めて毒性の低い消臭剤です。凍結防止剤入り、原液凍結温度-40℃の冬用トイレバスターです。
    用途冬の仮設トイレ用消臭液成分メタノール50%、天然植物抽出油、界面活性剤、色素、水繰り返し・詰め替え対応
  • 環境配慮型消臭液 トイレバスター エコエストジャパン

    環境配慮型消臭液 トイレバスター

    エコエストジャパン
    25,980税込28,578
    1個(20L)
    6日以内出荷
    従来の仮設トイレ用消臭液に使用されていたグリコール類を一切使用しておりません。 数十種類の天然植物から抽出した成分を使用した、極めて毒性の低い消臭剤です。冬は凍ってしまうためトイレバスター冬用 T-023をご使用ください。
    用途仮設トイレ用消臭液成分メタノール50%、天然植物抽出油、界面活性剤、色素、水
  • スーパーコンクリートクリーナー ワイエステック

    スーパーコンクリートクリーナー

    ワイエステック
    35,980税込39,578
    1個(20L)
    3日以内出荷
    天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。 シミ・油汚れ・青ゴケなどがんこな汚れに、抜群の洗浄効果を発揮します。
    用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。カビの除去・洗浄に。主成分植物抽出洗浄液・界面活性剤RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)200~1200商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 無光触媒ベストクリーンコート M.I.T

    無光触媒ベストクリーンコート

    M.I.T
    84,980税込93,478
    1缶(4kg)
    8日以内出荷
    抗菌・防カビに効果のある無光触媒 光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。 空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。 高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。 無色透明で素材の色彩を損ないません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
    用途浴室・トイレなどの防臭・防カビ成分リン酸チタニア化合物 他pH該当しない使用の目安15~20mL/m2(原液)外観液体使用期限1年効果防カビ・超親水性
  • 無光触媒ベストクリーンコート M.I.T

    無光触媒ベストクリーンコート

    M.I.T
    84,980税込93,478
    1缶(4kg)
    10日以内出荷
    消臭・抗菌に効果のある無光触媒 光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。 空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。 高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。 無色透明で素材の色彩を損ないません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
    用途住宅・ホテルなどの部屋やトイレの防臭、 VOC対策成分リン酸チタニア化合物 他pH該当しない使用の目安15~20mL/m2(原液)外観液体使用期限1年効果無光触媒 防臭・VOC対策
  • 18L油分散洗浄剤 エスコ

    18L油分散洗浄剤

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    仕様優れた分散性能で油の微細化と再付着防止液性中性希釈10/30倍又は30/50倍商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
  • 18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性) エスコ

    18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

    エスコ
    21,900税込24,090
    1個
    翌日出荷
    形状液体液性アルカリ性希釈原液/10倍繰り返し・詰め替え対応
  • 環境配慮型 水回り用洗剤 GP104 タイル&ボウルクリーナー フローケム

    環境配慮型 水回り用洗剤 GP104 タイル&ボウルクリーナー

    フローケム
    4,998税込5,498
    1本(3.78L)
    4日以内出荷
    「GP104 タイル&ボウルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の水回り用洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。有機酸の力で水あかや石鹸カス、青さびなどの水回りの汚れを落とす。 強酸なのに塗り置きができる(FRP素材除く)。目地を傷めにくい酸を採用。粘性タイプで立面の清掃にも使用できる。
    用途浴槽、鏡、蛇口、トイレ、目地など(磁器タイル、アルミ、ホーロー、水回りのステンレス、FRP(注意あり)成分クエン酸希釈倍率ひどい汚れ:原液/軽い汚れ:3~5倍液性酸性香りジンジャー
  • 環境配慮型 床用洗剤 GP101 HDクリーナー フローケム

    環境配慮型 床用洗剤 GP101 HDクリーナー

    フローケム
    5,398税込5,938
    1本(3.78L)
    4日以内出荷
    「GP101 HDクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型のカーペット用洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。すべての洗浄機で使える。素材にやさしい成分配合で多目的に使える。 汚れを浮かせる力が強く凹凸のある床材に最適。磨きの磁器タイルも光沢を損なわない。希釈の調整で幅広い用途に使える。
    用途機械部品などの製造工場の床、食品工場や厨房の、凹凸のある床など(磁器タイル、コンクリート、防水塗装の床、石材、ノンスリップシートなど)成分クエン酸ナトリウムほか希釈倍率ひどい汚れ:10倍/普通の汚れ:20倍/軽い汚れ:40倍/多目的:50~80倍液性アルカリ性香りシトラス
  • 床面洗浄剤 万能クリーナーNEWクイック3. ミリオン化学

    床面洗浄剤 万能クリーナーNEWクイック3.

    ミリオン化学
    8,598税込9,458
    1箱(4kg×2本)
    14日以内出荷
    強力な洗浄力で広範囲な汚れを落とすのに加え、除菌効果も有り。 毒劇物・PRTR非該当で環境に優しい洗浄剤です。また着色しており、消泡効果が有ります。
    用途リノリウム・御影石・ノンスリップPタイル等の床面洗浄赤色希釈倍率原液~50倍pH11液性強アルカリ性性状液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ 18KG ABC商会

    フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ 18KG

    ABC商会
    29,980税込32,978
    1缶
    7日以内出荷
    床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。 濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。 床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
    用途床の洗浄と清掃トラスコ品番818-4059材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤質量(kg)18タイプ希釈タイプ容量(kg)18.0pH値12~13液性アルカリ性主な用途繰り返し・詰め替え対応
  • PBI クリーナーさわやか メグロ化学

    PBI クリーナーさわやか

    メグロ化学
    41,980税込46,178
    1箱(3L×6個)ほか
    6日以内出荷
    手に付いたオイル、塗料など頑固な汚れを綺麗に落とす。
  • アルフレッシュSD 青色泡タイプ コック付 BASE-BB Uresin

    アルフレッシュSD 青色泡タイプ コック付 BASE-BB

    Uresin
    24,980税込27,478
    1箱(20L)
    7日以内出荷
    難除去性の油汚れを主体とする付着異物除去に効果を発揮します。 有害・有毒物質は含まれず、人体・環境への影響が少ないです。 溶剤や不快臭物質は含まれず、作業安全性に優れています。 低部材腐食性です。(アルミ部材への使用は不可)
    用途ミネラルウォーターのタンク配管除菌洗浄・豆腐、豆乳製造工場のタンク、充填ラインの除菌洗浄・酒造工場のタンク、充填ラインの除菌洗浄・ワイナリーのタンク、充填ラインの除菌洗浄・惣菜製造工場施設内(窯、調理器具等)における除菌洗浄pH12(100倍希釈液)主成分(含有)アルカリ化合物・界面活性剤・金属封鎖剤・腐食抑制剤比重1.17(25℃)外観淡黄色透明液体使用期限2年(常温)繰り返し・詰め替え対応
工場用洗剤