3ページ目: 工場用洗剤

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
217件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液性から絞り込む
  • 油落とし AQUACARE

    油落とし

    AQUACARE
    739税込813
    1本(500mL)
    当日出荷
    植物由来の強力な洗浄成分で、頑固なオイル汚れも溶かしながら剥がして強力に洗浄します。ヒトパッチテスト済みで、手肌に優しく、手荒れで困っている方に向いてます。引火の心配がなく作業現場でのご使用に向いてます。 ヒトパッチテスト済み
    用途工具や機械部品のあらゆる油汚れを落とす際に仕様植物由来成分使用、生分解性97.9%詰替方式キャップを開ける(開封する際には液の飛び出しに注意)、こぼれないように注意して液体を注ぐアズワン品番64-3670-34商品タイプ詰め替え用繰り返し・詰め替え対応
  • ニューハイスピード S イーグルスター

    ニューハイスピード S

    イーグルスター(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個(4.5L)
    当日出荷
    どんな油汚れもすばやく溶かして落とす速効性の強力(Strong)洗浄剤です。 環境と安全に配慮したニュータイプです
    商品タイプ液体
  • フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ ABC商会

    フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ

    ABC商会
    9,698税込10,668
    1個(4.5kg)
    当日出荷
    床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
    用途作業内容:床の洗浄と清掃、目的:フォークリフトのタイヤ痕やスリップ痕の除去:古いラインテープの残り糊の除去、業種:清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者成分アルコール含有アルカリ洗剤仕様希釈液をタイヤ痕の上に撒き数分放置後、デッキブラシなどで床を洗浄。汚れた床面を水洗いするのと同じ感覚で使用が可能。手軽な希釈タイプトラスコ品番807-2680材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤タイプ希釈タイプpH値12~13液性アルカリ性主な用途繰り返し・詰め替え対応
  • ネオスリグライト M-10T ネオス

    ネオスリグライト M-10T

    ネオス
    12,980税込14,278
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    通行量の激しい工場床、タイヤマークの除去に優れた浸透力強化タイプ。拭き取り後、白化やベタツキがなく仕上がります。生分解性が良い活性剤の使用により、排水処理の負荷を低減します。
    用途工場などの床洗い専用洗浄剤。pH11.6仕様排水負荷低減対策品(低COD、BOD)使用方法汚れに応じて10倍~50倍に希釈し、洗浄機やモップ拭き。種別メンテナンス用洗浄剤液性アルカリ性性状アルカリ性水溶液商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
  • インパクトデスケーラー プレミア ミニトリガースプレー PROUP

    インパクトデスケーラー プレミア ミニトリガースプレー

    PROUP
    2,498税込2,748
    1個(150mL)
    欠品中
    成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤寸法(mm)49×178×17.5pH0.6±0.5液性強酸性材質(内容器)本体材質:PETミニトリガー材質:PP,HOPE,LLDPE,LDPE,PE,POM,SUS
  • AL-P3 7kg 横浜油脂工業(Linda)

    AL-P3 7kg

    横浜油脂工業(Linda)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。環境に配慮した無リンタイプです。
    用途床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄成分主成分:界面活性剤、キレート剤トラスコ品番425-5965材質主成分:界面活性剤、キレート剤淡黄色~白色タイプ無リン容量(kg)7希釈倍率500~1000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 油分散洗浄剤 BY‐FAR Z‐MV グローブイーピー

    油分散洗浄剤 BY‐FAR Z‐MV

    グローブイーピー
    10,980税込12,078
    1本(4kg)ほか
    5日以内出荷
    従来の洗剤との大きな違いは、「油の物性を失わせる」ことにあります。油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。洗剤そのものも生分解性97%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。本剤には次のような有害物質は含んでおりません。ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/リン酸(P205)/蛍光増白剤/ヒ素/重金属/その他無機物の一切。消泡性に優れているため、泡を気にする現場等に使用(鉱物油脂対象)
    用途高圧洗浄を行う時、道路での事故、流出油分散処理、機械器具・部品洗浄、脱脂洗浄、油タンク・床ワックス洗浄などに。希釈倍率汚れに応じて3~100倍に希釈使用液性中性/消泡性保存環境直射日光を避け、冷暗所で保存してください。消費期限1年以内商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • インパクトデスケーラー ハード ガンスプレー PROUP

    インパクトデスケーラー ハード ガンスプレー

    PROUP
    3,298税込3,628
    1個(300mL)
    当日出荷
    超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
    成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤寸法(mm)53×220×17.5内容量(mL)300pH0.8±0.5液性強酸性材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
  • 製造機器用高濃度中性洗剤”ハマユー09” 横浜油脂工業(Linda)

    製造機器用高濃度中性洗剤”ハマユー09”

    横浜油脂工業(Linda)
    11,980税込13,178
    1缶
    当日出荷
    濃縮タイプの洗浄力を重視した、溜め洗い用の中性硬質表面用洗浄剤です。消泡剤配合のため、すすぎ性に優れています。PRTR法非該当商品です。汚れに応じて水で50~200倍希釈して使用してください。
    用途化粧品の製造釜及び付帯設備の洗浄に。トラスコ品番189-6873材質主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・脂肪酸塩・グリコール系溶剤容量(mL)17142容量(L)17.7容量(kg)18容量(g)18000希釈倍率50~200倍pH値7RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 超強力スーパーセーフティ キューブ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    超強力スーパーセーフティ キューブ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    15,980税込17,578
    1箱(18L)
    当日出荷
    セーフティクリーンシリーズの中でもっとも強い洗浄力があります。強力なアルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れを除去します。水性洗浄剤なので引火性爆発性がありません。PRTR非該当、有規則非該当。使用用途に合わせて水で希釈し、経済的に使用できます。
    用途各種金属、部品、工具、工場設備の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等の油汚れ、及び室内の清掃。建設機械、農機、自動車等のエンジン、ボディの清掃。仕様ミスト臭:強い質量(kg)約18内容量(L)18pH13~14液性アルカリ性寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300有機溶剤中毒予防規則非該当PRTR法非該当商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 油汚れ専用洗剤 ビックパワー サンエスエンジニアリング

    油汚れ専用洗剤 ビックパワー

    サンエスエンジニアリング
    11,980税込13,178
    1個(20L)
    翌々日出荷
    オールマイティーに油汚れを取る洗浄剤の切り札! アルカリに影響を受けやすいアルミにも対応した万能型洗浄剤のビックパワー! 自動車エンジンや重機などに固着した油やグリス・カーボン汚れの整備に最適な業務用液体洗剤です。 アルミ部品にも対応できるように開発された油汚れ専用洗浄剤 油汚れにスプレーし軽くこするだけで簡単洗浄スチームクリーニングすればこすり洗いを行わなくとも洗浄可能 汎用性が高く油汚れ以外に泥や水あかもキレイに洗浄
    用途金属機械部品のスチーム洗浄、浸漬洗浄,汎用脱脂洗浄用として、塗装前の脱脂洗浄(前処理)成分グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー使用方法1.洗浄する面を冷水で冷やしてください。2.汚れに応じて液を水で冷やしてください。3.汚れた部分に塗布・スプレーして2~3分後、スチームか水で十分に洗い流してください。液性アルカリ性商品タイプ業務用
  • アースクリーン A エコエストジャパン

    アースクリーン A

    エコエストジャパン
    19,980税込21,978
    1個(5L)
    6日以内出荷
    より頑固な汚れに対応するアルカリ性のアースクリーンです。油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます
    用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。タイプ原液使用不可(希釈タイプ)液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • ECOアルカリクリーナー M.I.T

    ECOアルカリクリーナー

    M.I.T
    8,798税込9,678
    1缶(4kg)ほか
    7日以内出荷
    防錆効果と浸透圧分解による洗浄力。 排水も安全で環境にやさしいアルカリ洗浄剤。 浸透圧分解により、様々な汚れに効果的です。 泡立ち・液残りが少なく、イオンによる防錆効果を発揮します。 労働安全衛生法[通知対象物質]、PRTR法にも非該当で、ノルマルヘキサン残留値やBOD、CODの基準維持にも貢献します。 ※BOD…生物化学的酸素要求量、COD…化学的酸素要求量 溶剤を含有せず、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈でき、液の寿命が長いため経済的です。
    用途シリコンウェハーのスライシング後の切削油・切削屑などの洗浄、金属加工油や防錆油の洗浄、金型の洗浄、ステンレスやアルミ材・FRP・ガルバリウム鋼板なとのタンパク質汚れ・鉱物汚れ・カーボン・水アカの除去、電車部品なとの超音波洗浄機用洗剤、トラックなどの塗装面の洗浄・簡易コーティング、工場の床洗浄pH8~9液性アルカリ性成分ケイ酸塩他希釈倍率シリコンウェハー:10~20倍、車体・車両・船体等:5~10倍、空調機器(エアコンフィンなど):20~30倍外観液体散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍)使用期限1年
  • 洗浄剤 ベストクリーナー M.I.T

    洗浄剤 ベストクリーナー

    M.I.T
    19,980税込21,978
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷
    pH1以下の有機酸の酸性洗剤です。 エフロからフジツボまで、強力な酸の力で溶解し除去します。 金属表面や、メッキ塗装・ゴム質を傷めにくい洗浄剤です。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
    用途タイル・石材のサビ・スケール・尿石・エフロの除去 船底・スクリュー・オイルフェンス・取水口のフジツボや貝殻の除去 クーリングタワー内のスケール除去 コンクリートミキサー・型枠・足場のモルタル除去 黒皮(酸化皮膜)の除去 カビの除去液性酸性成分有機酸(クエン酸、ギ酸)界面活性剤 他使用の目安40~60mL/m2(標準希釈倍率5倍)外観液体使用期限1年
  • 300g 酸素系漂白剤 エスコ

    300g 酸素系漂白剤

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    ふきん、プラスチック、陶磁器等の汚れを落とします。 おしぼり、ふきん等の漂白、除菌、消臭に 洗濯槽クリーナーとして使えます。
    液性弱アルカリ性エスコ品番EA922AJ-18タイプ粉末
  • 20L 強アルカリ性電解水(脱脂・除菌・抗菌・洗浄) エスコ

    20L 強アルカリ性電解水(脱脂・除菌・抗菌・洗浄)

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    4日以内出荷
    高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。 強アルカリ性ですが低刺激性です。 化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
    用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など液性アルカリ性エスコ品番EA922A-30繰り返し・詰め替え対応
  • 業務用油汚れ剤洗浄剤 トリーストンA 木村石鹸工業

    業務用油汚れ剤洗浄剤 トリーストンA

    木村石鹸工業
    14,980税込16,478
    1缶(18kg)
    14日以内出荷
    トリーストンAは産業機械や自動車のエンジンルームなどの頑固な油汚れ落としとして開発した強力洗浄剤です。 油分除去用界面活性剤の効果によって優れた洗浄力を有し、低温でも洗浄力が低下しません。 金属やゴム、プラスチックに対して悪影響得を与えません。 引火性がありません。
    用途産業機械・自動車のエンジンルーム等の油汚れ取り。 水垢や油垢等のついた塗装面のリフレッシュ。 換気扇の油汚れ取りや冷蔵庫表面等の黄ばみ取り。 整備工場などの、油で汚れた床の洗浄。使用方法自動車のエンジンルームなどの油汚れ(2~3倍に薄めた液を付けた後、2~3分おいてからスチーム又は高圧水で洗い流してください)塗装面(10~20倍に薄めて使用し、洗浄後塗装面に残らないようにしてください。床洗浄(汚れに応じて5~20倍に薄めて使用してください。性状液体商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
  • コンクリートクリーン 横浜油脂工業(Linda)

    コンクリートクリーン

    横浜油脂工業(Linda)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    対応材質鉄、アルミ、樹脂主な用途洗浄トラスコ品番496-5434質量(kg)22.56液性酸性商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
  • ウィルフェクト ステインリムーバー 1L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORM

    ウィルフェクト ステインリムーバー 1L(WiLLFECT STAIN REMOVER)

    B.PERFORM
    6,498税込7,148
    1缶
    4日以内出荷
    特徴。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料。注意事項。※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
    用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
  • 鉱物油除去剤 ミヤキ

    鉱物油除去剤

    ミヤキ
    10,980税込12,078
    1本(4L)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    用途御影石・大理石・磁器タイル・コンクリート等に付着したエンジンオイル、ドア回りのヒンジ油、工場内外で目立つ機械油、コーキングのブリード汚染、金属面の手アカ・油分等の除去。標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。性状溶剤系 火気厳禁
  • ノリタケクール NORITAKE(ノリタケ)

    ノリタケクール

    NORITAKE(ノリタケ)
    28,980税込31,878
    1缶
    5日以内出荷
    専用水溶性研削油。超硬工具研削で発生するコバルトによる発色(赤色化)を防止し、研削性、消泡性、冷。却性に優れたソリューション型水溶性研削油です。
    用途超硬工具専用容量(L)20希釈倍率20~50倍pH値9.8(50倍)外観(原液)淡黄色透明/(希釈液)無色透明原液密度(15℃) g/cm31.04
  • ノリタケクール NORITAKE(ノリタケ)

    ノリタケクール

    NORITAKE(ノリタケ)
    31,980税込35,178
    1缶
    5日以内出荷
    水溶性研削油。特に冷却性、消泡性の優れた油剤で、ベツツキが無く加工物、機械回りの汚れが少ないタイプです。
    用途鋼・FCの研削加工容量(L)20希釈倍率20~50倍pH値11.0(50倍)外観(原液)無色透明/(希釈液)無色透明原液密度(15℃) g/cm31.09
  • インパクトデスケーラー ハード スプレータイプ PROUP

    インパクトデスケーラー ハード スプレータイプ

    PROUP
    4,998税込5,498
    1個(500mL)
    当日出荷
    超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
    成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤寸法(mm)70×70×230内容量(mL)500pH0.8±0.5液性強酸性材質(内容器)【本体】ポリ塩化ビニル、【ポンプ】主にPP
  • ネオグリーン 18L ボンドワックス

    ネオグリーン 18L

    ボンドワックス
    19,980税込21,978
    1缶
    翌々日出荷
    トラスコ品番449-2455材質主成分:界面活性剤、無機塩、溶剤、水容量(L)18繰り返し・詰め替え対応
  • ガムとり ZERO 日本マルセル

    ガムとり ZERO

    日本マルセル
    2,998税込3,298
    1缶
    当日出荷
    リモネン非配合なので、柑橘系の匂いがありません。臭いを気にせず作業できるため時間や場所を選ばず、安心してご使用いただけます。浸透性が高く、短時間で効果を発揮し、頑固な汚れも落とせます。スプレー塗料、マジックペン、シールやテープの剥がし跡、各種油脂等、多種に対応できます。
    用途チューイングガム・シールのり跡、油性汚れ等の除去に。トラスコ品番355-9898材質石油炭化水素溶剤、グリコール系溶剤、界面活性剤
  • 水溶性洗浄液 友和

    水溶性洗浄液

    友和
    13,980税込15,378
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    強力で低コスト実現! 高圧洗浄、グリス、油汚れに!
    用途頑固な油汚れ、重機、建機に付いたグリス、油、泥等の汚れ落としRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 油染みカット エコエストジャパン

    油染みカット

    エコエストジャパン
    3,998税込4,398
    1個(100mL)ほか
    6日以内出荷
    油染みの上に処理剤を垂らす(約0.3~0.4平方メートル/kg使用できます)。 処理剤を内部まで完全に乾燥させる。表面がヒビ割れしてきます。 完全に乾燥後、ヘラで剥がし、ほうきで掃き取る。
    用途オイルの色抜き処理に
  • バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー お試しセット TRACERLINE

    バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー お試しセット

    TRACERLINE
    5,698税込6,268
    1本(2L)
    3日以内出荷
    最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
    用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング液性中性適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノールセット内容LL-200-BR2L 油脂・燃料クリーナー(2L)×1本、スプレーボトル(1L)×1本希釈の目安1:1~1:75繰り返し・詰め替え対応
  • 鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I ヤナギ研究所

    鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I

    ヤナギ研究所
    26,980税込29,678
    1缶(18L)
    当日出荷
    洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません。環境性、安全性能が高くPRTR、VOC、危険物、毒劇物非該当です。
    用途工場の床面・壁面、器具や機械設備の洗浄に。漏油処理、油膜処理に。液性中性トラスコ品番855-0168材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤容量(L)18荷姿希釈倍率52018年トラスコ掲載ページ9 0131繰り返し・詰め替え対応
  • ノリタケクール 床洗浄ミクロクリン NORITAKE(ノリタケ)

    ノリタケクール 床洗浄ミクロクリン

    NORITAKE(ノリタケ)
    11,980税込13,178
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    床洗浄からマシン洗浄まで工場内すべての汚れに素早く簡単に洗浄作業がおこなわれる強力クリーナーです。
    pH値11.8(50倍)希釈倍率床洗浄(20~40倍)、機械洗浄(5~20倍)外観(原液)紺色透明外観(希釈液)淡青白色半透明原液密度(15℃) g/cm31.09繰り返し・詰め替え対応
  • トップスピード2 リンレイ

    トップスピード2

    リンレイ
    10,980税込12,078
    1缶(18L)
    翌日出荷
    ・速効性で、シャンピングポリッシャーでの洗浄でも、高い洗浄力を発揮 ・ワックス塗膜への浸透力に優れ、キズの中の汚れもしっかり洗浄
    用途化学床材、石質床材で樹脂ワックスの塗布されている床面の表面洗浄に使用します質量(kg)20.4備考【使えない素材】その他の床材(リノリウム、木質床材、カーペット等)の洗浄には適しません標準使用量1缶で約18000m2(50倍希釈)
  • スリップ痕クリーナー 友和

    スリップ痕クリーナー

    友和
    5,998税込6,598
    1本(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    頑固な汚れ・タイヤ痕・ヒール痕に!。アルカリ性です。
    用途通常のアルカリ洗剤では落ちない油ヤケや床のタイヤ痕、スリップ痕に液性アルカリ性商品タイプ業務用
  • アルミ専用部品洗浄剤 友和

    アルミ専用部品洗浄剤

    友和
    8,998税込9,898
    1本(4L)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アルミ素材(銅・真鍮)に対して腐食性の低い洗浄液となります。アルカリ性です。
    用途アルミ製品(自動車部品等)に付着した油汚れ・手あか除去。部品洗浄(浸漬・超音波・高圧洗浄など)液性アルカリ性商品タイプ業務用
  • 中性洗浄液 友和

    中性洗浄液

    友和
    5,398税込5,938
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    部品洗浄剤です。一般用は濃縮万能タイプ、低泡性は泡切れが早いタイプとなります。
    用途各種金属・非鉄金属の部品洗浄。アルカリや酸を使えない箇所(部品)の洗浄。泡が出やすい洗浄作業(超音波・高圧・シャワーリング)に【低泡性】液性中性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • スーパークリーンG サンエスエンジニアリング

    スーパークリーンG

    サンエスエンジニアリング
    8,498税込9,348
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    環境に配慮した高分解性・低公害性ECO・弱アルカリ性・無りんタイプの万能型洗浄剤。鉱物系の油汚れや動物性の皮脂・手あか汚れまで幅広い油分に対応し頑固な汚れの洗浄から毎日のメンテナンス洗浄まで使用できます。汚れに応じて希釈を可変して使用できるので経済的
    用途一般メンテナンス洗浄・脱脂洗浄使用方法1目的や汚れに応じて原液~30倍に水かお湯で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れに散布またはスプレーします3散布して3~6分放置した後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いしてください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分浸け置きした後にすすぎ洗いをしてください)容量(L)18液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • 重金属洗浄剤 アルボース

    重金属洗浄剤

    アルボース
    19,980税込21,978
    1缶
    当日出荷
    重金属に対するキレート能力が大きく、特に鉛の除去作用にすぐれています。ベースは純植物性の石鹸ですから、手軽に安心してお使いいただけます。
    用途有害金属の除去に。トラスコ品番626-9126内容量(kg)18繰り返し・詰め替え対応
  • ホワイティW 屋内外木部用 500ml ニッペホームプロダクツ

    ホワイティW 屋内外木部用 500ml

    ニッペホームプロダクツ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    洗浄だけでは落とせなかったカビによる黒ずみをきれいに除去します。いやな臭いがしない低臭タイプです。一液タイプなのでそのまま使えます。植栽に影響を与えません。塗装の下地処理剤として使用することで、塗装の表面が美しく仕上がります。
    用途屋内外の未塗装木部(ウッドデッキや柱、障子枠などの白木)に。日焼けした屋内外木部のアク洗いに。トラスコ品番128-3783セット内容刷毛1本、プラスチック容器1個材質次亜塩素酸ナトリウム、炭酸ナトリウム容量(mL)500
  • パーツ&ブレーキクリーナー モクケン

    パーツ&ブレーキクリーナー

    モクケン
    11,980税込13,178
    1缶
    当日出荷
    ブレーキライニング、ブレーキドラム、機械部品等に付着したオイルやグリースの汚れに優れた洗浄力を発揮します。
    用途パーツ&ブレーキ洗浄剤に。トラスコ品番100-5349材質石油溶剤高さ(mm)350タイプ液体包装形態バックインボックス入り縦(mm)238横(mm)238RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 根こそぎスッキリ 洗濯槽クリーナー 粉タイプ novopin

    根こそぎスッキリ 洗濯槽クリーナー 粉タイプ

    novopin
    239税込263
    1個
    当日出荷
    強力発砲パワーで洗濯槽に溜まった汚れを根こそぎ落とします。99.9%の除菌・カビ胞子除去率で洗濯槽のカビ臭さを除去します。
    用途洗濯槽の洗浄(ステンレス製・プラスチック製・洗濯槽に穴がないタイプの洗濯槽にも使えます)全自動洗濯機に。4~9kgサイズまでの洗濯槽に。トラスコ品番431-7047容量(g)160(1回分)
  • 多目的粉末洗剤 エスコ

    多目的粉末洗剤

    エスコ
    6,840税込7,524
    1個(1箱)
    翌日出荷
    床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
    液性アルカリ性内容量(kg)7希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)繰り返し・詰め替え対応
工場用洗剤